材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
キャップ
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
色黒
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100
硬度(ショア A)約90
材質PVC
芯金がないため、切断しやすく、曲げやすいコンパクトなトリムです。
RoHS指令(10物質対応)対応
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。
後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質S45C
種別セパレート
表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
RoHS指令(10物質対応)対応
接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。
TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)
寸法C(mm)2.2
材質(芯金)アルミ(A5052)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質シリコン
耐熱温度(℃)220
硬度(ショア A)約55
こんなお得な商品も!
セットカラー スタンダード
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。
片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質S45C
表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質SUS304
表面処理-
RoHS指令(10物質対応)対応
板厚0.1mm、0.2mm、0.3mm、0.5mmのシムリングが各10枚ずつ(計40枚)セットになっている、お買い得なシムリングセットです。
材質鉄(SPCC相当)
セット内容各板厚10枚
RoHS指令(10物質対応)対応
各種ケーブルやパイプ、ボルトなどの端末保護にお使いいただけます
保護キャップとしてケガ防止にも役立ちます
豊富なサイズバリエーション
材質はPVC(塩ビ)
材質塩ビ(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトナット部のカバーに使用できます。安全対策やサビ防止としても使用できます。
色グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質SUS304
付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本
種別セパレート
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ穴を利用した吊り下げに最適です。
吊り下げとマスキングを同時に行えます。
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
材質/処理アルミ(A2017)
種別スタンダード
RoHS指令(10物質対応)対応
機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。
スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。
Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
種別セパレート
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
材質アルミ(AI1050P)
RoHS指令(10物質対応)対応
様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
色白
接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。
TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供
仕様片面リップ
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)
寸法C(mm)2.3
材質(芯金)アルミ(A5052)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途に合わせ自由にカットしてご使用いただけます。保管に便利な紙ケース入りです。
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。モータベースの心出しなど機械の組立時に便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。
TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供
色黒
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)
寸法C(mm)1.9
材質(芯金)アルミ(A5052)
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
色黒
耐熱温度(℃)150
硬度(ショア A)約55
ボルトナット部のカバー用にも使用できます。安全対策や錆防止としても使用できます。
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)10
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリアミド PA(66N)
色黒
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)×2本、六角ナット(SUSXM7)×2個
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)8
材質鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
両面テープで簡単に取り付けができるクッション材です。
材質EPDM エチレンプロピレンゴム
使用温度(℃)-28~+65
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)20~30
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)8
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/処理アルミ(A2017)
種別セパレート
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)10
材質鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C/黒染め
適合規格RoHS2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ