重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。アンカーボルトなどを通す穴付タイプです。Bタイプは、頭部の二面幅が狭く、小さなスパナで回せます。メガネレンチもずれ落ちません。
ねじ細目
寸法L(mm)80
寸法K(mm)7
寸法G(mm)13
寸法N(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
アジャストボルトとレベリングプレートが一体となったタイプです。焼入鋼球が20°回転するので、調整角度が自由です。
材質鉄
付属品六角ナット 1個
寸法F(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。アンカー位置とアジャストボルトの位置がはなれているため、アンカー締結後もレベル調整が容易にできます。
材質鉄
タイプ角型アンカータイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。アジャストボルトとプレートを締結するタイプです。高さの異なる機械をライン配置するときや、機械下面の清掃、メンテナンス時に便利です。
ボルト径寸法(Φmm)10×1.5
ねじの呼びM10
材質鉄
タイプかさあげ型締結タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。アジャストボルトとプレートをアンカーボルト等で締結するタイプです。高さの異なる機械をライン配置するときや、機械下面の清掃、メンテナンス時に便利です。
材質鉄
タイプかさあげ型アンカータイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード