13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードセパレートカラー黒染め 岩田製作所 CADデータあり
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質S45C 種別セパレート 表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

セットカラー Dカットネジ付タイプ 岩田製作所 CADデータあり
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
種別スタンダード RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

スタンダードセパレートカラーSUS304 岩田製作所 CADデータあり
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質SUS304 付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本 種別セパレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

スタンダードスリットカラー黒染め 岩田製作所 CADデータあり
シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。 スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
材質S45C 表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

スタンダードスリットカラーSUS304 岩田製作所 CADデータあり
シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
材質SUS304 付属品六角穴付ボルト(SUS304)1本 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

センサブラケット クサビ取付ベースC 岩田製作所 CADデータあり
材質アルミ(A6063)/白色アルマイト 付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)M5 1本、六角穴付止めネジ(SUSXM7)M6 3本、クサビ(SUS304) 1個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

センサブラケット(近接センサ用)セットネジタイプ(底面取付) 岩田製作所 CADデータあり
付属品六角穴付止めネジ(クボミ先)(SUSXM7)M3×3 1本 材質アルミ 質量(g)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサブラケット(近接センサ用)セットネジタイプ(並列穴) 岩田製作所 CADデータあり
付属品六角穴付止めネジ(クボミ先)(SUSXM7)M3×3 1本 材質アルミ 質量(g)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサブラケット(近接センサ用)セットネジタイプ(直列穴) 岩田製作所 CADデータあり
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品六角穴付止めネジ(SUSXM7)M6 3本、クサビ(SUS304) 1個、クランプレバー(ネジ部:SUS303、レバー部:亜鉛ダイカスト/粉体塗装) 1本 材質アルミ(A6063)/白色アルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

FS03NV007-A センサブラケット(光ファイバセンサ用)セットネジタイプ(直列穴) 岩田製作所 CADデータあり
付属品六角穴付止めネジ(クボミ先)(SUSXM7)M3×3 1本 材質アルミ 質量(g)4 寸法L(mm)23.5 寸法H(mm)8 寸法A(mm)7 寸法D(Φmm)3 寸法X(mm)3.5 寸法Y(mm)4 適合センサΦ3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

FS03NS010-A センサブラケット(光ファイバセンサ用)セットネジタイプ(底面取付) 岩田製作所 CADデータあり
付属品六角穴付止めネジ(クボミ先)(SUSXM7)M3×3 1本 材質アルミ 質量(g)4 寸法L(mm)15 寸法A(mm)10 寸法D(Φmm)3 適合センサΦ3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

FSPSCZ センサブラケット(光電センサ用)パイプトップセンサ 岩田製作所 CADデータあり
透過型、ミラー反射型専用です。
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)M3×6L 2本、六角穴付止めネジ(SUSXM7)M3×3L 2本、セムスビス(SUSXM7)M3×6L 1本、セムスビス(SUSXM7)M3×12L 2本 適合(反射板)SUNX:FR-210、オムロン:E39-R3、キーエンス:R5 材質クリアキャップ:アクリル、ベース:アルミ(A2017)、ブラケット:ステンレス(SUS304) 質量(g)73 タイプパイプトップセンサ 適合センサSUNX:CX、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷