材質ステンレス(SUS304)
公差D(mm)±0.15
寸法t(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリアミド PA(66N)
色黒
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)×2本、六角ナット(SUSXM7)×2個
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
寸法t(mm)2
寸法D(mm)□12
公差D(mm)0/-0.11
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリアミド PA(66N)
色黒
寸法F(mm)5
寸法E(mm)5.4
寸法W(mm)3
寸法d1(Φmm)5.5
寸法d2(Φmm)9.5
寸法G(mm)8.2
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)×2本、六角ナット(SUSXM7)×2個
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプブラケット付ネジシャフト タテタイプ
寸法t(mm)2
材質SUS304
適合センサSUNX:CX、オプテックスFA:Z、山武:HPB、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ
付属品六角ナットM8×2、SUSXM7
寸法M(mm)M8
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品六角ナットM8×2、SUSXM7
材質SUS304
タイプブラケット付ネジシャフト ヨコタイプ
寸法t(mm)2
寸法M(mm)M8
適合センサSUNX:CX、オプテックスFA:Z、山武:HPB、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ
RoHS指令(10物質対応)対応
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。
後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質S45C
種別セパレート
表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
RoHS指令(10物質対応)対応
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質SUS304
付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本
種別セパレート
RoHS指令(10物質対応)対応
機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。
スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。
Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
種別セパレート
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。
スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
材質S45C
表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
材質SUS304
付属品六角穴付ボルト(SUS304)1本
RoHS指令(10物質対応)対応
先端に真鍮のパッドが付いたネジです。
シャフトを傷つけず締め付けができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
付属品六角穴付ボルト(黒染め) 1本
RoHS指令(10物質対応)対応
機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。
スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。
内径サイズを鋼管の規格に合わせたセパレートカラーです。
種別セパレート
RoHS指令(10物質対応)対応
締結力の強いスリットタイプ。
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
材質鉄(S45C)
付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本
形状2穴付
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。
スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。
キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。
種別セパレート
RoHS指令(10物質対応)対応
締結力の強いスリットタイプ。
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。
ベアリングの内輪を押さえ固定します。
用途ベアリング固定用
材質鉄(S45C)
付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本
種別スリット
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。
簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。
Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
種別スタンダード
RoHS指令(10物質対応)対応
締結力の強いスリットタイプ。
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
材質鉄(S45C)
付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本
形状3穴付
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。
スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。
ベアリングの内輪を押さえ固定します。
ボス部の長いロングタイプです。
種別セパレート
RoHS指令(10物質対応)対応
機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。
スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。
Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
材質/処理鉄(S45C)/黒染め
種別セパレート
RoHS指令(10物質対応)対応
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
材質/処理鉄(S45C)/黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
角シャフトや角パイプ、アルミフレームなどの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色黒
深さ(mm)20(A)
厚さt(mm)2
角シャフトや角パイプ、アルミフレームなどの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色黒
深さ(mm)20(A)
厚さt(mm)2
シャフト2本を取り付けるためのブラケットです。
シャフトに傷が付きにくいクランプ構造です。
シャフトの取付角度を無段階で調整することができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
形状L型
適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ
材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げ
材質(ブラケット)アルミ(A6063BE T5)
目盛(シャフト)レーザーマーキング
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミ(A6063BE T5)
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリアミド(PA(66N)黒色)
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、六角ナット(SUSXM7) 2個
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミ(A6063)/白色アルマイト
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)M5 2本、クサビ(SUS304) 2個
RoHS指令(10物質対応)対応
形状L型
目盛(シャフト)レーザーマーキング
適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ
材質(ブラケット)ポリアミド(PA(66N)黒色)
材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
形状L型
目盛(シャフト)レーザーマーキング
適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ
材質(ブラケット)アルミ(A6063BE T5)
材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
ベアリングの内輪を押さえ固定します。
ボス部の長いロングタイプです。
種別スリット
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミ(A6063)/白色アルマイト
付属品クサビ(SUS304) 2個、クランプレバー(ネジ部:SUS303、レバー部:亜鉛ダイカスト/粉体塗装) 2本
RoHS指令(10物質対応)対応
機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。
スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。
ウレタンを貼り付けた、ストッパーに最適なセパレートカラーです。ウレタンにより衝撃音を低減します。
種別セパレート
硬度ショアA70(ダンパー)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ