面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
付属品六角穴付ボルト(黒染め) 1本
RoHS指令(10物質対応)対応
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
材質/処理鉄(S45C)/黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C/黒染め
適合規格RoHS2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
適合規格RoHS2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C/無電解ニッケルメッキ
適合規格RoHS2
RoHS指令(10物質対応)対応
クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。
作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
種別クサビ
RoHS指令(10物質対応)対応
クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。
作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
種別クサビ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
適合規格RoHS2
RoHS指令(10物質対応)対応
セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。センサブラケットに対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。
作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
種別クサビ
RoHS指令(10物質対応)対応
セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。センサブラケットに対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。
作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
種別クサビ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C/無電解ニッケルメッキ
適合規格RoHS2
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ穴を利用した吊り下げに最適です。
吊り下げとマスキングを同時に行えます。
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
付属品六角穴付止めネジ(クボミ先)(SUSXM7)M3×3 1本
材質アルミ
質量(g)4
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品六角穴付止めネジ(クボミ先)(SUSXM7)M3×3 1本
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品六角穴付止めネジ(クボミ先)(SUSXM7)M3×3 1本
材質アルミ
質量(g)4
寸法L(mm)23.5
寸法H(mm)8
寸法A(mm)7
寸法D(Φmm)3
寸法X(mm)3.5
寸法Y(mm)4
適合センサΦ3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質SUS304
非塗装部への塗料の付着を防止する塗装用のマスキングプラグです。小径のねじ穴に最適です。取り付け、取り外しに便利なツマミ付です。
材質シリコン
質量(g)300
1箱(1000箱)
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
非塗装部への塗料の付着を防止する塗装用のマスキングプラグです。貫通のねじ穴などに最適です。端部のフランジにより取付時の位置決めが簡単です。端部のフランジにより穴入口のマスキングもできます。取り外しに便利なツマミ付です。
材質EPDM
質量(g)600
1箱(1000箱)
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
非塗装部への塗料の付着を防止する塗装用のマスキングプラグです。貫通のねじ穴などに最適です。端部のフランジにより取付時の位置決めが簡単です。端部のフランジにより穴入口のマスキングもできます。取り外しに便利なツマミ付です。
材質EPDM
質量(g)550
1箱(500箱)
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
非塗装部への塗料の付着を防止する塗装用のマスキングプラグです。小径のねじ穴に最適です。取り付け、取り外しに便利なツマミ付です。
材質シリコン
質量(g)3
1袋(10袋)
¥559
税込¥615
翌々日出荷
非塗装部への塗料の付着を防止する塗装用のマスキングプラグです。貫通のねじ穴などに最適です。端部のフランジにより取付時の位置決めが簡単です。端部のフランジにより穴入口のマスキングもできます。中空構造のため柔軟にフィットします。キャップとしてもご使用いただけます。取り外しに便利なツマミ付です。
材質シリコン
質量(g)1950
1箱(25箱)
¥61,980
税込¥68,178
翌日出荷
非塗装部への塗料の付着を防止する塗装用のマスキングプラグです。貫通のねじ穴などに最適です。端部のフランジにより取付時の位置決めが簡単です。端部のフランジにより穴入口のマスキングもできます。取り外しに便利なツマミ付です。
材質EPDM
非塗装部への塗料の付着を防止する塗装用のマスキングプラグです。貫通のねじ穴などに最適です。端部のフランジにより取付時の位置決めが簡単です。端部のフランジにより穴入口のマスキングもできます。中空構造のため柔軟にフィットします。キャップとしてもご使用いただけます。取り外しに便利なツマミ付です。
材質シリコン
質量(g)78
1個(1個)
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
止めネジで取り付ける汎用タイプ。
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。
簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。
用途ベアリング固定用
材質ステンレス(SUS304)
種別スタンダード
RoHS指令(10物質対応)対応
止めネジで取り付ける汎用タイプ。
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。
簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。
用途ベアリング固定用
材質鉄(S45C)
種別スタンダード
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミ(A6063BE T5)
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本、六角穴付止めネジ(SUSXM7) 3本、六角穴付止めネジ クボミ先(SUSXM7) 3本
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色黄
材質アルミ(A6063)/白色アルマイト
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)M5 1本、六角穴付止めネジ(SUSXM7)M6 3本、クサビ(SUS304) 1個
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色黄
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色黒
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色白
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色白
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色黒
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色灰
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色灰
1つで2つのネジサイズに対応できます。M4~M20に対応できます。穴と同時に穴の周囲もマスキングできます。
止めネジで取り付ける汎用タイプ。
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。
簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。
用途ベアリング固定用
材質鉄(S45C)
種別スタンダード
表面処理無電解ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品六角穴付止めネジ(クボミ先)(SUSXM7)M3×3 1本
材質アルミ
質量(g)4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ