タイプストレートタイプ
取付ピッチ(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプLタイプ
取付穴径ΦD(mm)3.1(M3用)
取付ピッチ(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプL旋回タイプ
取付穴径ΦD(mm)4.1(M4用)
取付ピッチ(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
適合センサM3
寸法D(Φmm)3.1
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
寸法t(mm)1.5
寸法A1(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)M3×10 1本
材質アルミ
質量(g)5
寸法L(mm)28
寸法H(mm)8
寸法A(mm)9
寸法S(mm)12
寸法D(Φmm)3
寸法X(mm)3.5
寸法W(mm)1
寸法Y(mm)4
適合センサΦ3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,288
税込¥1,417
翌々日出荷
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)M3×12 1本
材質アルミ
質量(g)5
寸法L(mm)17.5
寸法A(mm)10
寸法S(mm)12
寸法D(Φmm)3
寸法W(mm)1
適合センサΦ3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
付属品六角穴付止めネジ(クボミ先)(SUSXM7)M3×3 1本
材質アルミ
質量(g)4
寸法L(mm)23.5
寸法H(mm)8
寸法A(mm)7
寸法D(Φmm)3
寸法X(mm)3.5
寸法Y(mm)4
適合センサΦ3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
材質SUS304
寸法t(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
寸法t(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品六角穴付止めネジ(クボミ先)(SUSXM7)M3×3 1本
材質アルミ
質量(g)4
寸法L(mm)15
寸法A(mm)10
寸法D(Φmm)3
適合センサΦ3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
光電センサのブラケットを利用して光ファイバセンサを取り付けるためのブラケットです。
材質SUS304
厚さ(mm)1.5
質量(g)10
適合センサM3、M4、M6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード