「ボルトm3」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。
後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質S45C
種別セパレート
表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質シリコン
耐熱温度(℃)220
硬度(ショア A)約55
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質SUS304
付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本
種別セパレート
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。
スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
材質S45C
表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
材質SUS304
付属品六角穴付ボルト(SUS304)1本
RoHS指令(10物質対応)対応
締結力の強いスリットタイプ。
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
材質鉄(S45C)
付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本
形状2穴付
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
止めネジで取り付ける汎用タイプ。
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。
簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。
用途ベアリング固定用
材質鉄(S45C)
種別スタンダード
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
止めネジで取り付ける汎用タイプ。
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。
簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。
用途ベアリング固定用
材質ステンレス(SUS304)
種別スタンダード
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色黄
止めネジで取り付ける汎用タイプ。
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。
簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。
用途ベアリング固定用
材質鉄(S45C)
種別スタンダード
表面処理無電解ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
締結力の強いスリットタイプ。
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
材質鉄(S45C)
付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本
形状3穴付
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
締結力の強いスリットタイプ。
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。
ベアリングの内輪を押さえ固定します。
用途ベアリング固定用
材質鉄(S45C)
付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本
種別スリット
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色黒
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色黄
六角ボルトの頭や六角ナットなどの保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色灰
六角ボルトの頭や六角ナットなどの保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色黒
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色灰
締結力の強いスリットタイプ。
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。
ベアリングの内輪を押さえ固定します。
用途ベアリング固定用
材質鉄(S45C)
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)1本
種別スリット
表面処理無電解ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルトの頭や六角ナットなどの保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色灰
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色黒
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色白
材質アルミ(A6063)/白色アルマイト
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)M5 1本、六角穴付止めネジ(SUSXM7)M6 3本、クサビ(SUS304) 1個
RoHS指令(10物質対応)対応
モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。調整ボルトで押して位置決めするタイプ。
RoHS指令(10物質対応)対応
モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。調整ボルトで押して位置決めするタイプ。
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色灰
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)M3×12 1本
材質アルミ
質量(g)5
RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルトの頭や六角ナットなどの保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色黄
六角ボルトの頭や六角ナットなどの保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色白
六角ボルトの頭や六角ナットなどの保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色黒
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色白
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)M3×10 1本
材質アルミ
質量(g)5
寸法L(mm)28
寸法H(mm)8
寸法A(mm)9
寸法S(mm)12
寸法D(Φmm)3
寸法X(mm)3.5
寸法W(mm)1
寸法Y(mm)4
適合センサΦ3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,288
税込¥1,417
翌々日出荷
相手側の穴加工を必要とせず、ボルトによるクランプで簡単に取付が可能です。
材質SUS304
厚さ(mm)3.0
付属品セムスビス(SUS×M7)M3×12×2本、六角ボルト(SUS×M7)M4×14×2本
適合センサオプテックス・エフエー社:Z、オムロン社:E3Z、キーエンス社:PZ、SUNX社:CX/EQ、山武社:HPB
RoHS指令(10物質対応)対応
モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。調整ボルトで前後移動させ位置決めするタイプ。ベースカラーを使った新方式を採用。市販のボルトで押し引き調整可能にしました。
RoHS指令(10物質対応)対応
モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。位置調整用と固定用の2つのボルトを並列させたタイプ。ベース部を押し引きして調整した後、固定用ぼるとで確実に位置決めします。ベースカラーを使った新方式を採用。市販のボルトで押し引き調整可能にしました。
RoHS指令(10物質対応)対応
モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。調整ボルトで前後移動させ位置決めするタイプ。ベースカラーを使った新方式を採用。市販のボルトで押し引き調整可能にしました。
RoHS指令(10物質対応)対応
モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。位置調整用と固定用の2つのボルトを並列させたタイプ。ベース部を押し引きして調整した後、固定用ぼるとで確実に位置決めします。ベースカラーを使った新方式を採用。市販のボルトで押し引き調整可能にしました。
RoHS指令(10物質対応)対応
モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。調整ボルトで前後移動させ位置決めするタイプ。ベースカラーを使った新方式を採用。市販のボルトで押し引き調整可能にしました。
材質(スラストワッシャ)含油メタル
材質ベースカラー/S45C-D(黒染め)
材質(本体)鉄(SS400)/黒染め
寸法F(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本、バネ座金(SUS304) 1個
材質(本体)ステンレス(SUS304)
タイプLSH
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)M3×12 1本
材質アルミ
質量(g)5
寸法L(mm)17.5
寸法A(mm)10
寸法S(mm)12
寸法D(Φmm)3
寸法W(mm)1
適合センサΦ3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)M3×12 1本
材質アルミ
質量(g)5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ