「両面 3m」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
色黒
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)249
長さ(m)3
材質(芯金)A5052
模様3.(表面)
接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
色黒
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)213
長さ(m)3
材質(芯金)A5052
模様3.(表面)
両面テープで簡単に取り付けができるクッション材です。
材質EPDM エチレンプロピレンゴム
使用温度(℃)-28~+65
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)20~30
接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
色黒
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)5229
長さ(m)63
材質(芯金)A5052
模様3.(表面)
接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
色黒
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)2343
長さ(m)33
材質(芯金)A5052
模様3.(表面)
接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
色黒
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)1633
長さ(m)23
材質(芯金)A5052
模様3.(表面)
接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
色黒
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)3763
長さ(m)53
材質(芯金)A5052
模様3.(表面)
接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
色黒
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)1079
長さ(m)13
材質(芯金)A5052
模様3.(表面)
接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
色黒
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)6059
長さ(m)73
材質(芯金)A5052
模様3.(表面)
接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
色黒
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)1909
長さ(m)23
材質(芯金)A5052
模様3.(表面)
接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
色黒
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)923
長さ(m)13
材質(芯金)A5052
模様3.(表面)
接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
色黒
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)5183
長さ(m)73
材質(芯金)A5052
模様3.(表面)
接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
色黒
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)4399
長さ(m)53
材質(芯金)A5052
模様3.(表面)
接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
色黒
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)3569
長さ(m)43
材質(芯金)A5052
模様3.(表面)
接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
色黒
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)4473
長さ(m)63
材質(芯金)A5052
模様3.(表面)
接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
色黒
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)2739
長さ(m)33
材質(芯金)A5052
模様3.(表面)
接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
色黒
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)3053
長さ(m)43
材質(芯金)A5052
模様3.(表面)
耐久性、耐衝撃に優れた発泡ウレタン製。耐油、耐水性に優れたPVCフィルムコーティングです。
用途工事現場、工場での危険防止に。
色黄×黒
寸法(縦×横)(mm)47×47
厚さ(mm)12
材質発泡ウレタン
タイプBP3
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
発泡ポリウレタンにより丈夫で耐久性に優れ、工場の過酷な環境下でも安心してお使いいただけます。表面にはPVCフィルムをコーティング。耐油、耐水性にも優れています。視認性い優れた虎柄ストライプ。簡単に取付可能な両面テープ付。
耐久性、耐衝撃に優れた発泡ウレタン製。
耐油、耐水性に優れたPVCフィルムコーティングです。
用途工事現場や工場での危険防止に。
色黄×黒
幅(mm)40
スリット幅(mm)8
仕様両面テープなし
材質発泡ウレタン
タイプBP7
取付け方法差し込みタイプ
耐久性、耐衝撃に優れた発泡ウレタン製。耐油、耐水性に優れたPVCフィルムコーティングです。
用途工事現場、工場での危険防止に。
色黄×黒
寸法(縦×横)(mm)26×26
厚さ(mm)7
材質発泡ウレタン
タイプBP2
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
関連キーワード