止めネジで取り付ける汎用タイプ。
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。
簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。
用途ベアリング固定用
材質鉄(S45C)
種別スタンダード
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
止めネジで取り付ける汎用タイプ。
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。
簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。
用途ベアリング固定用
材質ステンレス(SUS304)
種別スタンダード
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミ(A6063BE T5)
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本、六角穴付止めネジ(SUSXM7) 3本、六角穴付止めネジ クボミ先(SUSXM7) 3本
RoHS指令(10物質対応)対応
止めネジで取り付ける汎用タイプ。
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。
簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。
用途ベアリング固定用
材質鉄(S45C)
種別スタンダード
表面処理無電解ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミ(A6063)/白色アルマイト
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)M5 1本、六角穴付止めネジ(SUSXM7)M6 3本、クサビ(SUS304) 1個
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品六角穴付止めネジ(クボミ先)(SUSXM7)M3×3 1本
材質アルミ
質量(g)4
寸法L(mm)15
寸法A(mm)10
寸法D(Φmm)3
適合センサΦ3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
付属品六角穴付止めネジ(クボミ先)(SUSXM7)M3×3 1本
材質アルミ
質量(g)4
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品六角穴付止めネジ(SUSXM7)M6 3本、クサビ(SUS304) 1個、クランプレバー(ネジ部:SUS303、レバー部:亜鉛ダイカスト/粉体塗装) 1本
材質アルミ(A6063)/白色アルマイト
RoHS指令(10物質対応)対応
継手、チューブをロボット軸内に収められ、配管がすっきりします。
軸の面加工部でしっかりと取り付けできる仕様です。アルミ製のため軽量です。
付属品六角穴付止めネジ(くぼみ先 SUSXM7)2本
材質アルミ(A2017)
表面処理アルマイト(白)
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品六角穴付止めネジ(クボミ先)(SUSXM7)M3×3 1本
材質アルミ
質量(g)4
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品六角穴付止めネジ(クボミ先)(SUSXM7)M3×3 1本
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品六角穴付止めネジ(クボミ先)(SUSXM7)M3×3 1本
材質アルミ
質量(g)4
寸法L(mm)23.5
寸法H(mm)8
寸法A(mm)7
寸法D(Φmm)3
寸法X(mm)3.5
寸法Y(mm)4
適合センサΦ3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
透過型、ミラー反射型専用です。
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)M3×6L 2本、六角穴付止めネジ(SUSXM7)M3×3L 2本、セムスビス(SUSXM7)M3×6L 1本、セムスビス(SUSXM7)M3×12L 2本
適合(反射板)SUNX:FR-210、オムロン:E39-R3、キーエンス:R5
材質クリアキャップ:アクリル、ベース:アルミ(A2017)、ブラケット:ステンレス(SUS304)
質量(g)73
タイプパイプトップセンサ
適合センサSUNX:CX、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
関連キーワード