板厚0.1mm、0.2mm、0.3mm、0.5mmのシムリングが各10枚ずつ(計40枚)セットになっている、お買い得なシムリングセットです。
材質鉄(SPCC相当)
セット内容各板厚10枚
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)8
材質鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)8
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)8
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)8
材質鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理-
RoHS指令(10物質対応)対応
規格にないサイズや板厚のワッシャーを標準化。ボルト締め付け時の座面を確保します。バネ座やスペーサーとしてもお使いいただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
適合規格RoHS2
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)6
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
エッジを保護し、優れた美観を提供します。片面リップに比べ、対応板厚範囲が広くなります。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。
仕様両面リップ
材質(本体)PVC(塩化ビニール)
表面処理レザー(革目模様)
寸法C(mm)2.2
材質(芯金)アルミ(A3004)
RoHS指令(10物質対応)対応
片面が板に密着し、優れた美観を提供します。食品機械に最適な抗菌仕様(無機系抗菌剤)
食品衛生法適合(ゴム製の器具または容器梱包)
密着性に優れた先端形状
色グレー
全長(m)50
仕様片面リップ
材質(本体)抗菌TPE(熱可塑性エラストマー)
表面処理無地
材質(芯金)アルミ(A5052)
RoHS指令(10物質対応)対応
板厚4.8mm用のトリム。接着剤を使用せず押し込むだけで簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。アルミ製の芯金により高いグリップ力を発揮、軽量化、耐食性にも優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
片面が板に密着し、優れた美観を提供します。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。
仕様片面リップ
材質(本体)PVC(塩化ビニール)
寸法C(mm)2.3
材質(芯金)アルミ(A3004)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)6
材質鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
エッジを保護し、優れた美観を提供します。片面リップに比べ、対応板厚範囲が広くなります。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。
仕様両面リップ
材質(本体)PVC(塩化ビニール)
表面処理レザー(革目模様)
寸法C(mm)2.2
材質(芯金)アルミ(A3004)
RoHS指令(10物質対応)対応
片面が板に密着し、優れた美観を提供します。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。
仕様片面リップ
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)
寸法C(mm)2.3
材質(芯金)アルミ(A5052)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)4
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)3
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
表面処理無電解ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)6
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)4
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)
寸法C(mm)2.3
材質(芯金)アルミ(A5052)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)5
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)3
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプLスライドタイプ
材質/仕上SUS304/バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)3
材質鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C/黒染め
適合規格RoHS2
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプLタイプ
材質/仕上SUS304/バレル研磨
コード取付穴(Φmm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ