機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。
後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質S45C
種別セパレート
表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルトの頭や六角ナットなどの保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色黒
六角ボルトの頭や六角ナットなどの保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色黒
シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。
スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
材質S45C
表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
RoHS指令(10物質対応)対応
締結力の強いスリットタイプ。
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
材質鉄(S45C)
付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本
形状2穴付
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
付属品六角穴付ボルト(黒染め) 1本
RoHS指令(10物質対応)対応
締結力の強いスリットタイプ。
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
材質鉄(S45C)
付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本
形状3穴付
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
締結力の強いスリットタイプ。
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。
ベアリングの内輪を押さえ固定します。
用途ベアリング固定用
材質鉄(S45C)
付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本
種別スリット
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。センサブラケットに対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
タイプLSM
RoHS指令(10物質対応)対応
金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付。
タイプLSZU
RoHS指令(10物質対応)対応
金属同士の衝撃音を緩和するウレタンボルト付。先端のウレタン部が交換可能。位置決めに便利なノックピン付。
タイプLSZ-N-U
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクト設計のため、端部や狭い箇所への取付に最適。
タイプLSP-RN
RoHS指令(10物質対応)対応
金属同士の衝撃音を緩和するウレタンボルト付。先端のウレタン部が交換可能。
タイプLSGN-U
寸法T(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
金属同士の衝撃音を緩和するウレタンボルト付。先端のウレタン部が交換可能。
タイプLSCN-U
RoHS指令(10物質対応)対応
金属同士の衝撃音を緩和するウレタンボルト付。先端のウレタン部が交換可能。
タイプLSX-U
RoHS指令(10物質対応)対応
金属同士の衝撃音を緩和するウレタンボルト付。先端のウレタン部が交換可能。
タイプLSEN-U
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクト設計のため、端部や狭い箇所への取付に最適。
タイプLSP-FN
RoHS指令(10物質対応)対応
金属同士の衝撃音を緩和するウレタンボルト付。先端のウレタン部が交換可能。
タイプLSMN-U
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクト設計のため、端部や狭い箇所への取付に最適。
タイプLSPN-U
RoHS指令(10物質対応)対応
金属同士の衝撃音を緩和するウレタンボルト付。先端のウレタン部が交換可能。
タイプLSDN-U
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクト設計のため、端部や狭い箇所への取付に最適。
タイプLSPN-FH
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクト設計のため、端部や狭い箇所への取付に最適。
タイプLSPN-RH
RoHS指令(10物質対応)対応
金属同士の衝撃音を緩和するウレタンボルト付。先端のウレタン部が交換可能。
タイプLSFN-U
RoHS指令(10物質対応)対応
ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
タイプLSB
RoHS指令(10物質対応)対応
セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。センサブラケットに対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
タイプLSA
RoHS指令(10物質対応)対応
ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
タイプLSJ
RoHS指令(10物質対応)対応
ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
タイプLSG
RoHS指令(10物質対応)対応
セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
タイプLSC
RoHS指令(10物質対応)対応
ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
タイプLSE
RoHS指令(10物質対応)対応
ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
タイプLSF
RoHS指令(10物質対応)対応
ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。
タイプLSX
RoHS指令(10物質対応)対応
ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。
タイプLSGN
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ