カテゴリ

  • メカニカル部品(18)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
  • 岩田製作所
  • モノタロウ(20)
  • KANA(片山チエン)(844)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(184)
  • 大阪魂(166)
  • エスコ(97)
  • アズワン(65)
  • ミヤナガ(51)
  • OSG(オーエスジー)(45)
  • 土牛(44)
  • ノーブランド(42)
  • ユニカ(42)
  • NACHI(不二越)(41)
  • 王将(須佐製作所)(37)
  • 岡崎精工(35)
  • コスモスビード(35)
  • 大洋ツール(30)
  • SMC(29)
  • ケナメタル(29)
  • EIKO(栄工舎)(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「29φ」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ岩田製作所(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から6日以内出荷
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。
材質鉄(S45C)種別スタンダード表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
キャップD(PVC) 岩田製作所キャップD(PVC)岩田製作所(55件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90材質PVC
キャップ 岩田製作所キャップ岩田製作所(92件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(30個)
当日出荷
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセットカラー黒染め 岩田製作所スタンダードセットカラー黒染め岩田製作所(44件のレビュー)
308税込339
1個
当日出荷から6日以内出荷
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
スタンダードセットカラーSUS304 岩田製作所スタンダードセットカラーSUS304岩田製作所(16件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から5日以内出荷
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質SUS304
スタンダードセットカラー アルミ(A2017) 岩田製作所スタンダードセットカラー アルミ(A2017)岩田製作所(13件のレビュー)
358税込394
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質/処理アルミ(A2017)種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング対応シムリング(外輪用) 岩田製作所ベアリング対応シムリング(外輪用)岩田製作所(17件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(10枚)
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの外輪寸法に合わせたシムリング
用途ベアリングのクリアランス調整材質SUS304
ベアリング用シムリング 岩田製作所ベアリング用シムリング岩田製作所(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(10個)
当日出荷から6日以内出荷
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。ベアリング調整など機械の組立時に便利です。
材質ステンレス
シリコンチューブ 岩田製作所シリコンチューブ岩田製作所(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本(1m)ほか
当日出荷から6日以内出荷
セットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) 岩田製作所セットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング)岩田製作所(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から8日以内出荷
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。 ボス部の長いロングタイプです。
種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) 岩田製作所セパレートカラー ベアリング固定用タイプ(ロング)岩田製作所
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。 ボス部の長いロングタイプです。
種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
スターチューブ 岩田製作所スターチューブ岩田製作所
5,698税込6,268
1本(1m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
保護キャップ 岩田製作所保護キャップ岩田製作所
99税込109
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
用途ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
保護キャップ 丸 (1個入) 黄 岩田製作所保護キャップ 丸 (1個入) 黄岩田製作所
98税込108
1袋(1個)
翌日出荷
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
セットカラー キー溝付タイプ 岩田製作所セットカラー キー溝付タイプ岩田製作所
569税込626
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。
種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
保護キャップ 丸 (30個入) 黄 岩田製作所保護キャップ 丸 (30個入) 黄岩田製作所
1,398税込1,538
1袋(30個)
翌日出荷
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC厚さt(mm)1.5
保護キャップ 丸 (1個入) 白 岩田製作所保護キャップ 丸 (1個入) 白岩田製作所
98税込108
1袋(1個)
翌日出荷
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
保護キャップ 丸 (30個入) 白 岩田製作所保護キャップ 丸 (30個入) 白岩田製作所
1,398税込1,538
1袋(30個)
翌日出荷
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC厚さt(mm)1.5
保護キャップ 丸 (30個入) 灰 岩田製作所保護キャップ 丸 (30個入) 灰岩田製作所
1,398税込1,538
1袋(30個)
翌日出荷
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC厚さt(mm)1.5
保護キャップ 丸 (1個入) 灰 岩田製作所保護キャップ 丸 (1個入) 灰岩田製作所
98税込108
1袋(1個)
翌日出荷
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
スリットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) 岩田製作所スリットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング)岩田製作所
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。 ボス部の長いロングタイプです。
種別スリットRoHS指令(10物質対応)対応
シムリング ラミネートタイプ 岩田製作所シムリング ラミネートタイプ岩田製作所
869税込956
1パック(5個)
翌々日出荷から5日以内出荷
一枚ずつ剥離して使用することで精度の高い調整が可能です。
厚さ(mm)(フォイル)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング ラミネート AL 岩田製作所シムリング ラミネート AL岩田製作所(1件のレビュー)
699税込769
1袋(5枚)
翌々日出荷
材質アルミ適合規格RoHS2、米国航空宇宙規格AMS-DTL-22499RoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー 六角内径ネジタイプ(並目) 岩田製作所スリットカラー 六角内径ネジタイプ(並目)岩田製作所
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 六角形状により、レンチでの締め付けが可能です。
材質/処理鉄(SGD3)/黒染め種別スリットRoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー Br用ロング 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所セパレートカラー Br用ロング 無電解ニッケルメッキ岩田製作所
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー 六角内径ネジタイプ(細目) 岩田製作所スリットカラー 六角内径ネジタイプ(細目)岩田製作所
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 六角形状により、レンチでの締め付けが可能です。
種別スリットRoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー 内径ネジタイプ(シリンダー用) 岩田製作所スリットカラー 内径ネジタイプ(シリンダー用)岩田製作所
999税込1,099
1個
翌々日出荷
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 外周にローレット加工を施したシリンダー(ロッド)対応スリットカラーです。
材質/処理鉄(S45C)/黒染め種別スリットRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセットカラー ニッケルクロムメッキ 岩田製作所スタンダードセットカラー ニッケルクロムメッキ岩田製作所
439税込483
1個
翌々日出荷
材質/処理鉄(S45C)/ニッケルクロムメッキ種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
セットカラー 3穴付タイプ 岩田製作所セットカラー 3穴付タイプ岩田製作所
519税込571
1個
翌々日出荷
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
材質/処理鉄(S45C)/黒染め種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセットカラー クロメートメッキ 岩田製作所スタンダードセットカラー クロメートメッキ岩田製作所
358税込394
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質/処理鉄(S45C)/クロメートメッキ 白色種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー Br用ロング 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所スリットカラー Br用ロング 無電解ニッケルメッキ岩田製作所
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応