材質(本体)ウレタン
色黒
硬度A90
付属品六角穴付低頭ボルト(S45C/クロメートメッキ白色) 1本、金属カラー(SUS304) 1個
タイプSBU
RoHS指令(10物質対応)対応
さまざまな取り付け方法に対応した豊富な形状バリエーション。
付属品六角穴付低頭ボルト(S45C/クロメートメッキ白色) 2本
材質(本体)鉄(S45C)
タイプSBN
寸法D(mm)6.6
寸法E(mm)8
寸法W(mm)38
寸法P(mm)22
表面処理(本体)イソナイト
RoHS指令(10物質対応)対応
さまざまな取り付け方法に対応した豊富な形状バリエーション。
付属品六角穴付低頭ボルト(S45C/クロメートメッキ白色) 2本、SBFN ストッパーボルト 1本
材質(本体)鉄(S45C)
タイプSBCS
表面処理(本体)クロメートメッキ白色
RoHS指令(10物質対応)対応
さまざまな取り付け方法に対応した豊富な形状バリエーション。
付属品六角穴付低頭ボルト(S45C/クロメートメッキ白色) 2本、SBRN ストッパーボルト 2本
材質(本体)鉄(S45C)
タイプSBAW
寸法D(mm)6.6
寸法E(mm)16
寸法W(mm)50
寸法P(mm)18
表面処理(本体)クロメートメッキ白色
RoHS指令(10物質対応)対応
さまざまな取り付け方法に対応した豊富な形状バリエーション。
付属品六角穴付低頭ボルト(S45C/クロメートメッキ白色) 2本、SBRN ストッパーボルト 1本
材質(本体)鉄(S45C)
タイプSBAH
表面処理(本体)クロメートメッキ白色
RoHS指令(10物質対応)対応
さまざまな取り付け方法に対応した豊富な形状バリエーション。
付属品六角穴付低頭ボルト(S45C/クロメートメッキ白色) 2本、SBFN ストッパーボルト 2本
材質(本体)鉄(S45C)
タイプSBCW
表面処理(本体)クロメートメッキ白色
RoHS指令(10物質対応)対応
さまざまな取り付け方法に対応した豊富な形状バリエーション。
付属品六角穴付低頭ボルト(S45C/クロメートメッキ白色) 2本、SBRN ストッパーボルト 1本
材質(本体)鉄(S45C)
タイプSBAS
表面処理(本体)クロメートメッキ白色
RoHS指令(10物質対応)対応
さまざまな取り付け方法に対応した豊富な形状バリエーション。
付属品六角穴付低頭ボルト(S45C/クロメートメッキ白色) 2本、SBFN ストッパーボルト 1本
材質(本体)鉄(S45C)
タイプSBCH
寸法D(mm)6.6
寸法E(mm)8
寸法W(mm)38
寸法P(mm)22
表面処理(本体)クロメートメッキ白色
RoHS指令(10物質対応)対応
金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付。
タイプLSYU
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングとの一体構造により取り付け、位置決めが簡単。クサビ構造により、シャフトに傷が付きにくく、少ない力で簡単に取り付けが可能。対応シャフト径はΦ12、Φ15、Φ20、Φ25をラインナプ。ベアリングは60系、62系(両シールドタイプ)を採用。
材質/処理鉄(S45C)/黒染め
付属品ベアリング(SUJ2) 1個、C型止め輪(バネ鋼)/パーカー処理 1個、クサビ(SUS304)/モリブデンコート 1個、六角穴付低頭ボルト(S45C)/黒染め 1本
RoHS指令(10物質対応)対応
金属同士の衝撃音を緩和するウレタンボルト付。先端のウレタン部が交換可能。位置決めに便利なノックピン付。
タイプLSY-N-U
RoHS指令(10物質対応)対応
ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。位置決めに便利なノックピン付。
タイプLSY-N
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード