耐久性、耐衝撃に優れた発泡ウレタン製。耐油、耐水性に優れたPVCフィルムコーティングです。
用途工事現場や工場での危険防止に。
形状はさみこみ型
色黄×黒
材質発泡ウレタン
トラスコ品番366-0354
幅(mm)26
質量(kg)0.47
高さ(mm)30
長さ(m)1
取付け方法差し込みタイプ(両面テープ別売)
スリット幅(mm)8
1本
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。
TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)
寸法C(mm)2.2
材質(芯金)アルミ(A5052)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード