芯金がないため、切断しやすく、曲げやすいコンパクトなトリムです。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ネオプレン
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)70~80
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
色黒
材質EPDM
幅(mm)12.7
高さ(mm)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)20~30
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
色黒
材質EPDM
幅(mm)12.7
高さ(mm)6.4
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)20~30
接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
色黒
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)1988
長さ(m)28
材質(芯金)A5052
模様3.(表面)
関連キーワード