接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
色黒
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)2343
長さ(m)33
材質(芯金)A5052
模様3.(表面)
接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
色黒
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)2739
長さ(m)33
材質(芯金)A5052
模様3.(表面)
芯金がないため、切断しやすく、曲げやすいコンパクトなトリムです。
RoHS指令(10物質対応)対応
接着剤を使用せずエッジ部の保護ができます。
材質塩ビ(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
接着剤を使用せずエッジ部の保護ができます。
材質塩ビ(PVC)
色クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
対応板厚(mm)4.8用
対応板厚(mm)1.5~2.5(TSLB)
色黒
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)
適合規格RoHS2
材質(スポンジ)EPDMスポンジ
材質(芯金)アルミワイヤーキャリア
RoHS指令(10物質対応)対応
対応板厚(mm)1.5~2.5(TSJB)
色黒
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)
材質(スポンジ)EPDMスポンジ
材質(芯金)アルミワイヤーキャリア
RoHS指令(10物質対応)対応
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
色黒
寸法C(mm)2.2
模様ファインペブル(細目模様)
耐薬品性に優れています。穴径に柔軟にフィットするため、中空になっています。穴へのゴミやホコリの侵入防止にも使用できます。
材質ネオプレン
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)70~80
色黒
材質EPDM
幅(mm)9.5
高さ(mm)11.1
穴サイズ(mm)4.8
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)20~30
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。耐油性に優れ、チューブが剥がれにくい一体成型タイプ。工作機械、扉部のクッション材に。
適合板厚(mm)1.2~2.4
色黒
材質耐油TPE
RoHS指令(10物質対応)対応
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
色黒
寸法C(mm)2.2
RoHS指令(10物質対応)対応
模様ファインペブル(細目模様)
材質EPDM
幅(mm)9.5
高さ(mm)5.6
穴サイズ(mm)2.4
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)20~30
材質EPDM
幅(mm)15.5
高さ(mm)9.1
穴サイズ(mm)5.1
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)20~30
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。耐油性に優れ、チューブが剥がれにくい一体成型タイプ。工作機械、扉部のクッション材に。
適合板厚(mm)1.2~2.4
色黒
材質耐油TPE
RoHS指令(10物質対応)対応
基本板厚(mm)1.6
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
対応板厚(mm)1.6
材質ネオプレン
適合規格RoHS2
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)70~80
色黒
材質EPDM
幅(mm)23.9
高さ(mm)19.3
粘着性強力
穴サイズ(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)20~30
幅(mm)19.1
高さ(mm)13.5
穴サイズ(mm)5.8
材質EPDM
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)20~30
チューブ部はクッション性のある発泡スポンジとなっており扉部や防塵対策に最適です
接着剤を使用せず押し込むだけで簡単に取り付けができます
アルミ製の芯金により高いグリップ力を発揮、軽量化、耐食性にも優れています
使用箇所に合わせチューブ取付位置をお選びいただけます(Aタイプ/Cタイプ)
TPEはリサイクル性にも優れた環境に優しい材料です
TPE製品はm単位販売も行っております
材質TPE(熱可塑性エラストマー)
RoHS指令(10物質対応)対応
対応板厚(mm)3.2
材質ネオプレン
適合規格RoHS2
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)70~80
対応板厚(mm)1.8~2.4(TSH)
色黒
材質耐油TPE(熱可塑性エラストマー)
適合規格RoHS2
材質(芯金)アルミ(A5052)
RoHS指令(10物質対応)対応
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
適合板厚(mm)1.2~1.6
色黒
寸法A(mm)5.4
寸法t(mm)1.6
寸法r(mm)2.7
寸法B(mm)10
寸法C(mm)1.9
寸法G(mm)12.3
RoHS指令(10物質対応)対応
基本板厚(mm)1.6
模様ファインペブル(細目模様)
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
色黒
寸法C(mm)2.2
模様ファインペブル(細目模様)
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。耐油性に優れ、チューブが剥がれにくい一体成型タイプ。工作機械、扉部のクッション材に。
色黒
材質耐油TPE
RoHS指令(10物質対応)対応
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
色黒
寸法C(mm)2.2
RoHS指令(10物質対応)対応
模様ファインペブル(細目模様)
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
色黒
寸法C(mm)2.2
RoHS指令(10物質対応)対応
模様ファインペブル(細目模様)
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
色黒
材質EPDM
幅(mm)15.9
高さ(mm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)20~30
色黒
材質EPDM
幅(mm)9.5
高さ(mm)4.8
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)20~30
関連キーワード
1
2
次へ