39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードセパレートカラー黒染め 岩田製作所 CADデータあり
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質S45C 種別セパレート 表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
748 税込823
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

スタンダードセパレートカラーSUS304 岩田製作所 CADデータあり
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質SUS304 付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本 種別セパレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

スタンダードスリットカラー黒染め 岩田製作所 CADデータあり
シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。 スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
材質S45C 表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
478 税込526
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

スリットカラー 2ネジ穴付タイプ 岩田製作所 CADデータあり
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
付属品六角穴付ボルト(黒染め) 1本 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

スタンダードスリットカラーSUS304 岩田製作所 CADデータあり
シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
材質SUS304 付属品六角穴付ボルト(SUS304)1本 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

スタンダードスリットカラー 2穴付 黒染め 岩田製作所 CADデータあり
締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
材質鉄(S45C) 付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本 形状2穴付 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

スタンダードセットカラー ベアリング固定用 SUS304 岩田製作所 CADデータあり
止めネジで取り付ける汎用タイプ。 止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。
用途ベアリング固定用 材質ステンレス(SUS304) 種別スタンダード RoHS指令(10物質対応)対応
1個
478 税込526
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所 CADデータあり
止めネジで取り付ける汎用タイプ。 止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。
用途ベアリング固定用 材質鉄(S45C) 種別スタンダード 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
308 税込339
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所 CADデータあり
締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。
用途ベアリング固定用 材質鉄(S45C) 付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本 種別スリット 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

センサブラケット センサアタッチN 岩田製作所 CADデータあり
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スタンダードスリットカラー 3穴付 黒染め 岩田製作所 CADデータあり
締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
材質鉄(S45C) 付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本 形状3穴付 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

センサブラケット クサビ取付ベースC 岩田製作所 CADデータあり
材質アルミ(A6063)/白色アルマイト 付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)M5 1本、六角穴付止めネジ(SUSXM7)M6 3本、クサビ(SUS304) 1個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
1袋(10個)
219 税込241
翌日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
1袋(100個)
999 税込1,099
翌日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
1袋(10個)
219 税込241
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
1袋(10個)
219 税込241
翌日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
1袋(100個)
999 税込1,099
翌日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
1袋(100個)
999 税込1,099
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
1袋(100個)
999 税込1,099
翌日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
1袋(10個)
219 税込241
翌日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

スタンダードセットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 CADデータあり
止めネジで取り付ける汎用タイプ。 止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。
用途ベアリング固定用 材質鉄(S45C) 種別スタンダード 表面処理無電解ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

センサブラケット(近接センサ用)セットネジタイプ(底面取付) 岩田製作所 CADデータあり
付属品六角穴付止めネジ(クボミ先)(SUSXM7)M3×3 1本 材質アルミ 質量(g)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FS03CS010-A センサブラケット(光ファイバセンサ用)スリットタイプ(底面取付) 岩田製作所 CADデータあり
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)M3×12 1本 材質アルミ 質量(g)5 寸法L(mm)17.5 寸法A(mm)10 寸法S(mm)12 寸法D(Φmm)3 寸法W(mm)1 適合センサΦ3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

センサブラケット(近接センサ用)スリットタイプ(並列穴) 岩田製作所 CADデータあり
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサブラケット(近接センサ用)スリットタイプ(底面取付) 岩田製作所 CADデータあり
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサブラケット センサアタッチR 岩田製作所 CADデータあり
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 CADデータあり
締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。
用途ベアリング固定用 材質鉄(S45C) 付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)1本 種別スリット 表面処理無電解ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

スカラロボット用 止めネジタイプ 真空パッドブラケット 岩田製作所 CADデータあり
継手、チューブをロボット軸内に収められ、配管がすっきりします。 軸の面加工部でしっかりと取り付けできる仕様です。アルミ製のため軽量です。
付属品六角穴付止めネジ(くぼみ先 SUSXM7)2本 材質アルミ(A2017) 表面処理アルマイト(白) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサブラケット(近接センサ用)セットネジタイプ(並列穴) 岩田製作所 CADデータあり
付属品六角穴付止めネジ(クボミ先)(SUSXM7)M3×3 1本 材質アルミ 質量(g)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FS03NV007-A センサブラケット(光ファイバセンサ用)セットネジタイプ(直列穴) 岩田製作所 CADデータあり
付属品六角穴付止めネジ(クボミ先)(SUSXM7)M3×3 1本 材質アルミ 質量(g)4 寸法L(mm)23.5 寸法H(mm)8 寸法A(mm)7 寸法D(Φmm)3 寸法X(mm)3.5 寸法Y(mm)4 適合センサΦ3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

スカラロボット用 クサビタイプ 真空パッドブラケット 岩田製作所 CADデータあり
継手、チューブをロボット軸内に収められ、配管がすっきりします。 クサビ構造により、少ない力で締め付けが可能です。アルミ製のため軽量です。
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)1本、クサビ(SUS304)1個 材質アルミ(A2017) 表面処理アルマイト(白) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサブラケット(近接センサ用)セットネジタイプ(直列穴) 岩田製作所 CADデータあり
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサブラケット(近接センサ用)スリットタイプ(直列穴) 岩田製作所 CADデータあり
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサブラケット センサアタッチF 岩田製作所 CADデータあり
1個
1,288 税込1,417
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本、バネ座金(SUS304) 1個 材質(本体)ステンレス(SUS304) タイプLSH RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付属品六角穴付止めネジ(SUSXM7)M6 3本、クサビ(SUS304) 1個、クランプレバー(ネジ部:SUS303、レバー部:亜鉛ダイカスト/粉体塗装) 1本 材質アルミ(A6063)/白色アルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

FSPSCZ センサブラケット(光電センサ用)パイプトップセンサ 岩田製作所 CADデータあり
透過型、ミラー反射型専用です。
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)M3×6L 2本、六角穴付止めネジ(SUSXM7)M3×3L 2本、セムスビス(SUSXM7)M3×6L 1本、セムスビス(SUSXM7)M3×12L 2本 適合(反射板)SUNX:FR-210、オムロン:E39-R3、キーエンス:R5 材質クリアキャップ:アクリル、ベース:アルミ(A2017)、ブラケット:ステンレス(SUS304) 質量(g)73 タイプパイプトップセンサ 適合センサSUNX:CX、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

FS03NS010-A センサブラケット(光ファイバセンサ用)セットネジタイプ(底面取付) 岩田製作所 CADデータあり
付属品六角穴付止めネジ(クボミ先)(SUSXM7)M3×3 1本 材質アルミ 質量(g)4 寸法L(mm)15 寸法A(mm)10 寸法D(Φmm)3 適合センサΦ3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

FS03CV009-A センサブラケット(光ファイバセンサ用)スリットタイプ(直列穴) 岩田製作所 CADデータあり
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)M3×10 1本 材質アルミ 質量(g)5 寸法L(mm)28 寸法H(mm)8 寸法A(mm)9 寸法S(mm)12 寸法D(Φmm)3 寸法X(mm)3.5 寸法W(mm)1 寸法Y(mm)4 適合センサΦ3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,288 税込1,417
12日以内出荷