機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。
後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質S45C
種別セパレート
表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
RoHS指令(10物質対応)対応
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質SUS304
付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本
種別セパレート
RoHS指令(10物質対応)対応
機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。
スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。
Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
種別セパレート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/処理鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
種別セパレート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
適合規格RoHS2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C/黒染め
適合規格RoHS2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C/黒染め
適合規格RoHS2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
適合規格RoHS2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C/無電解ニッケルメッキ
適合規格RoHS2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C/無電解ニッケルメッキ
適合規格RoHS2
RoHS指令(10物質対応)対応
クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。
作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。
基本形状のクサビカラーです。材質・サイズバリエーションが最も豊富です。
種別クサビ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード