最新検査機器による品質管理をしています。SUS304はすべてバレル研磨を施しています。高剛性に加え美観や耐環境性にも優れています。
タイプCZ-SXタイプ
材質/仕上SUS304/バレル研磨
板厚t(mm)2.0
取付ピッチ(mm)12
付属品セスムビス(SUSXM7):M3×12×2本
RoHS指令(10物質対応)対応
機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。
スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。
内径サイズを鋼管の規格に合わせたセパレートカラーです。
種別セパレート
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプLタイプ
材質/仕上SUS304/バレル研磨
コード取付穴(Φmm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ
タイプCZ-LXタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ
タイプCZ-SVタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
ベアリングの内輪を押さえ固定します。
ボス部の長いロングタイプです。
種別スリット
RoHS指令(10物質対応)対応
適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ
タイプCZ-LZタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付。
タイプLSZU
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミ(A6063)/白色アルマイト
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)M5 1本、クサビ(SUS304) 1個、クランプレバー(ネジ部:SUS303、レバー部:亜鉛ダイカスト/粉体塗装) 1本
RoHS指令(10物質対応)対応
金属同士の衝撃音を緩和するウレタンボルト付。先端のウレタン部が交換可能。
タイプLSCN-U
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×5 1本
材質SUS304
タイプRA-SX
寸法t(mm)1.5
適合センサSUNX:RF-200
RoHS指令(10物質対応)対応
適合センサオムロン:E39-R1
タイプRE-SY
寸法A(mm)25
寸法L(mm)45.5
質量(g)57
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプE3-LXタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
寸法t(mm)1.5
寸法A1(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
金属同士の衝撃音を緩和するウレタンボルト付。先端のウレタン部が交換可能。位置決めに便利なノックピン付。
タイプLSZ-N-U
RoHS指令(10物質対応)対応
適合センサSUNX:RF-210、山武:FE-RR20、オムロン:E39-R3、キーエンス:R5
タイプRB-LX
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプCZ-LBタイプ(左30°角度付)
適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ
RoHS指令(10物質対応)対応
適合センサSUNX:EX-20、竹中電子:UM
タイプE2-LXタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付。
付属品SBU ウレタン 1個
タイプLSVU
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品ナベビス(SUS304)M2×4 2本、ナベビス(SUS304)M2×6 2本
材質SUS304
タイプE1-SXタイプ
寸法t(mm)1.5
適合センサSUNX:EX-10、竹中電子:UM
RoHS指令(10物質対応)対応
ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
タイプLSB
RoHS指令(10物質対応)対応
ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
タイプLSJ
RoHS指令(10物質対応)対応
ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
タイプLSA
RoHS指令(10物質対応)対応
抜け止め機能持ったガイドレール取付ボルト。
タイプLSK
RoHS指令(10物質対応)対応
ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
タイプLSG
RoHS指令(10物質対応)対応
ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
タイプLSE
RoHS指令(10物質対応)対応
ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
タイプLSC
RoHS指令(10物質対応)対応
金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付。
付属品SBU ウレタン 1個
タイプLSWU
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ