カテゴリ
- 機構部品(57)
- メカニカル部品(54)
- 制御機器(46)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
- 岩田製作所
- モノタロウ(25)
- 大阪魂(670)
- 水本機械製作所(318)
- エスコ(252)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(189)
- TRUSCO(174)
- 鹿島化学金属(UKB)(146)
- SMC(133)
- TAKIGEN(タキゲン)(126)
- BEST(ベスト)[金物](98)
- AIOULE(ふじわら)(89)
- アズワン(78)
- ノーブランド(74)
- LAMP(スガツネ工業)(73)
- TKG(68)
- コノエ(49)
- イマオコーポレーション(43)
- ONK(オーエヌ工業)(43)
- MIYOSHI(小西製作所)(42)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(170)
「sus304 40mm」の検索結果

スタンダードセットカラーSUS304
岩田製作所(16件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から5日以内出荷現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質SUS304
スタンダードセパレートカラーSUS304
岩田製作所(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から翌々日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。材質SUS304付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードスリットカラーSUS304
岩田製作所(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。材質SUS304付属品六角穴付ボルト(SUS304)1本RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径40Φmm 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所(2件のレビュー)¥239~税込¥263~1枚当日出荷から6日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)40材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセットカラー ベアリング固定用 SUS304
岩田製作所¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から3日以内出荷止めネジで取り付ける汎用タイプ。 止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。用途ベアリング固定用材質ステンレス(SUS304)種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー 六角 SUS304
岩田製作所¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から翌々日出荷六角シャフトに取り付けることができます。材質ステンレスSUS304付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)2本ねじ径MM5×16RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径20Φmm 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所(13件のレビュー)¥189~税込¥208~1枚当日出荷から13日以内出荷内径d(Φmm)20材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径40Φmm 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所¥1,798~税込¥1,978~1パック(10枚)当日出荷から3日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)40材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径25Φmm 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所(12件のレビュー)¥189~税込¥208~1枚当日出荷から6日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)25材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径30Φmm 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所(4件のレビュー)¥229~税込¥252~1枚当日出荷から8日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)30材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径20Φmm 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所(6件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1パック(10枚)当日出荷から3日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)20材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径28Φmm 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所(7件のレビュー)¥218~税込¥240~1枚当日出荷から6日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)28材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径22Φmm 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所(3件のレビュー)¥189~税込¥208~1枚当日出荷から6日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)22材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径25Φmm 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1パック(10枚)当日出荷から6日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)25材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径30Φmm 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(10枚)当日出荷から4日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)30材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径22Φmm 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所¥1,198~税込¥1,318~1パック(10枚)当日出荷から6日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)22材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径28Φmm 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1パック(10枚)当日出荷から4日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)28材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所(37件のレビュー)¥279~税込¥307~1枚当日出荷から6日以内出荷材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
光電センサ用ブラケット FS-CZシリーズ CZ-LXタイプ
岩田製作所¥829税込¥9121個当日出荷から翌々日出荷最新検査機器による品質管理をしています。SUS304はすべてバレル研磨を施しています。高剛性に加え美観や耐環境性にも優れています。タイプCZ-LXタイプ材質/仕上SUS304/バレル研磨板厚t(mm)2.0取付ピッチ(mm)12付属品セスムビス(SUSXM7):M3×12×2本RoHS指令(10物質対応)対応
小型レギュレータブラケット ボックスタイプ2(SMC ARM10用)
岩田製作所¥1,898~税込¥2,088~1個翌々日出荷材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。RoHS指令(10物質対応)対応
光電センサ用ブラケット FS-CZシリーズ CZ-SVタイプ
岩田製作所¥799税込¥8791個当日出荷最新検査機器による品質管理をしています。SUS304はすべてバレル研磨を施しています。高剛性に加え美観や耐環境性にも優れています。タイプCZ-SV材質/仕上SUS304/バレル研磨板厚t(mm)2取付ピッチ(mm)18付属品セスムビス(SUSXM7):M3×12×2本(板厚2t)その他キーエンス社PZ2(取付ピッチ23mm)には取り付けられません。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
小型レギュレータブラケット ボックスタイプ1(SMC ARM10用)
岩田製作所¥1,898~税込¥2,088~1個翌々日出荷材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。RoHS指令(10物質対応)対応
小型レギュレータブラケット ボックスタイプ2(CKD RB500用)
岩田製作所¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。RoHS指令(10物質対応)対応
小型レギュレータブラケット ストレートタイプ(SMC ARM10F用)
岩田製作所¥699税込¥7691個翌々日出荷から3日以内出荷材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。RoHS指令(10物質対応)対応
光電センサ用ブラケット FS-CZシリーズ CZ-SXタイプ
岩田製作所¥699税込¥7691個当日出荷から翌々日出荷最新検査機器による品質管理をしています。SUS304はすべてバレル研磨を施しています。高剛性に加え美観や耐環境性にも優れています。タイプCZ-SXタイプ材質/仕上SUS304/バレル研磨板厚t(mm)2.0取付ピッチ(mm)12付属品セスムビス(SUSXM7):M3×12×2本RoHS指令(10物質対応)対応
小型レギュレータブラケット ボックスタイプ1(CKD RB500用)
岩田製作所¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。RoHS指令(10物質対応)対応
光電センサ用ブラケット FS-CZシリーズ CZ-LZタイプ
岩田製作所¥839税込¥9231個当日出荷から翌々日出荷最新検査機器による品質管理をしています。SUS304はすべてバレル研磨を施しています。高剛性に加え美観や耐環境性にも優れています。タイプCZ-LZタイプ材質/仕上SUS304/バレル研磨板厚t(mm)2.0取付ピッチ(mm)12付属品セスムビス(SUSXM7):M3×12×2本RoHS指令(10物質対応)対応
圧力ゲージブラケット(デジタル用) オフセットタイプ1
岩田製作所¥849税込¥9341個翌々日出荷アナログタイプに対応。 材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。RoHS指令(10物質対応)対応
圧力ゲージブラケット(デジタル用) ストレートタイプ
岩田製作所¥599税込¥6591個翌々日出荷アナログタイプに対応。 材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。RoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー Dカットネジ付タイプ
岩田製作所(3件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から3日以内出荷機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
光電センサ用ブラケット FS-CZシリーズ CZ-SYタイプ
岩田製作所¥839税込¥9231個翌々日出荷から3日以内出荷最新検査機器による品質管理をしています。SUS304はすべてバレル研磨を施しています。高剛性に加え美観や耐環境性にも優れています。タイプCZ-SYタイプ材質/仕上SUS304/バレル研磨板厚t(mm)2.0取付ピッチ(mm)12付属品セスムビス(SUSXM7):M3×12×2本RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング対応シムリング(外輪用)
岩田製作所(17件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(10枚)当日出荷から6日以内出荷ベアリングの外輪寸法に合わせたシムリング用途ベアリングのクリアランス調整材質SUS304
スリットカラー 2ネジ穴付タイプ
岩田製作所(4件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から6日以内出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。付属品六角穴付ボルト(黒染め) 1本RoHS指令(10物質対応)対応