絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
ユニセイキのロゴ

ユニセイキ

昭和33年創業以来、精密測定工具のメーカーとして、お客様から高い信頼をいただいております。
産業の発展により、より高品質、より高精度な製品が要求される現代に、ユニの定盤と測定工具は高い技術力で厳しい検査基準を設け製造しています。

会社情報
会社名株式会社ユニセイキ
設立1970/05/02
所在地〒578-0957 大阪府東大阪市本庄中2-3-12
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸型精密定盤 機械仕上 100mm ユニセイキ丸型精密定盤 機械仕上 100mmユニセイキ
26,980税込29,678
1個
当日出荷
直径(Φmm)100高さ(mm)23トラスコ品番838-1613質量(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応
台付スコヤ(JIS1級焼入) ユニセイキ台付スコヤ(JIS1級焼入)ユニセイキ
24,980税込27,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
使用面は精密研磨仕上げです。 棹と台とが、特殊な接着方法により堅固に取り付けできます。 部材を組み合わせる時に、相互が障害が起きないように、一定の寸法をあけております。 焼き入れ品(HS60°以上)です。
用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。種類台付スコヤ精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
箱型定盤(機械仕上) ユニセイキ箱型定盤(機械仕上)ユニセイキ(3件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷から30日以内出荷
罫書台、測定台等として使用されます。用途により機械仕上、摺合仕上げの2種類があります。スクレッパーできさげ仕上げし、平面精度をあげています。修理可能です。
種別機械仕上
ユニ 鋼製ストレートエッヂ ユニセイキユニ 鋼製ストレートエッヂユニセイキ
7,498税込8,248
1個
当日出荷
本器は罫書用として使用されるもので、鋼製で研磨仕上げを施してあります。
精度(μm)A級(10+L/100)種別べベル型
箱型定盤(摺合仕上) ユニセイキ箱型定盤(摺合仕上)ユニセイキ
48,980税込53,878
1個
当日出荷から92日以内出荷
ケガキ台、測定台などとして使用できます。スクレッパーでキサゲ仕上げし、平面精度を上げています。
用途精度の高い検査を必要とするときにA級を使用します。
平型スコヤ(JIS1級焼入) ユニセイキ平型スコヤ(JIS1級焼入)ユニセイキ
23,980税込26,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
厳選された炭素工具鋼を使用しています。 使用面は精密研磨仕上げです。 焼き入れ品(HS60°以上)です。
用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。種類平型スコヤ精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
石定盤  脚付 ユニセイキ石定盤 脚付ユニセイキ
99,980税込109,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
経年変化を生じません。 事務所、研究室用に移動可能な構造です。 JIS B 7513規格品です。
平面度(μm)4以内
ストレートエッジ(アイビーム型) ユニセイキストレートエッジ(アイビーム型)ユニセイキ
39,980税込43,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質特殊工具鋼
鋼製ストレートエッジ(平型) ユニセイキ鋼製ストレートエッジ(平型)ユニセイキ
59,980税込65,978
1個
当日出荷
トラスコ品番308-4523材質特殊工具鋼長さ(mm)1000幅(mm)47厚さ(mm)5質量(kg)3精度(μm)20
鋼製ストレートエッジ(ベベル型) ユニセイキ鋼製ストレートエッジ(ベベル型)ユニセイキ
7,498税込8,248
1個
当日出荷
トラスコ品番308-4531材質特殊工具鋼長さ(mm)150幅(mm)24厚さ(mm)3質量(kg)0.2精度(μm)11.5
丸型精密定盤 機械仕上 50mm ユニセイキ丸型精密定盤 機械仕上 50mmユニセイキ
23,980税込26,378
1個
当日出荷
直径(Φmm)50高さ(mm)18トラスコ品番838-1618質量(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応
丸型精密定盤 A級 溝無し ユニセイキ丸型精密定盤 A級 溝無しユニセイキ
51,980税込57,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
使用時の歪を最小限に止めるよう設計されています。 溝無し。
用途機械仕上げは一般作業用(ケガキ作業)です。 A級、B級の使い分けは製品検査に使用する時の平面精度です。 精度の高い検査を必要とする時にA級を使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
A型精密ヤゲン台 ユニセイキA型精密ヤゲン台ユニセイキ
38,980税込42,878
1セット(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
本器は上質鋳鉄製(FC250)で充分シーズニングを施し、研磨仕上げによる精密ヤゲン台であります。精密罫書用測定治具用として使用されます。2ケを以て一組とし、木箱入りになっております。
底面とV溝の平行度(μm)10型式A型
箱型定盤 機械仕上・U-3040 HJK-300X400 ユニセイキ箱型定盤 機械仕上・U-3040 HJK-300X400ユニセイキ
49,980税込54,978
1個
当日出荷
一般に箱型定盤と称される定盤で罫書台、測定台等として使用されます。
仕様●平面度:0、043●使用面の大きさ:300X400X60●コード番号:119-0164082アズワン品番67-4834-72
ブロック(V溝付桝型・A級品) ユニセイキブロック(V溝付桝型・A級品)ユニセイキ
259,800税込285,780
1台
当日出荷
平行線、直角線およびV溝を利用して45°線のケガキなどまたは治具などに使用できます。
用途丸棒の精密ケガキなど材質鋳鉄質量(kg)27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×200精度(μm)9底面とV溝の平行度(μm)9
Vブロック(硬鋼製焼入) ユニセイキVブロック(硬鋼製焼入)ユニセイキ
65,980税込72,578
1セット(2個)
当日出荷から9日以内出荷
材質特殊工具鋼底面とV溝の平行度(μm)5
ブロック(V溝付桝型・A級品) ユニセイキブロック(V溝付桝型・A級品)ユニセイキ
95,980税込105,578
1個
当日出荷
トラスコ品番310-6497材質鋳鉄幅(mm)125質量(kg)7.8高さ(mm)125奥行(mm)125精度(μm)7.5底面とV溝の平行度(μm)7.5
精密円筒スコヤ ユニセイキ精密円筒スコヤユニセイキ
139,800税込153,780
1個
当日出荷から翌々日出荷
フランジスコヤ ユニセイキフランジスコヤユニセイキ
74,980税込82,478
1個
当日出荷
幅(mm)50奥行(mm)100精度2級
焼入Vブロック ユニセイキ焼入Vブロックユニセイキ
239,800税込263,780
1セット(2個)
当日出荷から翌々日出荷
V溝は90°精密仕上げされており円筒の検査、丸棒の精密ケガキなどに使用します。2個1組となっています。
用途丸棒の精密ケガキなど。2018年トラスコ掲載ページ1 1381材質特殊工具鋼
石定盤(1級仕上) ユニセイキ石定盤(1級仕上)ユニセイキ
45,980税込50,578
1個
当日出荷
JIS B7513規格品です。
トラスコ品番466-5279材質自然石(黒御影石)質量(kg)52018年トラスコ掲載ページ1 1376
平型ストレートエッヂ A級焼入 500mm ユニセイキ平型ストレートエッヂ A級焼入 500mmユニセイキ
68,980税込75,878
1個
当日出荷
呼び寸法(mm)500精度±(10+L/100)μmトラスコ品番471-9271幅(mm)47厚さ(mm)5全長(mm)500質量(kg)0.8
平型ストレートエッヂ A級焼入 300mm ユニセイキ平型ストレートエッヂ A級焼入 300mmユニセイキ
34,980税込38,478
1個
当日出荷
呼び寸法(mm)300精度±(10+L/100)μmトラスコ品番471-9263幅(mm)35厚さ(mm)5全長(mm)300質量(kg)0.44
平型ストレートエッヂ A級焼入 150mm ユニセイキ平型ストレートエッヂ A級焼入 150mmユニセイキ
27,980税込30,778
1個
当日出荷
呼び寸法(mm)150精度±(10+L/100)μmトラスコ品番471-9247幅(mm)24厚さ(mm)4全長(mm)150質量(kg)0.06
平型ストレートエッヂ A級焼入 1000mm ユニセイキ平型ストレートエッヂ A級焼入 1000mmユニセイキ
119,800税込131,780
1個
当日出荷
呼び寸法(mm)1000精度±(10+L/100)μmトラスコ品番471-9239幅(mm)47厚さ(mm)5全長(mm)1000質量(kg)3
ベベル型ストレートエッヂ A級焼入 600mm ユニセイキベベル型ストレートエッヂ A級焼入 600mmユニセイキ
72,980税込80,278
1個
当日出荷
呼び寸法(mm)600精度16.0μmトラスコ品番471-9212形状ベベル型幅(mm)47厚さ(mm)5全長(mm)600質量(kg)1熱処理焼入あり真直度(μm)16
ベベル型ストレートエッヂ A級焼入 500mm ユニセイキベベル型ストレートエッヂ A級焼入 500mmユニセイキ
69,980税込76,978
1個
当日出荷
呼び寸法(mm)500精度15.0μmトラスコ品番471-9204幅(mm)47厚さ(mm)5全長(mm)500質量(kg)0.8
ベベル型ストレートエッヂ A級焼入 300mm ユニセイキベベル型ストレートエッヂ A級焼入 300mmユニセイキ
43,980税込48,378
1個
当日出荷
呼び寸法(mm)300精度13.0μmトラスコ品番471-9191幅(mm)35厚さ(mm)5全長(mm)300質量(kg)0.44
ベベル型ストレートエッヂ A級焼入 200mm ユニセイキベベル型ストレートエッヂ A級焼入 200mmユニセイキ
28,980税込31,878
1個
当日出荷
呼び寸法(mm)200精度12.0μmトラスコ品番471-9182幅(mm)24厚さ(mm)3全長(mm)200質量(kg)0.11
ベベル型ストレートエッヂ A級焼入 1000mm ユニセイキベベル型ストレートエッヂ A級焼入 1000mmユニセイキ
129,800税込142,780
1個
当日出荷
呼び寸法(mm)1000精度20.0μmトラスコ品番471-9166幅(mm)47厚さ(mm)5全長(mm)1000質量(kg)3
アイビーム型ストレートエッヂ A級焼入 750mm ユニセイキアイビーム型ストレートエッヂ A級焼入 750mmユニセイキ
119,800税込131,780
1個
当日出荷
呼び寸法(mm)750精度±(2+L/100)μmトラスコ品番471-9361厚さ(mm)10全長(mm)750質量(kg)3.2高さ(mm)50
アイビーム型ストレートエッヂ A級焼入 600mm ユニセイキアイビーム型ストレートエッヂ A級焼入 600mmユニセイキ
95,980税込105,578
1個
当日出荷
呼び寸法(mm)600精度±(2+L/100)μmトラスコ品番471-9352形状アイビーム型厚さ(mm)10全長(mm)600質量(kg)3高さ(mm)50熱処理焼入あり真直度(μm)8
アイビーム型ストレートエッヂ A級焼入 500mm ユニセイキアイビーム型ストレートエッヂ A級焼入 500mmユニセイキ
83,980税込92,378
1個
当日出荷
呼び寸法(mm)500精度±(2+L/100)μmトラスコ品番471-9344厚さ(mm)10全長(mm)500質量(kg)1.5高さ(mm)50
アイビーム型ストレートエッヂ A級焼入 300mm ユニセイキアイビーム型ストレートエッヂ A級焼入 300mmユニセイキ
49,980税込54,978
1個
当日出荷
呼び寸法(mm)300精度±(2+L/100)μmトラスコ品番471-9336厚さ(mm)10全長(mm)300質量(kg)1高さ(mm)50
アイビーム型ストレートエッヂ A級焼入 1200mm ユニセイキアイビーム型ストレートエッヂ A級焼入 1200mmユニセイキ
239,800税込263,780
1個
当日出荷
呼び寸法(mm)1200精度±(2+L/100)μmトラスコ品番471-9328厚さ(mm)12全長(mm)1200質量(kg)6.5高さ(mm)60
アイビーム型ストレートエッヂ A級焼入 1000mm ユニセイキアイビーム型ストレートエッヂ A級焼入 1000mmユニセイキ
169,800税込186,780
1個
当日出荷
呼び寸法(mm)1000精度±(2+L/100)μmトラスコ品番471-9310厚さ(mm)12全長(mm)1000質量(kg)5高さ(mm)60
ニ ベベル型ストレートエッヂ A級焼入 150mm ユニセイキニ ベベル型ストレートエッヂ A級焼入 150mmユニセイキ
28,980税込31,878
1個
当日出荷
呼び寸法(mm)150精度11.5μmトラスコ品番471-9174幅(mm)24厚さ(mm)3全長(mm)150質量(kg)0.2
アイビーム型ストレートエッヂ A級 300mm ユニセイキアイビーム型ストレートエッヂ A級 300mmユニセイキ
28,980税込31,878
1個
当日出荷
呼び寸法(mm)300精度5μmトラスコ品番471-9301幅(mm)50厚さ(mm)10全長(mm)300質量(kg)1
桝型ブロック (B級) 150mm ユニセイキ桝型ブロック (B級) 150mmユニセイキ
119,800税込131,780
1個
当日出荷
寸法(縦×横)(mm)150×150高さ(mm)150精度±(10+L/25)μm底面とV溝の平行度(μm)8トラスコ品番471-9395質量(kg)13.5呼び寸法(mm)150
桝型ブロック (B級) 125mm ユニセイキ桝型ブロック (B級) 125mmユニセイキ
83,980税込92,378
1個
当日出荷
寸法(縦×横)(mm)125×125高さ(mm)125精度±(10+L/25)μm底面とV溝の平行度(μm)7.5トラスコ品番471-9387質量(kg)7.8呼び寸法(mm)125