「スコヤ 台付 1級」の検索結果
使用面は精密研磨仕上げです。
棹と台とが、特殊な接着方法により堅固に取り付けできます。
部材を組み合わせる時に、相互が障害が起きないように、一定の寸法をあけております。
焼き入れ品(HS60°以上)です。
用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。
種類台付スコヤ
精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
厳選された炭素工具鋼を使用しています。
使用面は精密研磨仕上げです。
焼き入れ品(HS60°以上)です。
用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。
種類平型スコヤ
精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
長片の全長(mm)1500
長片の厚さ(mm)10
長片の幅(mm)80
底面の全長(mm)620
底面の厚さ(mm)60
底面の幅(mm)85
トラスコ品番838-1269
質量(kg)40
呼び寸法(mm)1500
直角度±0.085
1個
¥1,098,000
税込¥1,207,800
翌々日出荷