寸法(縦×横)(mm)600×600
高さ(mm)140
精度1級
精度(μm)10
トラスコ品番838-1773
質量(kg)170
1個
¥669,800
税込¥736,780
翌々日出荷
寸法(縦×横)(mm)750×1000
高さ(mm)220
精度1級
精度(μm)13
トラスコ品番838-1774
質量(kg)330
1個
¥1,598,000
税込¥1,757,800
翌々日出荷
罫書台、測定台等として使用されます。用途により機械仕上、摺合仕上げの2種類があります。スクレッパーできさげ仕上げし、平面精度をあげています。修理可能です。
種別機械仕上
直径(Φmm)100
高さ(mm)23
トラスコ品番838-1613
質量(kg)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
ケガキ台、測定台などとして使用できます。スクレッパーでキサゲ仕上げし、平面精度を上げています。
用途精度の高い検査を必要とするときにA級を使用します。
本器は罫書用として使用されるもので、鋼製で研磨仕上げを施してあります。
精度(μm)A級(10+L/100)
種別平型
使用時の歪を最小限に止めるよう設計されています。
溝無し。
用途機械仕上げは一般作業用(ケガキ作業)です。
A級、B級の使い分けは製品検査に使用する時の平面精度です。
精度の高い検査を必要とする時にA級を使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
厳選された炭素工具鋼を使用しています。
使用面は精密研磨仕上げです。
焼き入れ品(HS60°以上)です。
用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。
種類平型スコヤ
精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
本器は特殊工具鋼製で、焼入硬度HS-60°研磨による精密仕上げ品であります。V面・側面の平行、直角度は±5μm以内の精度を保有し、標準台として使用されます。
使用面は精密研磨仕上げです。
棹と台とが、特殊な接着方法により堅固に取り付けできます。
部材を組み合わせる時に、相互が障害が起きないように、一定の寸法をあけております。
焼き入れ品(HS60°以上)です。
用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。
種類台付スコヤ
精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
平面度、真直度の測定、ヒズミチェックに使用します。SEIWは水準器を併用し工作機械芯出し、タービンの測定に使用します。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1000×60×12
精度A精度=真直度(2+L/100)μ
トラスコ品番308-4442
種別アイビーム型
質量(kg)5
1個
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
直径(Φmm)50
高さ(mm)18
トラスコ品番838-1618
質量(kg)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
本器は罫書用として使用されるもので、鋼製で研磨仕上げを施してあります。
精度(μm)A級(10+L/100)
種別べベル型
呼び寸法(mm)300
精度±(10+L/100)μm
トラスコ品番471-9263
幅(mm)35
厚さ(mm)5
全長(mm)300
質量(kg)0.44
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
本器は上質鋳鉄製(FC250)で充分シーズニングを施し、研磨仕上げによる精密ヤゲン台であります。精密罫書用測定治具用として使用されます。2ケを以て一組とし、木箱入りになっております。
底面とV溝の平行度(μm)10
型式A型
トラスコ品番308-4523
材質特殊工具鋼
長さ(mm)1000
幅(mm)47
厚さ(mm)5
質量(kg)3
精度(μm)20
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
呼び寸法(mm)500
精度±(2+L/100)μm
トラスコ品番471-9344
厚さ(mm)10
全長(mm)500
質量(kg)1.5
高さ(mm)50
1個
¥83,980
税込¥92,378
当日出荷
呼び寸法(mm)300
精度5μm
トラスコ品番471-9301
幅(mm)50
厚さ(mm)10
全長(mm)300
質量(kg)1
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
一般に箱型定盤と称される定盤で罫書台、測定台等として使用されます。
仕様●平面度:0、043●使用面の大きさ:300X400X60●コード番号:119-0164082
アズワン品番67-4834-72
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
平行線、直角線およびV溝を利用して45°線のケガキなどまたは治具などに使用できます。
用途丸棒の精密ケガキなど
材質鋳鉄
質量(kg)27
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×200
精度(μm)9
底面とV溝の平行度(μm)9
1台
¥259,800
税込¥285,780
当日出荷
トラスコ品番308-4531
材質特殊工具鋼
長さ(mm)150
幅(mm)24
厚さ(mm)3
質量(kg)0.2
精度(μm)11.5
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
経年変化を生じません。
事務所、研究室用に移動可能な構造です。
JIS B 7513規格品です。
平面度(μm)4以内
呼び寸法(mm)600
精度±(10+L/100)μm
トラスコ品番471-9280
形状平型
幅(mm)47
厚さ(mm)5
全長(mm)600
質量(kg)1
熱処理焼入あり
真直度(μm)16
1個
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
呼び寸法(mm)200
精度12.0μm
トラスコ品番471-9182
幅(mm)24
厚さ(mm)3
全長(mm)200
質量(kg)0.11
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
呼び寸法(mm)150
精度11.5μm
トラスコ品番471-9174
幅(mm)24
厚さ(mm)3
全長(mm)150
質量(kg)0.2
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
平面度、真直度の測定、ひずみチェックに使用します。
SEIWは水準器を併用し工作機械芯出し、タービンの測定に使用します。
研磨仕上げを施しています。
平面度・真直度、平行度の検査測定用です。
用途平面度・真直度、平行度の検査測定用
材質/仕上炭素工具鋼/研磨仕上
厚さ(mm)50
呼び寸法(mm)1000
精度B級±(20+L/25)μm
トラスコ品番838-1016
幅(mm)47
厚さ(mm)5
全長(mm)1000
質量(kg)3
1個
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷
呼び寸法(mm)2500
精度(μm)35
トラスコ品番838-1228
幅(mm)100
厚さ(mm)10
全長(mm)2500
質量(kg)20
1個
¥339,800
税込¥373,780
翌々日出荷
呼び寸法(mm)2500
精度±(10+L/100)μm
トラスコ品番838-1233
幅(mm)100
厚さ(mm)10
全長(mm)2500
質量(kg)19
1個
¥589,800
税込¥648,780
翌々日出荷
呼び寸法(mm)2000
精度±(10+L/100)μm
トラスコ品番838-1232
幅(mm)85
厚さ(mm)8
全長(mm)2000
質量(kg)12
1個
¥399,800
税込¥439,780
翌々日出荷
4直角マスターブロック
4面の平行・直角が保持されております。
トラスコ品番838-1003
材質炭素工具鋼
寸法(mm)200×200×40
質量(kg)10
精度(μm)3
1個
¥559,800
税込¥615,780
翌々日出荷
呼び寸法(mm)750
精度17.5μm
トラスコ品番471-9221
幅(mm)47
厚さ(mm)5
全長(mm)750
質量(kg)2.5
1個
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
呼び寸法(mm)600
精度16.0μm
トラスコ品番471-9212
形状ベベル型
幅(mm)47
厚さ(mm)5
全長(mm)600
質量(kg)1
熱処理焼入あり
真直度(μm)16
1個
¥72,980
税込¥80,278
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ