「定盤 ブロック」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
本器は特殊工具鋼製で、焼入硬度HS-60°研磨による精密仕上げ品であります。V面・側面の平行、直角度は±5μm以内の精度を保有し、標準台として使用されます。
呼び寸法(mm)100
長さ(mm)100
高さ(mm)100
厚さ(mm)60
平行度(mm)±1/100
トラスコ品番838-0977
質量(kg)9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥259,800
税込¥285,780
92日以内出荷
呼び寸法(mm)200
長さ(mm)200
高さ(mm)55
幅(mm)70
平行度(μm)9
トラスコ品番838-1660
質量(kg)9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239,800
税込¥263,780
4日以内出荷
V溝は90°精密仕上げされており円筒の検査、丸棒の精密ケガキなどに使用します。2個1組となっています。
用途丸棒の精密ケガキなど。
2018年トラスコ掲載ページ1 1381
材質特殊工具鋼
上体は上質鋳鉄製(FC250)で充分シーズニングを施した後全面研磨仕上げにより平行度、直角度共に規定の精度を確保してあります。一般加工物を保持金具で締付け、平行線、直角線及びV溝を利用して45度線の罫書等亦は治具等に使用できます。保持金具は鋼製で上下及び水平に移動できます。
精度A:±(5+L/50)μm
型式V溝付桝型
呼び寸法(mm)150
長さ(mm)150
高さ(mm)140
厚さ(mm)85
平行度(mm)±1/100
トラスコ品番838-0978
質量(kg)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419,800
税込¥461,780
92日以内出荷
呼び寸法(mm)40
寸法(縦×横)(mm)40×40
長さ(mm)50
トラスコ品番838-1597
質量(kg)2
把握能力Φ30mm
1個
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
呼び寸法(mm)150
長さ(mm)150
高さ(mm)38
幅(mm)50
平行度(μm)8
トラスコ品番838-1658
質量(kg)4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
寸法(縦×横)(mm)150×150
高さ(mm)150
精度±(10+L/25)μm
底面とV溝の平行度(μm)8
トラスコ品番471-9395
質量(kg)13.5
呼び寸法(mm)150
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
呼び寸法(mm)60
寸法(縦×横)(mm)60×60
長さ(mm)70
トラスコ品番838-1599
質量(kg)4
把握能力Φ50mm
1個
¥279,800
税込¥307,780
翌々日出荷
呼び寸法(mm)50
寸法(縦×横)(mm)50×50
長さ(mm)60
トラスコ品番838-1598
質量(kg)3
把握能力Φ40mm
1個
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
呼び寸法(mm)30
寸法(縦×横)(mm)30×30
長さ(mm)40
トラスコ品番838-1596
質量(kg)1
把握能力Φ25mm
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
呼び寸法(mm)100
長さ(mm)100
高さ(mm)30
幅(mm)40
平行度(μm)7
トラスコ品番838-1657
質量(kg)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥96,980
税込¥106,678
4日以内出荷
寸法(縦×横)(mm)200×200
高さ(mm)200
精度±(10+L/25)μm
底面とV溝の平行度(μm)9
トラスコ品番471-9409
質量(kg)27
呼び寸法(mm)200
1個
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
寸法(縦×横)(mm)100×100
高さ(mm)100
精度±(10+L/25)μm
底面とV溝の平行度(μm)7
トラスコ品番471-9379
質量(kg)4.1
呼び寸法(mm)100
1個
¥68,980
税込¥75,878
翌々日出荷
平行線、直角線およびV溝を利用して45°線のケガキなどまたは治具などに使用できます。
用途丸棒の精密ケガキなど
材質鋳鉄
質量(kg)27
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×200
精度(μm)9
底面とV溝の平行度(μm)9
1台
¥259,800
税込¥285,780
翌日出荷
トラスコ品番310-6497
材質鋳鉄
幅(mm)125
質量(kg)7.8
高さ(mm)125
奥行(mm)125
精度(μm)7.5
底面とV溝の平行度(μm)7.5
1個
¥95,980
税込¥105,578
翌々日出荷
寸法(縦×横)(mm)125×125
高さ(mm)125
精度±(10+L/25)μm
底面とV溝の平行度(μm)7.5
トラスコ品番471-9387
質量(kg)7.8
呼び寸法(mm)125
1個
¥83,980
税込¥92,378
翌々日出荷
据付、取付が簡単です。
用途定盤・プレナー・ボール盤の据付に最も適しております
トラスコ品番848-7976
材質鋳鉄
幅(mm)330
質量(kg)34
許容荷重(kg)7000
高さ(mm)118
揚程(mm)6
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
据付、取付が簡単です。
用途定盤・プレナー・ボール盤の据付に最も適しております
トラスコ品番848-7973
材質鋳鉄
幅(mm)205
質量(kg)9
許容荷重(kg)1500
高さ(mm)76
揚程(mm)5
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
据付、取付が簡単です。
用途定盤・プレナー・ボール盤の据付に最も適しております
トラスコ品番848-7971
材質鋳鉄
幅(mm)140
質量(kg)3
許容荷重(kg)500
高さ(mm)52
揚程(mm)4
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
据付、取付が簡単です。
用途定盤・プレナー・ボール盤の据付に最も適しております
トラスコ品番848-7970
材質鋳鉄
幅(mm)195
質量(kg)12
許容荷重(kg)2500
高さ(mm)96
揚程(mm)6
1個
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
据付、取付が簡単です。
用途定盤・プレナー・ボール盤の据付に最も適しております
トラスコ品番848-7969
材質鋳鉄
幅(mm)165
質量(kg)6
許容荷重(kg)1500
高さ(mm)81
揚程(mm)6
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
据付、取付が簡単です。
用途定盤・プレナー・ボール盤の据付に最も適しております
トラスコ品番848-7974
材質鋳鉄
幅(mm)210
質量(kg)10
許容荷重(kg)2500
高さ(mm)85
揚程(mm)5
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
据付、取付が簡単です。
用途定盤・プレナー・ボール盤の据付に最も適しております
トラスコ品番848-7972
材質鋳鉄
幅(mm)184
質量(kg)5
許容荷重(kg)1000
高さ(mm)64
揚程(mm)4
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
据付、取付が簡単です。
用途定盤・プレナー・ボール盤の据付に最も適しております
トラスコ品番848-7975
材質鋳鉄
幅(mm)260
質量(kg)16
許容荷重(kg)4500
高さ(mm)92
揚程(mm)5
1個
¥71,980
税込¥79,178
翌々日出荷
据付、取付が簡単です。
用途定盤・プレナー・ボール盤の据付に最も適しております
トラスコ品番848-7968
材質鋳鉄
幅(mm)120
質量(kg)3
許容荷重(kg)700
高さ(mm)65
揚程(mm)5
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
精密検査用定盤と併用し、光隙法、ゲージブロック法、ダイヤルゲージ法などにより直角度比較測定の模範として使用します。
関連キーワード