20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重量アングル製です。 定盤重量に合せて設計製作しています。 脚部はねじ付で水平調整が簡単にできます。
用途石定盤の専用台。(ユニセイキ製専用) 仕様完成品
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

罫書台、測定台等として使用されます。用途により機械仕上、摺合仕上げの2種類があります。スクレッパーできさげ仕上げし、平面精度をあげています。修理可能です。
種別機械仕上
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ユニセイキ石定盤 脚付
経年変化を生じません。 事務所、研究室用に移動可能な構造です。 JIS B 7513規格品です。
平面度(μm)4以内
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)300 奥行(mm)300 高さ(mm)70 平面度(μm)4以内 精度JIS 0級 トラスコ品番466-5554 材質自然石(黒御影石) 質量(kg)20 精度・平面度(μm)4以内
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

ケガキ台、測定台などとして使用できます。スクレッパーでキサゲ仕上げし、平面精度を上げています。
用途精度の高い検査を必要とするときにA級を使用します。
1個
37,980 税込41,778
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

幅(mm)300 奥行(mm)300 高さ(mm)70 平面度(μm)4以内 精度JIS 0級 トラスコ品番466-5953 材質自然石(黒御影石) 質量(kg)20
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

幅(mm)300 奥行(mm)300 高さ(mm)70 平面度(μm)4以内 精度JIS 0級 トラスコ品番466-5457 材質自然石(黒御影石) 質量(kg)20
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

ケガキ台として使用されます
仕様●仕様面の大きさ×高さ:200x200x50mm●天厚(mm):9●側厚(mm):8●リブ厚(mm):7●リブ本数:1×1●重量(kg):6●機械仕上:0、029●コード番号:119-0164079 アズワン品番67-4834-69
1個
28,980 税込31,878
8日以内出荷

ケガキ台として使用されます
仕様●仕様面の大きさ×高さ:300x350x60mm●天厚(mm):12●側厚(mm):10●リブ厚(mm):10●リブ本数:1×1●重量(kg):19●機械仕上:0、041●コード番号:119-0164081 アズワン品番67-4834-71
1個
49,980 税込54,978
8日以内出荷

一般に箱型定盤と称される定盤で罫書台、測定台等として使用されます。
仕様●平面度:0、038●使用面の大きさ:300X300X60●コード番号:119-0164080 アズワン品番67-4834-70
1個
42,980 税込47,278
8日以内出荷

一般に箱型定盤と称される定盤で罫書台、測定台等として使用されます。
仕様●平面度:0、043●使用面の大きさ:300X400X60●コード番号:119-0164082 アズワン品番67-4834-72
1個
49,980 税込54,978
翌日出荷

ケガキ台として使用されます
仕様●仕様面の大きさ×高さ:500x500x75mm●天厚(mm):15●側厚(mm):12●リブ厚(mm):10●リブ本数:2×2●重量(kg):55●機械仕上:0、057●コード番号:119-0164085 アズワン品番67-4834-75
1個
169,800 税込186,780
8日以内出荷

ケガキ台として使用されます
仕様●仕様面の大きさ×高さ:450x450x75mm●天厚(mm):15●側厚(mm):12●リブ厚(mm):10●リブ本数:2×2●重量(kg):37●機械仕上:0、052●コード番号:119-0164084 アズワン品番67-4834-74
1個
109,800 税込120,780
8日以内出荷

一般に箱型定盤と称される定盤で罫書台、測定台等として使用されます。
仕様●平面度:0、046●使用面の大きさ:300X450X60●コード番号:119-0164083 アズワン品番67-4834-73
1個
81,980 税込90,178
8日以内出荷

本器は上質鋳鉄製(FC250)で充分シーズニングを施し、研磨仕上げによる精密ヤゲン台であります。精密罫書用測定治具用として使用されます。2ケを以て一組とし、木箱入りになっております。
底面とV溝の平行度(μm)10 型式A型
1セット(2個)ほか
38,980 税込42,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1組(2個)ほか
38,980 税込42,878
翌々日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

V溝は90°精密仕上げされており円筒の検査、丸棒の精密ケガキなどに使用します。2個1組となっています。
用途丸棒の精密ケガキなどに。 トラスコ品番466-5961 材質鋳鉄 質量(kg)19.4 2018年トラスコ掲載ページ1 1380
1セット(2個)
249,800 税込274,780
翌々日出荷

ユニセイキ焼入ブロック
本器は特殊工具鋼製で、焼入硬度HS-60°研磨による精密仕上げ品であります。V面・側面の平行、直角度は±5μm以内の精度を保有し、標準台として使用されます。
1組(2個)
39,980 税込43,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平行線、直角線およびV溝を利用して45°線のケガキなどまたは治具などに使用できます。
用途丸棒の精密ケガキなど 材質鋳鉄 質量(kg)27 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×200 精度(μm)9 底面とV溝の平行度(μm)9
1台
259,800 税込285,780
翌日出荷