罫書台、測定台等として使用されます。用途により機械仕上、摺合仕上げの2種類があります。スクレッパーできさげ仕上げし、平面精度をあげています。修理可能です。
種別機械仕上
ケガキ台、測定台などとして使用できます。スクレッパーでキサゲ仕上げし、平面精度を上げています。
用途精度の高い検査を必要とするときにA級を使用します。
本定盤はJIS B7513規格の精密検査用定盤です。表面は精密キサゲ仕上げ(スクレッパー仕上げ)です。
用途2級、1級、0級の使い分けは製品検査に使用するときの平面精度です。精度の高い検査を必要とするときに0級を使用します。
寸法(縦×横)(mm)300×300
高さ(mm)85
平面度(μm)16
精度2級
トラスコ品番466-5775
材質鋳鉄
幅(mm)300
質量(kg)20
タイプ精密検査用
奥行(mm)300
精度・平面度(μm)16
仕上処理キサゲ仕上げ、機械仕上げ
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
使用時の歪を最小限に止めるよう設計されています。
溝無し。
用途機械仕上げは一般作業用(ケガキ作業)です。
A級、B級の使い分けは製品検査に使用する時の平面精度です。
精度の高い検査を必要とする時にA級を使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(縦×横)(mm)200×200
高さ(mm)200
精度±(10+L/25)μm
底面とV溝の平行度(μm)9
トラスコ品番471-9409
質量(kg)27
呼び寸法(mm)200
1個
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
寸法(縦×横)(mm)100×100
高さ(mm)100
精度±(10+L/25)μm
底面とV溝の平行度(μm)7
トラスコ品番471-9379
質量(kg)4.1
呼び寸法(mm)100
1個
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
寸法(縦×横)(mm)125×125
高さ(mm)125
精度±(10+L/25)μm
底面とV溝の平行度(μm)7.5
トラスコ品番471-9387
質量(kg)7.8
呼び寸法(mm)125
1個
¥83,980
税込¥92,378
当日出荷
寸法(縦×横)(mm)150×150
高さ(mm)150
精度±(10+L/25)μm
底面とV溝の平行度(μm)8
トラスコ品番471-9395
質量(kg)13.5
呼び寸法(mm)150
1個
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
関連キーワード