ケガキ台、測定台などとして使用できます。スクレッパーでキサゲ仕上げし、平面精度を上げています。
用途精度の高い検査を必要とするときにA級を使用します。
罫書台、測定台等として使用されます。用途により機械仕上、摺合仕上げの2種類があります。スクレッパーできさげ仕上げし、平面精度をあげています。修理可能です。
種別機械仕上
使用時の歪を最小限に止めるよう設計されています。
溝無し。
用途機械仕上げは一般作業用(ケガキ作業)です。
A級、B級の使い分けは製品検査に使用する時の平面精度です。
精度の高い検査を必要とする時にA級を使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
本定盤はJIS B7513規格の精密検査用定盤です。表面は精密キサゲ仕上げ(スクレッパー仕上げ)です。
用途2級、1級、0級の使い分けは製品検査に使用するときの平面精度です。精度の高い検査を必要とするときに0級を使用します。
寸法(縦×横)(mm)300×400
高さ(mm)95
平面度(μm)8
精度1級
トラスコ品番466-5732
材質鋳鉄
幅(mm)300
質量(kg)26
タイプ精密検査用
奥行(mm)400
精度・平面度(μm)8
仕上処理キサゲ仕上げ、機械仕上げ
1個
¥259,800
税込¥285,780
翌々日出荷
平行線、直角線およびV溝を利用して45°線のケガキなどまたは治具などに使用できます。
用途丸棒の精密ケガキなど
材質鋳鉄
質量(kg)27
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×200
精度(μm)9
底面とV溝の平行度(μm)9
1台
¥259,800
税込¥285,780
当日出荷
トラスコ品番310-6497
材質鋳鉄
幅(mm)125
質量(kg)7.8
高さ(mm)125
奥行(mm)125
精度(μm)7.5
底面とV溝の平行度(μm)7.5
1個
¥95,980
税込¥105,578
当日出荷
V溝は90°精密仕上げされており円筒の検査、丸棒の精密ケガキなどに使用します。2個1組となっています。
用途丸棒の精密ケガキなどに。
トラスコ品番466-5961
材質鋳鉄
質量(kg)19.4
2018年トラスコ掲載ページ1 1380
1セット(2個)
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
本器は上質鋳鉄製(FC250)で充分シーズニングを施し、研磨仕上げによる精密ヤゲン台であります。精密罫書用測定治具用として使用されます。2ケを以て一組とし、木箱入りになっております。
底面とV溝の平行度(μm)10
型式A型
関連キーワード