「平型直角定規」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
厳選された炭素工具鋼を使用しています。
使用面は精密研磨仕上げです。
焼き入れ品(HS60°以上)です。
用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。
種類平型スコヤ
精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
竿長×台長(mm)250×150
厚さ(mm)15
長片の幅(mm)40
トラスコ品番838-1063
質量(kg)2
呼び寸法(mm)250
精度±(2+L/100)μm
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度±0.0045
1個
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
長片の全長(mm)1500
長片の厚さ(mm)10
長片の幅(mm)80
底面の全長(mm)620
底面の厚さ(mm)60
底面の幅(mm)85
トラスコ品番838-1269
質量(kg)40
呼び寸法(mm)1500
直角度±0.085
1個
¥1,098,000
税込¥1,207,800
翌々日出荷
関連キーワード