59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平面度、真直度の測定、ヒズミチェックに使用します。SEIWは水準器を併用し工作機械芯出し、タービンの測定に使用します。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1000×60×12 精度A精度=真直度(2+L/100)μ トラスコ品番308-4442 種別アイビーム型 質量(kg)5
1個
89,980 税込98,978
当日出荷

平面度、真直度の測定、ひずみチェックに使用します。SEIWは水準器を併用し工作機械芯出し、タービンの測定に使用します。研磨仕上げを施しています。平面度・真直度、平行度の検査測定用です。
厚さ(mm)50 材質特殊工具鋼
1個
249,800 税込274,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平面度、真直度の測定、ひずみチェックに使用します。 SEIWは水準器を併用し工作機械芯出し、タービンの測定に使用します。 研磨仕上げを施しています。 平面度・真直度、平行度の検査測定用です。
用途平面度・真直度、平行度の検査測定用 材質/仕上炭素工具鋼/研磨仕上 厚さ(mm)50
1個
269,800 税込296,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

平面度、真直度の測定、ひずみチェックに使用します。研磨仕上げを施しています。平面度・真直度、平行度の検査測定用です。
材質特殊工具鋼
1個
229,800 税込252,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

普通品の材質は鋼製で研磨仕上げを施しています。平面度・真直度、平行度の検査測定用です。
2018年トラスコ掲載ページ1 1330 仕様研磨仕上げ 材質特殊工具鋼
1個
83,980 税込92,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

普通品の材質は鋼製で研磨仕上げを施しています。平面度・真直度、平行度の検査測定用です。
仕様研磨仕上げ 材質特殊工具鋼 2018年トラスコ掲載ページ1 1331
1個
93,980 税込103,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

罫書台、測定台等として使用されます。用途により機械仕上、摺合仕上げの2種類があります。スクレッパーできさげ仕上げし、平面精度をあげています。修理可能です。
種別機械仕上
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ケガキ台、測定台などとして使用できます。スクレッパーでキサゲ仕上げし、平面精度を上げています。
用途精度の高い検査を必要とするときにA級を使用します。
1個
37,980 税込41,778
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

一般に箱型定盤と称される定盤で罫書台、測定台等として使用されます。
仕様●平面度:0、038●使用面の大きさ:300X300X60●コード番号:119-0164080 アズワン品番67-4834-70
1個
42,980 税込47,278
8日以内出荷

幅(mm)300 奥行(mm)300 高さ(mm)70 平面度(μm)4以内 精度JIS 0級 トラスコ品番466-5554 材質自然石(黒御影石) 質量(kg)20 精度・平面度(μm)4以内
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

JIS B7513規格品です。
幅(mm)450 奥行(mm)300 高さ(mm)100 平面度(μm)9 トラスコ品番466-5317 材質自然石(黒御影石) 質量(kg)41 タイプ精密検査用 精度・平面度(μm)9 JIS規格JIS B7513
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷

JIS B7513規格品です。
幅(mm)200 奥行(mm)200 高さ(mm)50 平面度(μm)7 トラスコ品番466-5287 材質自然石(黒御影石) 質量(kg)7 タイプ精密検査用 精度・平面度(μm)7 JIS規格JIS B7513
1個
58,980 税込64,878
当日出荷

JIS B7513規格品です。
幅(mm)600 奥行(mm)450 高さ(mm)100 平面度(μm)10 トラスコ品番466-5325 材質自然石(黒御影石) 質量(kg)81 タイプ精密検査用 精度・平面度(μm)10 JIS規格JIS B7513
1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷

JIS B7513規格品です。
幅(mm)600 奥行(mm)600 高さ(mm)125 平面度(μm)10 トラスコ品番466-5341 材質自然石(黒御影石) 質量(kg)135 タイプ精密検査用 精度・平面度(μm)10 JIS規格JIS B7513
1個
239,800 税込263,780
翌々日出荷

JIS B7513規格品です。
幅(mm)300 奥行(mm)300 高さ(mm)100 平面度(μm)8 トラスコ品番466-5309 材質自然石(黒御影石) 質量(kg)27 タイプ精密検査用 精度・平面度(μm)8 JIS規格JIS B7513
1個
92,980 税込102,278
翌々日出荷

JIS B7513規格品です。
幅(mm)250 奥行(mm)250 高さ(mm)70 平面度(μm)7 トラスコ品番466-5295 材質自然石(黒御影石) 質量(kg)13 タイプ精密検査用 精度・平面度(μm)7 JIS規格JIS B7513
1個
67,980 税込74,778
翌々日出荷

JIS B7513規格品です。
幅(mm)500 奥行(mm)500 高さ(mm)100 平面度(μm)5 トラスコ品番466-5252 材質自然石(黒御影石) 質量(kg)75 タイプ精密検査用 精度・平面度(μm)5 JIS規格JIS B7513
1個
239,800 税込263,780
翌々日出荷

JIS B7513規格品です。
幅(mm)250 奥行(mm)250 高さ(mm)70 平面度(μm)3.5 トラスコ品番466-5210 材質自然石(黒御影石) 質量(kg)13 タイプ精密検査用 精度・平面度(μm)3.5 JIS規格JIS B7513
1個
81,980 税込90,178
翌々日出荷

JIS B7513規格品です。
幅(mm)200 奥行(mm)200 高さ(mm)50 平面度(μm)3.5 トラスコ品番466-5201 材質自然石(黒御影石) 質量(kg)7 タイプ精密検査用 精度・平面度(μm)3.5 JIS規格JIS B7513
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

JIS B7513規格品です。
幅(mm)500 奥行(mm)500 高さ(mm)100 平面度(μm)10 トラスコ品番466-5333 材質自然石(黒御影石) 質量(kg)75 タイプ精密検査用 精度・平面度(μm)10 JIS規格JIS B7513
1個
219,800 税込241,780
翌々日出荷

JIS B7513規格品です。
幅(mm)600 奥行(mm)600 高さ(mm)125 平面度(μm)5 トラスコ品番466-5261 材質自然石(黒御影石) 質量(kg)135 タイプ精密検査用 精度・平面度(μm)5 JIS規格JIS B7513
1個
259,800 税込285,780
翌々日出荷

JIS B7513規格品です。
幅(mm)600 奥行(mm)450 高さ(mm)100 平面度(μm)5 トラスコ品番466-5244 材質自然石(黒御影石) 質量(kg)81 タイプ精密検査用 精度・平面度(μm)5 JIS規格JIS B7513
1個
219,800 税込241,780
翌々日出荷

JIS B7513規格品です。
幅(mm)450 奥行(mm)300 高さ(mm)100 平面度(μm)4.5 トラスコ品番466-5236 材質自然石(黒御影石) 質量(kg)41 タイプ精密検査用 精度・平面度(μm)4.5 JIS規格JIS B7513
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

JIS B7513規格品です。
幅(mm)300 奥行(mm)300 高さ(mm)100 平面度(μm)4 トラスコ品番466-5228 材質自然石(黒御影石) 質量(kg)27 タイプ精密検査用 精度・平面度(μm)4.0 JIS規格JIS B7513
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷

ユニセイキ石定盤 脚付
経年変化を生じません。 事務所、研究室用に移動可能な構造です。 JIS B 7513規格品です。
平面度(μm)4以内
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)300 奥行(mm)300 高さ(mm)70 平面度(μm)4以内 精度JIS 0級 トラスコ品番466-5457 材質自然石(黒御影石) 質量(kg)20
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

幅(mm)300 奥行(mm)300 高さ(mm)70 平面度(μm)4以内 精度JIS 0級 トラスコ品番466-5953 材質自然石(黒御影石) 質量(kg)20
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

本定盤はJIS B7513規格の精密検査用定盤です。表面は精密キサゲ仕上げ(スクレッパー仕上げ)です。
用途2級、1級、0級の使い分けは製品検査に使用するときの平面精度です。精度の高い検査を必要とするときに0級を使用します。 寸法(縦×横)(mm)300×400 高さ(mm)95 平面度(μm)8 精度1級 トラスコ品番466-5732 材質鋳鉄 幅(mm)300 質量(kg)26 タイプ精密検査用 奥行(mm)400 精度・平面度(μm)8 仕上処理キサゲ仕上げ、機械仕上げ
1個
259,800 税込285,780
翌々日出荷

本定盤はJIS B7513規格の精密検査用定盤です。表面は精密キサゲ仕上げ(スクレッパー仕上げ)です。
用途2級、1級、0級の使い分けは製品検査に使用するときの平面精度です。精度の高い検査を必要とするときに0級を使用します。 寸法(縦×横)(mm)300×300 高さ(mm)85 平面度(μm)16 精度2級 トラスコ品番466-5775 材質鋳鉄 幅(mm)300 質量(kg)20 タイプ精密検査用 奥行(mm)300 精度・平面度(μm)16 仕上処理キサゲ仕上げ、機械仕上げ
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

本定盤はJIS B7513規格の精密検査用定盤です。表面は精密キサゲ仕上げ(スクレッパー仕上げ)です。
用途2級、1級、0級の使い分けは製品検査に使用するときの平面精度です。精度の高い検査を必要とするときに0級を使用します。 寸法(縦×横)(mm)300×300 高さ(mm)85 平面度(μm)4 精度0級 トラスコ品番466-5678 材質鋳鉄 幅(mm)300 質量(kg)20 タイプ精密検査用 奥行(mm)300 精度・平面度(μm)4 仕上処理キサゲ仕上げ、機械仕上げ
1個
219,800 税込241,780
翌々日出荷

本定盤はJIS B7513規格の精密検査用定盤です。表面は精密キサゲ仕上げ(スクレッパー仕上げ)です。
用途2級、1級、0級の使い分けは製品検査に使用するときの平面精度です。精度の高い検査を必要とするときに0級を使用します。 寸法(縦×横)(mm)300×400 高さ(mm)95 平面度(μm)16 精度2級 トラスコ品番466-5783 材質鋳鉄 幅(mm)300 質量(kg)26 タイプ精密検査用 奥行(mm)400 精度・平面度(μm)16 仕上処理キサゲ仕上げ、機械仕上げ
1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷

本定盤はJIS B7513規格の精密検査用定盤です。表面は精密キサゲ仕上げ(スクレッパー仕上げ)です。
用途2級、1級、0級の使い分けは製品検査に使用するときの平面精度です。精度の高い検査を必要とするときに0級を使用します。 寸法(縦×横)(mm)200×300 高さ(mm)75 平面度(μm)15 精度2級 トラスコ品番466-5767 材質鋳鉄 幅(mm)200 質量(kg)10 タイプ精密検査用 奥行(mm)300 精度・平面度(μm)15 仕上処理キサゲ仕上げ、機械仕上げ
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷

本定盤はJIS B7513規格の精密検査用定盤です。表面は精密キサゲ仕上げ(スクレッパー仕上げ)です。
用途2級、1級、0級の使い分けは製品検査に使用するときの平面精度です。精度の高い検査を必要とするときに0級を使用します。 寸法(縦×横)(mm)300×300 高さ(mm)85 平面度(μm)8 精度1級 トラスコ品番466-5724 材質鋳鉄 幅(mm)300 質量(kg)20 タイプ精密検査用 奥行(mm)300 精度・平面度(μm)8 仕上処理キサゲ仕上げ、機械仕上げ
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

本定盤はJIS B7513規格の精密検査用定盤です。表面は精密キサゲ仕上げ(スクレッパー仕上げ)です。
用途2級、1級、0級の使い分けは製品検査に使用するときの平面精度です。精度の高い検査を必要とするときに0級を使用します。 寸法(縦×横)(mm)200×300 高さ(mm)75 平面度(μm)8 精度1級 トラスコ品番466-5716 材質鋳鉄 幅(mm)200 質量(kg)10 タイプ精密検査用 奥行(mm)300 精度・平面度(μm)8 仕上処理キサゲ仕上げ、機械仕上げ
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

本定盤はJIS B7513規格の精密検査用定盤です。表面は精密キサゲ仕上げ(スクレッパー仕上げ)です。
用途2級、1級、0級の使い分けは製品検査に使用するときの平面精度です。精度の高い検査を必要とするときに0級を使用します。 寸法(縦×横)(mm)300×400 高さ(mm)95 平面度(μm)4 精度0級 トラスコ品番466-5686 材質鋳鉄 幅(mm)300 質量(kg)26 タイプ精密検査用 奥行(mm)400 精度・平面度(μm)4 仕上処理キサゲ仕上げ、機械仕上げ
1個
259,800 税込285,780
翌々日出荷

本定盤はJIS B7513規格の精密検査用定盤です。表面は精密キサゲ仕上げ(スクレッパー仕上げ)です。
用途2級、1級、0級の使い分けは製品検査に使用するときの平面精度です。精度の高い検査を必要とするときに0級を使用します。 寸法(縦×横)(mm)500×500 高さ(mm)125 平面度(μm)20 精度2級 トラスコ品番466-5805 材質鋳鉄 幅(mm)500 質量(kg)88 タイプ精密検査用 奥行(mm)500 精度・平面度(μm)20 仕上処理キサゲ仕上げ、機械仕上げ
1個
419,800 税込461,780
翌々日出荷

本定盤はJIS B7513規格の精密検査用定盤です。表面は精密キサゲ仕上げ(スクレッパー仕上げ)です。
用途2級、1級、0級の使い分けは製品検査に使用するときの平面精度です。精度の高い検査を必要とするときに0級を使用します。 寸法(縦×横)(mm)200×300 高さ(mm)75 平面度(μm)4 精度0級 トラスコ品番466-5660 材質鋳鉄 幅(mm)200 質量(kg)10 タイプ精密検査用 奥行(mm)300 精度・平面度(μm)4 仕上処理キサゲ仕上げ、機械仕上げ
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

一般に箱型定盤と称される定盤で罫書台、測定台等として使用されます。
仕様●平面度:0、043●使用面の大きさ:300X400X60●コード番号:119-0164082 アズワン品番67-4834-72
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

一般に箱型定盤と称される定盤で罫書台、測定台等として使用されます。
仕様●平面度:0、046●使用面の大きさ:300X450X60●コード番号:119-0164083 アズワン品番67-4834-73
1個
81,980 税込90,178
8日以内出荷

寸法(縦×横)(mm)1000×1500 高さ(mm)200 精度1級 精度(μm)16 トラスコ品番838-1714 質量(kg)900
1個
1,598,000 税込1,757,800
翌々日出荷