上体は上質鋳鉄製(FC250)で充分シーズニングを施した後全面研磨仕上げにより平行度、直角度共に規定の精度を確保してあります。一般加工物を保持金具で締付け、平行線、直角線及びV溝を利用して45度線の罫書等亦は治具等に使用できます。保持金具は鋼製で上下及び水平に移動できます。
精度A:±(5+L/50)μm
型式V溝付桝型
精密検査用定盤と併用し、光隙法、ゲージブロック法、ダイヤルゲージ法などにより直角度比較測定の模範として使用します。
本器は特殊工具鋼製で、焼入硬度HS-60°研磨による精密仕上げ品であります。V面・側面の平行、直角度は±5μm以内の精度を保有し、標準台として使用されます。
本器は上質鋳鉄製(FC250)で研磨仕上による精密ヤゲン台(Vブロック)です。
精密罫書用 測定治具用として使用されます。2個1組となっております。
仕様●精度:A級●底面対V面の平行度:10μm●各面の平行度・直角度:30μm●コード番号:119-0164078
アズワン品番67-4834-68
1個
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
本器は上質鋳鉄製(FC250)で研磨仕上による精密ヤゲン台(Vブロック)です。
精密罫書用 測定治具用として使用されます。2個1組となっております。
仕様●精度:A級●底面対V面の平行度:10μm●各面の平行度・直角度:30μm●コード番号:119-0164075
アズワン品番67-4834-65
1個
¥46,980
税込¥51,678
8日以内出荷
本器は上質鋳鉄製(FC250)で研磨仕上による精密ヤゲン台(Vブロック)です。
精密罫書用 測定治具用として使用されます。2個1組となっております。
仕様●精度:A級●底面対V面の平行度:10μm●各面の平行度・直角度:30μm●コード番号:119-0164074
アズワン品番67-4834-64
1個
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
本器は上質鋳鉄製(FC250)で研磨仕上による精密ヤゲン台(Vブロック)です。
精密罫書用 測定治具用として使用されます。2個1組となっております。
仕様●精度:A級●底面対V面の平行度:10μm●各面の平行度・直角度:30μm●コード番号:119-0164076
アズワン品番67-4834-66
1個
¥62,980
税込¥69,278
8日以内出荷
本器は上質鋳鉄製(FC250)で研磨仕上による精密ヤゲン台(Vブロック)です。
精密罫書用 測定治具用として使用されます。2個1組となっております。
仕様●精度:A級●底面対V面の平行度:10μm●各面の平行度・直角度:30μm●コード番号:119-0164077
アズワン品番67-4834-67
1個
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
竿長×台長(mm)500×300
厚さ(mm)20
長片の幅(mm)55
トラスコ品番838-1066
質量(kg)7
呼び寸法(mm)500
精度±(2+L/100)μm
直角度±0.007
1個
¥599,800
税込¥659,780
翌々日出荷
長片の全長(mm)1500
厚さ(mm)11
幅(mm)65
トラスコ品番838-1271
質量(kg)14
呼び寸法(mm)1500
精度2級±(10+L/20)μm
直角度±0.17
1個
¥399,800
税込¥439,780
翌々日出荷
竿長×台長(mm)150×100
厚さ(mm)15
幅(mm)24
トラスコ品番838-1010
質量(kg)0.7
呼び寸法(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度±0.0035
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
竿長×台長(mm)50×40
厚さ(mm)12
幅(mm)15
トラスコ品番838-0988
質量(kg)0.25
呼び寸法(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度±0.0025
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
竿長×台長(mm)300×200
厚さ(mm)25
幅(mm)35
トラスコ品番838-1012
質量(kg)2.8
呼び寸法(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度±0.005
1個
¥279,800
税込¥307,780
4日以内出荷
竿長×台長(mm)250×150
厚さ(mm)20
幅(mm)35
トラスコ品番838-0985
質量(kg)3
呼び寸法(mm)250
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度±0.0045
1個
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
竿長×台長(mm)100×70
厚さ(mm)15
幅(mm)23
トラスコ品番838-0982
質量(kg)0.45
呼び寸法(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度±0.003
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
竿長×台長(mm)75×50
厚さ(mm)12
幅(mm)20
トラスコ品番838-1015
質量(kg)0.23
呼び寸法(mm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度±0.0028
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
竿長×台長(mm)200×130
厚さ(mm)18
幅(mm)28
トラスコ品番838-1011
質量(kg)1.2
呼び寸法(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度±0.004
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
竿長×台長(mm)75×50
厚さ(mm)12
幅(mm)20
トラスコ品番838-0990
質量(kg)0.3
呼び寸法(mm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度±0.0028
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
竿長×台長(mm)300×200
厚さ(mm)20
幅(mm)35
トラスコ品番838-0986
質量(kg)3.8
呼び寸法(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度±0.005
1個
¥259,800
税込¥285,780
4日以内出荷
竿長×台長(mm)200×130
厚さ(mm)15
幅(mm)32
トラスコ品番838-0984
質量(kg)1.4
呼び寸法(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度±0.004
1個
¥95,980
税込¥105,578
4日以内出荷
竿長×台長(mm)150×100
厚さ(mm)15
幅(mm)25
トラスコ品番838-0983
質量(kg)0.8
呼び寸法(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度±0.0035
1個
¥82,980
税込¥91,278
4日以内出荷
竿長×台長(mm)50×40
厚さ(mm)5
長片の幅(mm)18
トラスコ品番838-1065
質量(kg)0.12
呼び寸法(mm)50
精度±(2+L/100)μm
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度±0.0025
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
竿長×台長(mm)200×130
厚さ(mm)10
長片の幅(mm)35
トラスコ品番838-1062
質量(kg)1
呼び寸法(mm)200
精度±(2+L/100)μm
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度±0.004
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
竿長×台長(mm)250×150
厚さ(mm)15
長片の幅(mm)40
トラスコ品番838-1063
質量(kg)2
呼び寸法(mm)250
精度±(2+L/100)μm
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度±0.0045
1個
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
竿長×台長(mm)150×100
厚さ(mm)8
長片の幅(mm)30
トラスコ品番838-1061
質量(kg)0.5
呼び寸法(mm)150
精度±(2+L/100)μm
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度±0.0035
1個
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
竿長×台長(mm)100×70
厚さ(mm)6
長片の幅(mm)25
トラスコ品番838-1060
質量(kg)0.25
呼び寸法(mm)100
精度±(2+L/100)μm
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度±0.003
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
円形工作物の精密ケガキ用、測定治具用保持台として使うブロックです。
仕様●呼寸法(mm):75●品番:128-75●平行度(mm):0、005●直角度(mm)(±):0、005●基準平面からのV溝平行度(mm)(±):0、005:●サイズ:長(L)X高(H)X巾(W)75X50X35●材質:S50C●コード番号:119-0164097
アズワン品番67-4834-87
1個
¥96,980
税込¥106,678
8日以内出荷
円形工作物の精密ケガキ用、測定治具用保持台として使うブロックです。
仕様●呼寸法(mm):50●品番:128-50●平行度(mm):0、005●直角度(mm)(±):0、005●基準平面からのV溝平行度(mm)(±):0、005:●サイズ:長(L)X高(H)X巾(W)50X28X22●材質:S50C●コード番号:119-0164095
アズワン品番67-4834-85
1個
¥67,980
税込¥74,778
8日以内出荷
円形工作物の精密ケガキ用、測定治具用保持台として使うブロックです。
仕様●呼寸法(mm):100●品番:128-100●平行度(mm):0、005●直角度(mm)(±):0、005●基準平面からのV溝平行度(mm)(±):0、005:●サイズ:長(L)X高(H)X巾(W)100X60X38●材質:S50C●コード番号:119-0164092
アズワン品番67-4834-82
1個
¥129,800
税込¥142,780
8日以内出荷
本器は上質鋳鉄製(FC250)で充分シーズニングを施し、研磨仕上げによる精密ヤゲン台であります。精密罫書用測定治具用として使用されます。2ケを以て一組とし、木箱入りになっております。
底面とV溝の平行度(μm)10
型式A型
長片の全長(mm)1500
長片の厚さ(mm)10
長片の幅(mm)80
底面の全長(mm)620
底面の厚さ(mm)60
底面の幅(mm)85
トラスコ品番838-1269
質量(kg)40
呼び寸法(mm)1500
直角度±0.085
1個
¥1,098,000
税込¥1,207,800
翌々日出荷
竿長×台長(mm)75×50
厚さ(mm)5
長片の幅(mm)18
トラスコ品番838-1067
質量(kg)0.18
呼び寸法(mm)75
精度±(2+L/100)μm
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度±0.0028
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
竿長×台長(mm)300×200
厚さ(mm)15
長片の幅(mm)40
トラスコ品番838-1064
質量(kg)2.5
呼び寸法(mm)300
精度±(2+L/100)μm
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度±0.005
1個
¥259,800
税込¥285,780
4日以内出荷
円形工作物の精密ケガキ用、測定治具用保持台として使うブロックです。
仕様●呼寸法(mm):38●品番:128-38●平行度(mm):0、005●直角度(mm)(±):0、005●基準平面からのV溝平行度(mm)(±):0、005:●サイズ:長(L)X高(H)X巾(W)38X24X19●材質:S50C●コード番号:119-0164094
アズワン品番67-4834-84
1個
¥48,980
税込¥53,878
8日以内出荷
長片の全長(mm)1500
長片の厚さ(mm)10
長片の幅(mm)80
底面の全長(mm)600
底面の厚さ(mm)60
底面の幅(mm)85
トラスコ品番838-1267
質量(kg)40
呼び寸法(mm)1500
精度2級±(10+L/20)μm
直角度±0.17
1個
¥459,800
税込¥505,780
翌々日出荷
関連キーワード