「300定盤」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
罫書台、測定台等として使用されます。用途により機械仕上、摺合仕上げの2種類があります。スクレッパーできさげ仕上げし、平面精度をあげています。修理可能です。
種別機械仕上
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

JIS B7513規格品です。
幅(mm)300 奥行(mm)300 高さ(mm)100 平面度(μm)4 トラスコ品番466-5228 材質自然石(黒御影石) 質量(kg)27 タイプ精密検査用 精度・平面度(μm)4.0 JIS規格JIS B7513
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷

JIS B7513規格品です。
幅(mm)450 奥行(mm)300 高さ(mm)100 平面度(μm)4.5 トラスコ品番466-5236 材質自然石(黒御影石) 質量(kg)41 タイプ精密検査用 精度・平面度(μm)4.5 JIS規格JIS B7513
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

ケガキ台、測定台などとして使用できます。スクレッパーでキサゲ仕上げし、平面精度を上げています。
用途精度の高い検査を必要とするときにA級を使用します。
1個
37,980 税込41,778
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

寸法(縦×横)(mm)300×450 定盤上面までの高さ(mm)750 トラスコ品番838-1586 質量(kg)30
1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷

本定盤はJIS B7513規格の精密検査用定盤です。表面は精密キサゲ仕上げ(スクレッパー仕上げ)です。
用途2級、1級、0級の使い分けは製品検査に使用するときの平面精度です。精度の高い検査を必要とするときに0級を使用します。 寸法(縦×横)(mm)300×300 高さ(mm)85 平面度(μm)8 精度1級 トラスコ品番466-5724 材質鋳鉄 幅(mm)300 質量(kg)20 タイプ精密検査用 奥行(mm)300 精度・平面度(μm)8 仕上処理キサゲ仕上げ、機械仕上げ
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

一般に箱型定盤と称される定盤で罫書台、測定台等として使用されます。
仕様●平面度:0、038●使用面の大きさ:300X300X60●コード番号:119-0164080 アズワン品番67-4834-70
1個
42,980 税込47,278
8日以内出荷

ユニセイキ丸型精密定盤 機械仕上 300mm
エコ商品
直径(Φmm)300 高さ(mm)50 トラスコ品番838-1617 質量(kg)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
95,980 税込105,578
4日以内出荷

本定盤はJIS B7513規格の精密検査用定盤です。表面は精密キサゲ仕上げ(スクレッパー仕上げ)です。
用途2級、1級、0級の使い分けは製品検査に使用するときの平面精度です。精度の高い検査を必要とするときに0級を使用します。 寸法(縦×横)(mm)300×300 高さ(mm)85 平面度(μm)4 精度0級 トラスコ品番466-5678 材質鋳鉄 幅(mm)300 質量(kg)20 タイプ精密検査用 奥行(mm)300 精度・平面度(μm)4 仕上処理キサゲ仕上げ、機械仕上げ
1個
219,800 税込241,780
翌々日出荷

ケガキ台として使用されます
仕様●仕様面の大きさ×高さ:300x350x60mm●天厚(mm):12●側厚(mm):10●リブ厚(mm):10●リブ本数:1×1●重量(kg):19●機械仕上:0、041●コード番号:119-0164081 アズワン品番67-4834-71
1個
49,980 税込54,978
8日以内出荷

JIS B7513規格品です。
幅(mm)450 奥行(mm)300 高さ(mm)100 平面度(μm)9 トラスコ品番466-5317 材質自然石(黒御影石) 質量(kg)41 タイプ精密検査用 精度・平面度(μm)9 JIS規格JIS B7513
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷

JIS B7513規格品です。
幅(mm)300 奥行(mm)300 高さ(mm)100 平面度(μm)8 トラスコ品番466-5309 材質自然石(黒御影石) 質量(kg)27 タイプ精密検査用 精度・平面度(μm)8 JIS規格JIS B7513
1個
92,980 税込102,278
翌々日出荷

本定盤はJIS B7513規格の精密検査用定盤です。表面は精密キサゲ仕上げ(スクレッパー仕上げ)です。
用途2級、1級、0級の使い分けは製品検査に使用するときの平面精度です。精度の高い検査を必要とするときに0級を使用します。 寸法(縦×横)(mm)300×400 高さ(mm)95 平面度(μm)8 精度1級 トラスコ品番466-5732 材質鋳鉄 幅(mm)300 質量(kg)26 タイプ精密検査用 奥行(mm)400 精度・平面度(μm)8 仕上処理キサゲ仕上げ、機械仕上げ
1個
259,800 税込285,780
翌々日出荷

本定盤はJIS B7513規格の精密検査用定盤です。表面は精密キサゲ仕上げ(スクレッパー仕上げ)です。
用途2級、1級、0級の使い分けは製品検査に使用するときの平面精度です。精度の高い検査を必要とするときに0級を使用します。 寸法(縦×横)(mm)300×400 高さ(mm)95 平面度(μm)16 精度2級 トラスコ品番466-5783 材質鋳鉄 幅(mm)300 質量(kg)26 タイプ精密検査用 奥行(mm)400 精度・平面度(μm)16 仕上処理キサゲ仕上げ、機械仕上げ
1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷

本定盤はJIS B7513規格の精密検査用定盤です。表面は精密キサゲ仕上げ(スクレッパー仕上げ)です。
用途2級、1級、0級の使い分けは製品検査に使用するときの平面精度です。精度の高い検査を必要とするときに0級を使用します。 寸法(縦×横)(mm)300×400 高さ(mm)95 平面度(μm)4 精度0級 トラスコ品番466-5686 材質鋳鉄 幅(mm)300 質量(kg)26 タイプ精密検査用 奥行(mm)400 精度・平面度(μm)4 仕上処理キサゲ仕上げ、機械仕上げ
1個
259,800 税込285,780
翌々日出荷

本定盤はJIS B7513規格の精密検査用定盤です。表面は精密キサゲ仕上げ(スクレッパー仕上げ)です。
用途2級、1級、0級の使い分けは製品検査に使用するときの平面精度です。精度の高い検査を必要とするときに0級を使用します。 寸法(縦×横)(mm)300×300 高さ(mm)85 平面度(μm)16 精度2級 トラスコ品番466-5775 材質鋳鉄 幅(mm)300 質量(kg)20 タイプ精密検査用 奥行(mm)300 精度・平面度(μm)16 仕上処理キサゲ仕上げ、機械仕上げ
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

一般に箱型定盤と称される定盤で罫書台、測定台等として使用されます。
仕様●平面度:0、043●使用面の大きさ:300X400X60●コード番号:119-0164082 アズワン品番67-4834-72
1個
49,980 税込54,978
翌日出荷

一般に箱型定盤と称される定盤で罫書台、測定台等として使用されます。
仕様●平面度:0、046●使用面の大きさ:300X450X60●コード番号:119-0164083 アズワン品番67-4834-73
1個
81,980 税込90,178
8日以内出荷

本定盤はJIS B7513規格の精密検査用定盤です。表面は精密キサゲ仕上げ(スクレッパー仕上げ)です。
用途2級、1級、0級の使い分けは製品検査に使用するときの平面精度です。精度の高い検査を必要とするときに0級を使用します。 寸法(縦×横)(mm)200×300 高さ(mm)75 平面度(μm)15 精度2級 トラスコ品番466-5767 材質鋳鉄 幅(mm)200 質量(kg)10 タイプ精密検査用 奥行(mm)300 精度・平面度(μm)15 仕上処理キサゲ仕上げ、機械仕上げ
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷

本定盤はJIS B7513規格の精密検査用定盤です。表面は精密キサゲ仕上げ(スクレッパー仕上げ)です。
用途2級、1級、0級の使い分けは製品検査に使用するときの平面精度です。精度の高い検査を必要とするときに0級を使用します。 寸法(縦×横)(mm)200×300 高さ(mm)75 平面度(μm)8 精度1級 トラスコ品番466-5716 材質鋳鉄 幅(mm)200 質量(kg)10 タイプ精密検査用 奥行(mm)300 精度・平面度(μm)8 仕上処理キサゲ仕上げ、機械仕上げ
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

本定盤はJIS B7513規格の精密検査用定盤です。表面は精密キサゲ仕上げ(スクレッパー仕上げ)です。
用途2級、1級、0級の使い分けは製品検査に使用するときの平面精度です。精度の高い検査を必要とするときに0級を使用します。 寸法(縦×横)(mm)200×300 高さ(mm)75 平面度(μm)4 精度0級 トラスコ品番466-5660 材質鋳鉄 幅(mm)200 質量(kg)10 タイプ精密検査用 奥行(mm)300 精度・平面度(μm)4 仕上処理キサゲ仕上げ、機械仕上げ
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

重量アングル製です。 定盤重量に合せて設計製作しています。 脚部はねじ付で水平調整が簡単にできます。
用途石定盤の専用台。(ユニセイキ製専用) 仕様完成品
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)