8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドル交換時に使用するクサビセットです。
仕様ADLER クサビセット1 トラスコ品番855-7541 セット内容鉄製クサビ×2個、木製クサビ×2個 材質スチール、ビーチ材 質量(g)50
1セット
599 税込659
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドイツの職人によって丁寧に仕上げられた高品質なプロ向けの薪割り用斧です。 ヘッド部分は高品質な炭素鋼で鍛造されています。 木にクサビを打ち込む際に片面をハンマーとしても使用できます。 ヘッドとハンドルは3つのくさびで強く固定されています。 GSマーク取得品です。 ハンドルに頑丈で強度のあるヒッコリー材を使用し、衝撃吸収性、耐性に優れています。
用途薪割り用に。 トラスコ品番855-7533 材質刃:炭素鋼(C45)、ハンドル:ヒッコリー材 質量(kg)3.6
1丁
9,598 税込10,558
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドイツの職人によって丁寧に仕上げられた高品質なプロ向けの斧です。ヘッド部分は高品質な炭素鋼で鍛造されています。ハンドル部分は人間工学に基づいた形状で握りやすいです。ヘッドとハンドルは3つのくさびで強く固定されています。GSマーク取得品です。ハンドルに頑丈で強度のあるヒッコリー材を使用し、衝撃吸収性、耐性に優れています。
用途あらゆる現場の割る作業に。 材質刃:炭素鋼(C60)、ハンドル:ヒッコリー材 2018年トラスコ掲載ページ9 1406
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドル交換時に使用するクサビセットです。ADLERブランドとWAGNUMブランドの両方の斧に適合します。
適合機種201.2H060A(W)001、 180.5H055A(W)001、180.5H055A(W)002、280.2E030W001 セット内容鉄製クサビ×2個、木製クサビ×2個 材質スチール、ビーチ材 長さ(mm)20 幅(mm)30 質量(g)50
1個
569 税込626
当日出荷

ハンドル交換時に使用するクサビセットです。
トラスコ品番855-7542 セット内容鉄製クサビ×2個、木製クサビ×2個 材質スチール、ビーチ材 長さ(mm)32 幅(mm)45
1セット
699 税込769
翌々日出荷

ドイツの職人によって丁寧に仕上げられた高品質なプロ向けのログピックです。ヘッド部分は高品質な炭素鋼で鍛造されています。ハンドル部分は人間工学に基づいた形状で握りやすいです。ヘッドとハンドルは2つのくさびで強く固定されています。VPA GSマーク取得品です。(スペアハンドルのみは未取得です)ログピックの曲がった先端部分で木材などを手繰り寄せたり、軽いものを引っかけて持ち運んだりすることができます。
材質/仕上刃:炭素鋼(C45)、ハンドル:ヒッコリー材 刃長(mm)20 刃幅(mm)180 使用クサビ501.0S001A001
1丁
6,398 税込7,038
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドイツの職人によって丁寧に仕上げられた高品質なプロ向けの薪割り用斧です。ヘッド部分は高品質な炭素鋼で鍛造されています。ハンドル部分は人間工学に基づいた形状で握りやすいです。ヘッドとハンドルはくさびで強く固定されています。GSマーク取得品です。ハンドルに頑丈で強度のあるヒッコリー材を使用し、衝撃吸収性、耐性に優れています。
用途薪割り用に。 トラスコ品番855-7526 材質刃:炭素鋼(C60)、ハンドル:ヒッコリー材 質量(kg)1.65 2018年トラスコ掲載ページ9 1408
1本
6,598 税込7,258
翌日出荷

ドイツの職人によって丁寧に仕上げられた高品質なプロ向けの手斧です。ヘッド部分は高品質な炭素鋼で鍛造されています。ハンドル部分は人間工学に基づいた形状で握りやすいです。ヘッドとハンドルは2つのくさびで強く固定されています。VPA GSマーク取得品です。(スペアハンドルのみは未取得です)ハンドルに頑丈で強度のあるヒッコリー材を使用し、衝撃吸収性、耐性に優れています。
用途あらゆる現場の割る作業に。 トラスコ品番855-7509 全長(mm)370 材質/仕上刃:炭素鋼(C60)、ハンドル:ヒッコリー材 質量(kg)0.9 刃長(mm)108 刃幅(mm)200 使用クサビ501.0S001A001 適合ハンドル420.H036
1丁
6,398 税込7,038
翌々日出荷

関連キーワード