3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
霧状からジェット状に調整可能です。液体の残量を確認できる窓付です。安定性に優れたベース付です。耐薬品性の屈強なタンクとバイトンゴム[[(R)]]のガスケットを備えており、耐油性、耐候性に優れたプロ向けのスプレーです。
用途自動車関連の清掃作業用。ガーデニング用。 容量(mL)1500 トラスコ品番856-9167 材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ナイロン(PA)、ガスケット:バイトン[[(R)]] 幅(mm)135 高さ(mm)316 質量(g)514 奥行(mm)236 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ10 0823
1個
2,898 税込3,188
欠品中

耐久性、経済性に優れたスプレーです。ガーデニング作業に最適です。霧状からジェット状に調整可能です。
用途ガーデニング用。清掃作業用。 容量(mL)2000 トラスコ品番856-9172 材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ガスケット:ニトリルゴム(NBR) 幅(mm)227 高さ(mm)318 質量(g)520 奥行(mm)126 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ10 0823
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

霧状からジェット状に調整可能です。液体の残量を確認できる窓付です。安定性に優れたベース付です。耐薬品性の屈強なタンクとバイトンゴム[[(R)]]のガスケットを備えており、耐酸性、耐候性に優れたプロ向けのスプレーです。
用途自動車関連の清掃作業用。ガーデニング用。 容量(mL)1500 トラスコ品番856-9166 材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)ヘッド:ポリプロピレン(PP)ガスケット:バイトン[[R上]] 幅(mm)135 高さ(mm)316 質量(g)463 奥行(mm)236 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ10 0823
1個
2,598 税込2,858
当日出荷