霧状からジェット状に調整可能です。液体の残量を確認できる窓付です。安定性に優れたベース付です。耐薬品性の屈強なタンクとバイトンゴム[[(R)]]のガスケットを備えており、耐油性、耐候性に優れたプロ向けのスプレーです。
用途自動車関連の清掃作業用。ガーデニング用。
容量(mL)1500
トラスコ品番856-9167
材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ナイロン(PA)、ガスケット:バイトン[[(R)]]
幅(mm)135
高さ(mm)316
質量(g)514
奥行(mm)236
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ10 0823
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
霧状からジェット状に調整可能です。液体の残量を確認できる窓付です。安定性に優れたベース付です。耐薬品性の屈強なタンクとバイトンゴム[[(R)]]のガスケットを備えており、耐酸性、耐候性に優れたプロ向けのスプレーです。
用途自動車関連の清掃作業用。ガーデニング用。
容量(mL)1500
トラスコ品番856-9166
材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)ヘッド:ポリプロピレン(PP)ガスケット:バイトン[[R上]]
幅(mm)135
高さ(mm)316
質量(g)463
奥行(mm)236
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ10 0823
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
関連キーワード