「trusco エアブラシ」の検索結果
横向き、逆向きでも噴霧できます。耐久性に優れたスプレーです。霧状からジェット状に調整可能です。
用途ガーデニング用。清掃作業用
トラスコ品番689-2896
材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ガスケット:ポリエチレン(PE)、ノズル:真鍮
幅(mm)121
容量(mL)1045
高さ(mm)269
奥行(mm)115
吐出量(mL)1.3
危険物の類別非危険物
1個
¥599
税込¥659
3日以内出荷
スプレーのレバーを開放状態で保持できる機能を備えています(特許取得)。
霧状からジェット状に調整可能です。
耐アルカリ性に優れています(pH7~14)。(パッキン:エチレンプロピレンゴム)
耐酸性に優れています(pH1~9)。(パッキン:バイトン)
用途清掃作業用。
幅(mm)227
容量(mL)1500
高さ(mm)288
質量(g)415
奥行(mm)126
危険物の類別非危険物
横向き、逆向きどの角度でも噴霧できます。特許取得済みハンドルの固定ロックで、トリガーを放しても噴霧できます。液体の残量を確認し易い半透明ボトルです。バイトン[[R上]]ゴムのガスケットを備えており、耐薬品性、耐酸性、耐候性に優れたプロ向けのスプレーです。霧状からジェット状に調整可能です。
用途あらゆる清掃作業に。緑化用として。
材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:バイトン[[R上]]
幅(mm)227
色青
耐久性、経済性に優れ幅広い用途に使用できます。
広角噴霧からジェット噴霧まで調整可能なノズルを採用しています。
液体の残量を確認できる窓付です。
用途水溶性の液体噴霧器材として。
質量(g)85
材質/仕上タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ガスケット:ポリエチレン(PE)
容量(mL)630
幅(mm)96
奥行(mm)80
高さ(mm)250
危険物の類別非危険物
スプレーのレバーを開放状態で保持できる機能を備えています(特許取得)。
霧状からジェット状に調整可能です。
耐酸性に優れています(pH1~9)。
用途清掃作業用。
トラスコ品番206-3163
セット内容延長ノズル25cm
幅(mm)227
材質/仕上タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:バイトン[[RU]]、ノズル:真鍮亜鉛メッキ
容量(mL)1800
高さ(mm)318
質量(g)520
奥行(mm)128
アズワン品番64-8387-16
危険物の類別非危険物
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
耐久性、経済性に優れ幅広い用途に使用できます。
広角噴霧からジェット噴霧まで調整可能なノズルを採用しています。
液体の残量を確認できる窓付です。
ガスケットにニトリルゴムを備えており漏れにくい構造です。
用途水溶性の液体噴霧器材として。
幅(mm)96
材質/仕上タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ガスケット:ニトリルゴム(NBR)
容量(mL)630
高さ(mm)265
質量(g)89
奥行(mm)80
危険物の類別非危険物
横向き、逆向きどの角度でも噴霧できます。特許取得済みハンドルの固定ロックで、トリガーを放しても噴霧できます。液体の残量を確認し易い半透明ボトルです。ニトリルゴムのガスケットを備えており、耐油性に優れたプロ向けのスプレーです。霧状からジェット状に調整可能です。
用途あらゆる清掃作業に。緑化用として。
材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:ニトリルゴム(NBR)
幅(mm)227
色赤