ループ診断に特化した高性能モデル
20mA SIMULATE(SINK)機能
24Vループ電源供給と同時に出力信号を高確度測定
HART/BRAIN通信用抵抗(250Ω)内蔵
サブディスプレイにスパン%表示が可能
多彩な発生パターンに対応(ステップスイープ/リニアスイープ/マニュアルステップ/スパンチェック)
単3乾電池とACアダプタ駆動(別売)の2WAY電源
小型・軽量ハンドヘルドサイズ
付属品携帯用ケース(B9108NK)/発生測定用リードケーブル(赤黒1組/98064)/アルカリ単3乾電池/取扱説明書
表示セグメントLCD
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×192×42
電源自動OFF約20分(設定により解除可)
応答時間300ms
電池寿命(時間)50
使用温湿度範囲-10~55℃ 20~80%RH(結露がないこと)
保存温湿度範囲-20℃~60℃ 90%RH(結露がないこと)
安全規格EN61010-1、EN61010-2-030
EMC規格EN61326-1 Class A Table2、EN550011 Class A Group1
測温抵抗体シミュレートに特化した高性能モデル
14種類の測温抵抗体規格に対応
サブディスプレイに発生抵抗値(Ω)を表示
2・3・4線式に対応。RTDシミュレートを高精度に実現
RTD出力を測温抵抗体温度計として計測が可能
多彩な発生パターンに対応(ステップスイープ/リニアスイープ/マニュアルステップ/スパンチェック)
単3乾電池とACアダプタ駆動(別売)の2WAY電源
小型・軽量ハンドヘルドサイズ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×192×42
応答時間5ms
電池寿命(時間)50
確度(℃)0.3
ディスプレイセグメントLCD
抵抗体【発生部】PT1000/Cu10/ExtraRTD(14type)、【測定部】PT1000/Cu10/ExtraRTD(14種類)
1台
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
熱電対シミュレートに特化した高性能モデル
16種類の熱電対規格に対応
サブディスプレイに発生電圧(mV)表示が可能
mV発生機能により対応熱電対以外のシミュレートが可能
TC出力を温度計として計測可能
多彩な発生パターンに対応(ステップスイープ/リニアスイープ/マニュアルステップ/スパンチェック)
単3乾電池とACアダプタ駆動(別売)の2WAY電源
小型・軽量ハンドヘルドサイズ
表示セグメントLCD
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×192×42
応答時間300ms
電池寿命(時間)50
確度(℃)0.5
熱電対【発生部】K/E/J/T/R/S/B/L/U/N/C/XK/A/ExtraTC(16種類)、【測定部】K/E/J/T/R/S/B/L/U/N/C/XK/A/ExtraTC(16種類)
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
関連キーワード