リーク電流からAC1000A測定まで測定可能な大口径(測定可能導体径:Φ68mm)タイプ
マニュアルレンジ切替
データホールド機能
ピークホールド機能
出力機能
平均値検波方式
仕様測定レンジおよび分解能、OUTPUT(交流出力):200mA/2A/20A(0~200mV)、200A(0~200mV)、1000A(0~100mV)、OUTPUT(直流出力):200mA/2A/20A(0~200mV)、200A(0~200mV)、1000A(0~100mV)
付属品取扱説明書、電池、携帯用ケース(93031)
耐電圧AC 4240V 5秒間
応答時間約1秒
消費電流(mA)約5
最大表示1999
レンジ切替マニュアルレンジ
電池寿命(連続時間)約60
検波方式平均値
データホルード全レンジ使用可能
外部磁界の影響100A、Φ10mmの導体での近接状態で15mA以下
導体位置の影響Φ10mmの導体によりコア内のあらゆる位置において最大値と最小値の差は2%以下
安全規格EN 61010-1、EN 61010-2-032(AC300V CAT III、AC600V CAT II)
交流電流測定専用小型軽量タイプです。
用途保守・メンテナンス用。
付属品取扱説明書、電池、携帯用ケース(93033)
耐電圧AC 4240V 5秒間
電源自動OFF約10分
応答時間約2秒
消費電流(mA)約1
最大表示液晶表示 最大1999
レンジ切替マニュアルレンジ
使用温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露がないこと)
電池寿命(連続時間)約100時間
検波方式平均値
データホルード全レンジ使用可能
外部磁界の影響400A/mの交流磁界中において0.8A以下
導体位置の影響Φ10mmの導体により最大値と最小値の差は2%以下
安全規格EN 61010-1、EN 61010-2-032(AC300V CAT III)
確度(レンジ20A)確度2.0+7(50~1KHz) (レンジ200A)確度2.0+5(50/60Hz)3.0+10(40~1KHz) ※確度:(23℃±5℃、75%RH以下)、±(%rdg+dgt)・・・(%読み値+最小桁値)
交流電流と直流電流測定専用の小型軽量タイプです。
用途電気工事・メンテナンス。直流電源の電流測定用。
付属品取扱説明書、電池、携帯ケース
耐電圧AC 4240V 5秒間
電源自動OFF約5分でパワーダウン
応答時間約2秒
消費電流(mA)約9
最大表示液晶表示 最大3999
レンジ切替オートレンジ
使用温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露がないこと)
電池寿命(連続時間)約11時間
検波方式平均値
データホルード全レンジ使用可能
外部磁界の影響400A/mの交流磁界中において1A以下
導体位置の影響Φ10mmのコア中央からコア内のあらゆる位置において±2.0%rdg±5dgt以内
安全規格EN 61010-1、EN 61010-2-032(AC/DC300V CAT III)
確度レンジ40A:確度1.0+4(50/60Hz)、2.5+4(20~1KHZ)/レンジ300A(20~200A):確度1.5+4(50/60HZ)、2.5+4(20~1KHz)/レンジ300A(200~300A):確度3.5(50/60Hz)、4.0(20~1KHz)※確度:(23℃±5℃、85%RH以下)、±(%rdg+dgt)、(%読み値+最小桁値)
周波数切り替え機能により商用周波数成分のみの漏れ電流も計れます。リーク電流測定が可能な中口径タイプです。負荷電流は400Aまで測定可能です。
用途低圧電路や電気設備などの漏れ電流測定用。
付属品取扱説明書、電池、携帯用ケース(93033)
耐電圧AC 4240V 5秒間
電源自動OFF約10分
応答時間約2秒
消費電流(mA)約13
最大表示3999カウント
クランプ径(Φmm)40
レンジ切替マニュアルレンジ
使用温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露がないこと)
電池寿命(連続時間)約40時間
検波方式平均値
データホルード全レンジ使用可能
外部磁界の影響100Aの近接状態でΦ15mmの導体で10mA以下
導体位置の影響コア中央からの誤差はコア内の あらゆる位置において40/400mAレンジ:±5dgt 400Aレンジ 0~250A:±0.5%rdg±5dgtAC
安全規格EN 61010-1、EN 61010-2-032(AC300V CAT III)
確度(40mA/400mA)確度(周波数切換WIDE (20Hz以上))2.5+10(20~1kHz)(周波数切換50/60Hz (50/60Hz))1.0+5(50/60Hz)、(400A(0~350A))確度(周波数切換WIDE (20Hz以上))2.5+10(40~1kHz)(周波数切換50/60Hz (50/60Hz))1.0+5(50/60Hz)、(400A(350~400A))確度(周波数切換WIDE (20Hz以上))5.0(40~1kHz)(周波数切換50/60Hz (50/60Hz))2.0(50/60Hz)※確度:(23℃±5℃、75%RH以下)、±(%rdg+dgt)・・・(%読み値+最小桁値)
最大測定導体径(Φmm)40
交流/直流電圧測定を基本とした中口径(Φ55mm)タイプ
電源を止めたり配線を切断することなく、通電状態のまま配線をクランプするだけで電流を測定することができます。
セット内容本体、収納ケース
寸法(mm)約105(W)×250(H)×49(D)
質量(g)約530(電池含む)
電源R6P(SUM-3)×2 またはLR6×2(連続使用100時間)
交流電圧レンジ:400~750V/確度:±1.5%rdg+2digit(50/60Hz) ±1.5%rdg+4digit(40/1kHz)
直流電圧レンジ:400~1000V/確度:±1.0%rdg+2digit
直流電流レンジ:400A~2000A/確度:±1.5%rdg+2digit
抵抗レンジ:400~4000Ω/確度:±1.5%rdg+2digit、50±35Ω以下でブザー音
3極法、2極法に対応した測定が可能です。軽量コンパクトで防塵、防滴構造です。
用途接地抵抗測定用。
付属品測定リード(3本1式:EY200用):98074、接地棒(2本1式):98070/2極法測定リードセット(EY200用):98075、ソフトケース(EY200用):93041/肩掛けベルト:99018、マンガン単3乾電池(R6)×6、取扱説明書 1部
周波数(Hz)約820
電源単3乾電池(R6P)×6本(付属)
表示LCD表示方式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約105×158×70
連続使用時間(時間)約4.5(5秒間測定×3300回)
電池寿命(時間)単3乾電池(アルカリ:LR6、またはマンガン:R6)×6 測定回数3300回以上
使用温湿度範囲0~40℃、85%Rh以下
測定電流約3mA(20Ωレンジ)
確度接地抵抗(20Ωレンジ:±2%rdg±0.1Ω200Ωレンジ:±2%rdg±3dgt2000Ωレンジ:±2%rdg±3dgt)/地電圧(±1%rdg±4dgt)
適合安全規格IEC61010-1(JISC1010-1)CAT.Ⅲ300V 汚染度2、IEC61010-31 IEC61557-5、IEC60529(IP54防塵・防滴)
ループ診断に特化した高性能モデル
20mA SIMULATE(SINK)機能
24Vループ電源供給と同時に出力信号を高確度測定
HART/BRAIN通信用抵抗(250Ω)内蔵
サブディスプレイにスパン%表示が可能
多彩な発生パターンに対応(ステップスイープ/リニアスイープ/マニュアルステップ/スパンチェック)
単3乾電池とACアダプタ駆動(別売)の2WAY電源
小型・軽量ハンドヘルドサイズ
付属品携帯用ケース(B9108NK)/発生測定用リードケーブル(赤黒1組/98064)/アルカリ単3乾電池/取扱説明書
表示セグメントLCD
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×192×42
電源自動OFF約20分(設定により解除可)
応答時間300ms
電池寿命(時間)50
使用温湿度範囲-10~55℃ 20~80%RH(結露がないこと)
保存温湿度範囲-20℃~60℃ 90%RH(結露がないこと)
安全規格EN61010-1、EN61010-2-030
EMC規格EN61326-1 Class A Table2、EN550011 Class A Group1
基本確度:0.09%、真の実効値測定。
安全規格 EN61010-1に適合
誤設定を防ぐ電流端子誤挿入防止シャッター
2種類のメモリ方式で現場の用途に応えます。
自設備の校正機器で調整が可能なユーザーキャリブレーション機能搭載。
付属品乾電池4本、テストリード1組、ヒューズ(本体収納)440mA/1000Vおよび10A/1000V、取扱説明書1部
周波数(Hz)10.00~99.99/90.0~999.9/0.900~9.999/9.00~99.99
表示3.5桁液晶表示(7セグメント)、デジタル表示(「6000」カウント)、バーグラフ表示(31セグメント)、極性表示(「-」符号のみ点灯)、オーバーレンジ表示(「OL」表示)、電池電圧表示(動作電圧以下のとき「+-」マーク点灯)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×192×49
測定機能直流電圧、交流電圧、直流電流、交流電流、抵抗、周波数、温度、キャパシタンス、導通チェック、ダイオードテスト、ローパスフィルタのON/OFF切換可能
電池寿命(時間)約300(直流電圧測定でアルカリ乾電池使用の場合)
交流電流(A)0.0006/0.006/0.06/0.6/6/10
直流電流(A)0.0006/0.006/0.06/0.6/6/10
使用温湿度範囲-10℃~55℃(80%RH以下)ただし、結露がないこと。40~55℃の範囲においては70%RH以下
ダイオードテスト2.000V
保存温湿度範囲-30℃~70℃(70%RH以下)ただし、結露がないこと。
付加機能データホールド/オートホールド/レンジホールド、抵抗、偏差/%演算、オートパワーオフ、バックライト
EMC規格EN61326-1 ClassB、EN55011 Class B Group 1、EN61326-2-1
測定周期(回/秒)5(周波数測定は1、キャパシタンスは最大0.14(1000μF)、抵抗測定は2.5、温度は0.7)、バーグラフ表示:25(直流電圧、ダイオードテスト:5)
導通チェック600Ω
適合安全規格EN61010-1、EN61010-031、1000VCATⅢ、600VCATIV、汚染度2、標高2000m以下
耐電圧(kV)6.88 5秒間(入力端子-ケース間)
真の実効値タイプでロギングメモリ搭載の高精度・多機能マルチメータです。
誤挿入防止用端子シャッター機能付き。PCとの通信が可能です。
最高峰の測定確度-基本確度:0.020%、真の実効値測定
豊富な測定機能-DCとACの同時測定表示、実効値検波、平均値検波の切替(TY720)、ローパスフィルタ(TY720)、AC50mVレンジ(TY720)
Lo-Power抵抗測定(TY720)
データ管理を強力にサポート-大容量のロギング用メモリを搭載、TY720:10,000データ、 TY710:1,000データ
USB通信、アプリケーションソフト (DMM用通信パッケージ別売)
安全設計と広い温度範囲-安全規格EN61010-1に適合、1000V CAT.Ⅲ、600V CAT.Ⅳ、誤挿入防止用電流シャッター、動作温度範囲 -20~+55℃
保存温度範囲 -40~+70℃
自設備の校正機器で調整が可能-ユーザーキャリブレーション機能
用途電気・電子回路設計、製造、検査、電気工事等に
仕様ローパワー抵抗、ピーク測定機能付、周波数、温度、キャパシタンス測定機能付
付属品乾電池4本、テストリード1組、ヒューズ(本体収納)440mA/1000Vおよび10A/1000V、取扱説明書1部
表示5桁液晶表示(7セグメント)、デジタル表示(メイン表示:「50000」カウント)、デジタル表示(サブ表示:「50000」カウント)、バーグラフ表示(51セグメント)、極性表示(自動表示(-)符号のみ点灯)、オーバーレンジ表示(「OL」表示)、電池電圧表示(動作電圧以下のとき「+-」マーク点灯)
測定機能直流電圧、交流電圧、DCV+ACV、直流電流、交流電流、DCA+ACA、抵抗、周波数、温度、キャパシタンス、デュ-ティ-サイクル、デシベル演算、導通チェック、ダイオードテスト、ローパワー抵抗、交流電圧・交流電流は、実効値検波/平均値検波の切り替え可能、交流電圧・交流電流は、ローパスフィルタのON/OFFが可能
電池寿命(時間)約120(直流電圧測定でアルカリ乾電池使用の場合)
交流電流(A)0.0005/0.005/0.05/0.5/5/10
最大表示50000カウント
直流電流(A)0.0005/0.005/0.05/0.5/5/10
使用温湿度範囲-20℃~55℃(80%RH以下)ただし、結露がないこと。40~55℃の範囲においては70%RH以下
ダイオードテスト2.4V
保存温湿度範囲-40℃~70℃、(70%RH以下)ただし、結露がないこと。
温度係数-20℃~18℃、28℃~55℃の範囲において、23℃±5℃での確度×0.05/℃以下、連続測定の場合、直流電圧(DCV)と直流電流(DCA)は1digit/℃を加算(但し、50mV、5A、10Aレンジでは3digits/℃を加算)
付加機能デ-タホールド/オ-トホ-ルド/ピ-クホ-ルド(TY720のみ)、レンジホールド、最大値/最小値/平均値、 抵抗、キャパシタンスゼロ、偏差/%演算、マニュアルメモリ、ロギングメモリ、オートパワーオフ、 バックライト(白色LED)
EMC規格EN61326-1 ClassB、EN55011 Class B Group 1、EN61326-2-2
測定周期(回/秒)6(周波数測定は1、キャパシタンスは最大0.03(50mF)、抵抗測定は4) バ-グラフ表示:15
導通チェック500Ω
適合安全規格EN61010-1、EN61010-2-030、EN61010-031、1000VCATⅢ、600VCATⅣ、汚染度2、屋内、標高2000m以下
耐電圧(kV)6.88 5秒間(入力端子-ケース間)
真の実効値タイプの高精度マルチメータです。
誤挿入防止シャッター機能付きです。
CE規格品です。
用途電気・電子回路設計、製造、検査、電気工事等に
真の実効値タイプでロギングメモリ搭載
誤挿入防止用端子シャッター機能付き
PCとの通信が可能です。
用途電気・電子回路設計、製造、検査、電気工事等に
関連キーワード