3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ループ診断に特化した高性能モデル 20mA SIMULATE(SINK)機能 24Vループ電源供給と同時に出力信号を高確度測定 HART/BRAIN通信用抵抗(250Ω)内蔵 サブディスプレイにスパン%表示が可能 多彩な発生パターンに対応(ステップスイープ/リニアスイープ/マニュアルステップ/スパンチェック) 単3乾電池とACアダプタ駆動(別売)の2WAY電源 小型・軽量ハンドヘルドサイズ
付属品携帯用ケース(B9108NK)/発生測定用リードケーブル(赤黒1組/98064)/アルカリ単3乾電池/取扱説明書 表示セグメントLCD 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×192×42 電源自動OFF約20分(設定により解除可) 応答時間300ms 電池寿命(時間)50 使用温湿度範囲-10~55℃ 20~80%RH(結露がないこと) 保存温湿度範囲-20℃~60℃ 90%RH(結露がないこと) 安全規格EN61010-1、EN61010-2-030 EMC規格EN61326-1 Class A Table2、EN550011 Class A Group1
1台ほか
89,980 税込98,978
当日出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱電対シミュレートに特化した高性能モデル 16種類の熱電対規格に対応 サブディスプレイに発生電圧(mV)表示が可能 mV発生機能により対応熱電対以外のシミュレートが可能 TC出力を温度計として計測可能 多彩な発生パターンに対応(ステップスイープ/リニアスイープ/マニュアルステップ/スパンチェック) 単3乾電池とACアダプタ駆動(別売)の2WAY電源 小型・軽量ハンドヘルドサイズ
表示セグメントLCD 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×192×42 応答時間300ms 電池寿命(時間)50 確度(℃)0.5 熱電対【発生部】K/E/J/T/R/S/B/L/U/N/C/XK/A/ExtraTC(16種類)、【測定部】K/E/J/T/R/S/B/L/U/N/C/XK/A/ExtraTC(16種類)
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷

測温抵抗体シミュレートに特化した高性能モデル 14種類の測温抵抗体規格に対応 サブディスプレイに発生抵抗値(Ω)を表示 2・3・4線式に対応。RTDシミュレートを高精度に実現 RTD出力を測温抵抗体温度計として計測が可能 多彩な発生パターンに対応(ステップスイープ/リニアスイープ/マニュアルステップ/スパンチェック) 単3乾電池とACアダプタ駆動(別売)の2WAY電源 小型・軽量ハンドヘルドサイズ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×192×42 応答時間5ms 電池寿命(時間)50 確度(℃)0.3 ディスプレイセグメントLCD 抵抗体【発生部】PT1000/Cu10/ExtraRTD(14type)、【測定部】PT1000/Cu10/ExtraRTD(14種類)
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷