6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基本確度:0.09%、真の実効値測定。 安全規格 EN61010-1に適合 誤設定を防ぐ電流端子誤挿入防止シャッター 2種類のメモリ方式で現場の用途に応えます。 自設備の校正機器で調整が可能なユーザーキャリブレーション機能搭載。
付属品乾電池4本、テストリード1組、ヒューズ(本体収納)440mA/1000Vおよび10A/1000V、取扱説明書1部 周波数(Hz)10.00~99.99/90.0~999.9/0.900~9.999/9.00~99.99 表示3.5桁液晶表示(7セグメント)、デジタル表示(「6000」カウント)、バーグラフ表示(31セグメント)、極性表示(「-」符号のみ点灯)、オーバーレンジ表示(「OL」表示)、電池電圧表示(動作電圧以下のとき「+-」マーク点灯) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×192×49 測定機能直流電圧、交流電圧、直流電流、交流電流、抵抗、周波数、温度、キャパシタンス、導通チェック、ダイオードテスト、ローパスフィルタのON/OFF切換可能 電池寿命(時間)約300(直流電圧測定でアルカリ乾電池使用の場合) 交流電流(A)0.0006/0.006/0.06/0.6/6/10 直流電流(A)0.0006/0.006/0.06/0.6/6/10 使用温湿度範囲-10℃~55℃(80%RH以下)ただし、結露がないこと。40~55℃の範囲においては70%RH以下 ダイオードテスト2.000V 保存温湿度範囲-30℃~70℃(70%RH以下)ただし、結露がないこと。 付加機能データホールド/オートホールド/レンジホールド、抵抗、偏差/%演算、オートパワーオフ、バックライト EMC規格EN61326-1 ClassB、EN55011 Class B Group 1、EN61326-2-1 測定周期(回/秒)5(周波数測定は1、キャパシタンスは最大0.14(1000μF)、抵抗測定は2.5、温度は0.7)、バーグラフ表示:25(直流電圧、ダイオードテスト:5) 導通チェック600Ω 適合安全規格EN61010-1、EN61010-031、1000VCATⅢ、600VCATIV、汚染度2、標高2000m以下 耐電圧(kV)6.88 5秒間(入力端子-ケース間)
1個ほか
37,980 税込41,778
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真の実効値タイプでロギングメモリ搭載の高精度・多機能マルチメータです。 誤挿入防止用端子シャッター機能付き。PCとの通信が可能です。 最高峰の測定確度-基本確度:0.020%、真の実効値測定 豊富な測定機能-DCとACの同時測定表示、実効値検波、平均値検波の切替(TY720)、ローパスフィルタ(TY720)、AC50mVレンジ(TY720) Lo-Power抵抗測定(TY720) データ管理を強力にサポート-大容量のロギング用メモリを搭載、TY720:10,000データ、 TY710:1,000データ USB通信、アプリケーションソフト (DMM用通信パッケージ別売) 安全設計と広い温度範囲-安全規格EN61010-1に適合、1000V CAT.Ⅲ、600V CAT.Ⅳ、誤挿入防止用電流シャッター、動作温度範囲 -20~+55℃ 保存温度範囲 -40~+70℃ 自設備の校正機器で調整が可能-ユーザーキャリブレーション機能
用途電気・電子回路設計、製造、検査、電気工事等に 仕様ローパワー抵抗、ピーク測定機能付、周波数、温度、キャパシタンス測定機能付 付属品乾電池4本、テストリード1組、ヒューズ(本体収納)440mA/1000Vおよび10A/1000V、取扱説明書1部 表示5桁液晶表示(7セグメント)、デジタル表示(メイン表示:「50000」カウント)、デジタル表示(サブ表示:「50000」カウント)、バーグラフ表示(51セグメント)、極性表示(自動表示(-)符号のみ点灯)、オーバーレンジ表示(「OL」表示)、電池電圧表示(動作電圧以下のとき「+-」マーク点灯) 測定機能直流電圧、交流電圧、DCV+ACV、直流電流、交流電流、DCA+ACA、抵抗、周波数、温度、キャパシタンス、デュ-ティ-サイクル、デシベル演算、導通チェック、ダイオードテスト、ローパワー抵抗、交流電圧・交流電流は、実効値検波/平均値検波の切り替え可能、交流電圧・交流電流は、ローパスフィルタのON/OFFが可能 電池寿命(時間)約120(直流電圧測定でアルカリ乾電池使用の場合) 交流電流(A)0.0005/0.005/0.05/0.5/5/10 最大表示50000カウント 直流電流(A)0.0005/0.005/0.05/0.5/5/10 使用温湿度範囲-20℃~55℃(80%RH以下)ただし、結露がないこと。40~55℃の範囲においては70%RH以下 ダイオードテスト2.4V 保存温湿度範囲-40℃~70℃、(70%RH以下)ただし、結露がないこと。 温度係数-20℃~18℃、28℃~55℃の範囲において、23℃±5℃での確度×0.05/℃以下、連続測定の場合、直流電圧(DCV)と直流電流(DCA)は1digit/℃を加算(但し、50mV、5A、10Aレンジでは3digits/℃を加算) 付加機能デ-タホールド/オ-トホ-ルド/ピ-クホ-ルド(TY720のみ)、レンジホールド、最大値/最小値/平均値、 抵抗、キャパシタンスゼロ、偏差/%演算、マニュアルメモリ、ロギングメモリ、オートパワーオフ、 バックライト(白色LED) EMC規格EN61326-1 ClassB、EN55011 Class B Group 1、EN61326-2-2 測定周期(回/秒)6(周波数測定は1、キャパシタンスは最大0.03(50mF)、抵抗測定は4) バ-グラフ表示:15 導通チェック500Ω 適合安全規格EN61010-1、EN61010-2-030、EN61010-031、1000VCATⅢ、600VCATⅣ、汚染度2、屋内、標高2000m以下 耐電圧(kV)6.88 5秒間(入力端子-ケース間)
1個ほか
67,980 税込74,778
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真の実効値タイプでロギングメモリ搭載 誤挿入防止用端子シャッター機能付き PCとの通信が可能です。
用途電気・電子回路設計、製造、検査、電気工事等に
1個ほか
41,980 税込46,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真の実効値タイプの高精度マルチメータです。 誤挿入防止シャッター機能付きです。 CE規格品です。
用途電気・電子回路設計、製造、検査、電気工事等に
1個ほか
59,980 税込65,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

計装機器の日常点検からトラブルシュート用途の機能を1台に集約
1台ほか
86,980 税込95,678
5日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ループ診断に特化した高性能モデル 20mA SIMULATE(SINK)機能 24Vループ電源供給と同時に出力信号を高確度測定 HART/BRAIN通信用抵抗(250Ω)内蔵 サブディスプレイにスパン%表示が可能 多彩な発生パターンに対応(ステップスイープ/リニアスイープ/マニュアルステップ/スパンチェック) 単3乾電池とACアダプタ駆動(別売)の2WAY電源 小型・軽量ハンドヘルドサイズ
付属品携帯用ケース(B9108NK)/発生測定用リードケーブル(赤黒1組/98064)/アルカリ単3乾電池/取扱説明書 表示セグメントLCD 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×192×42 電源自動OFF約20分(設定により解除可) 応答時間300ms 電池寿命(時間)50 使用温湿度範囲-10~55℃ 20~80%RH(結露がないこと) 保存温湿度範囲-20℃~60℃ 90%RH(結露がないこと) 安全規格EN61010-1、EN61010-2-030 EMC規格EN61326-1 Class A Table2、EN550011 Class A Group1
1台ほか
89,980 税込98,978
当日出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ