基本確度:0.09%、真の実効値測定。
安全規格 EN61010-1に適合
誤設定を防ぐ電流端子誤挿入防止シャッター
2種類のメモリ方式で現場の用途に応えます。
自設備の校正機器で調整が可能なユーザーキャリブレーション機能搭載。
付属品乾電池4本、テストリード1組、ヒューズ(本体収納)440mA/1000Vおよび10A/1000V、取扱説明書1部
周波数(Hz)10.00~99.99/90.0~999.9/0.900~9.999/9.00~99.99
表示3.5桁液晶表示(7セグメント)、デジタル表示(「6000」カウント)、バーグラフ表示(31セグメント)、極性表示(「-」符号のみ点灯)、オーバーレンジ表示(「OL」表示)、電池電圧表示(動作電圧以下のとき「+-」マーク点灯)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×192×49
測定機能直流電圧、交流電圧、直流電流、交流電流、抵抗、周波数、温度、キャパシタンス、導通チェック、ダイオードテスト、ローパスフィルタのON/OFF切換可能
電池寿命(時間)約300(直流電圧測定でアルカリ乾電池使用の場合)
交流電流(A)0.0006/0.006/0.06/0.6/6/10
直流電流(A)0.0006/0.006/0.06/0.6/6/10
使用温湿度範囲-10℃~55℃(80%RH以下)ただし、結露がないこと。40~55℃の範囲においては70%RH以下
ダイオードテスト2.000V
保存温湿度範囲-30℃~70℃(70%RH以下)ただし、結露がないこと。
付加機能データホールド/オートホールド/レンジホールド、抵抗、偏差/%演算、オートパワーオフ、バックライト
EMC規格EN61326-1 ClassB、EN55011 Class B Group 1、EN61326-2-1
測定周期(回/秒)5(周波数測定は1、キャパシタンスは最大0.14(1000μF)、抵抗測定は2.5、温度は0.7)、バーグラフ表示:25(直流電圧、ダイオードテスト:5)
導通チェック600Ω
適合安全規格EN61010-1、EN61010-031、1000VCATⅢ、600VCATIV、汚染度2、標高2000m以下
耐電圧(kV)6.88 5秒間(入力端子-ケース間)
発生&測定が同時にできる直流信号発生器
耐圧試験、絶縁抵抗試験においては、テストリードの断線、接触不良に起因する検査の誤判定、電源電圧変動に伴う検査電圧の変動の影響が指摘されています。
セット内容本体(MY40-01)、アースプローブ(黒/赤)、収納ケース(本体/EMC規格)
寸法(mm)125(W)×103(H)×53(D)(突起部は除く)
質量(g)420(本体+電池、付属物は除く)
電源単3アルカリ乾電池4本
適合規格EN61010-1、EN61010-2-31(準拠) (測定カテゴリⅢ、汚染度2、屋内使用)EN61326
機能コンパレータ機能、メモリ機能(各定格20個)、ディスチャージ機能、高圧発生表示、活線アラーム、過大入力アラーム、オートホールド機能
測定機能絶縁抵抗、交流電圧、抵抗測定
抵抗測定(導通)レンジ:400Ω、分解能:0.1Ω、確度:±(2% of rdg + 8dgt)、開放電圧:約3V 40Ω以下でブザー音
交流電圧測定レンジ:600V、分解能:1V、確度:±(2% of rdg + 6dgt)、入力インピーダンス:約2MΩ
発生と測定を同時に動作可能(電圧・電流・抵抗・熱電対・測温抵抗体・周波数(パルス)の中から発生と測定を各々選択可能)
電源電圧を含めた交流電圧測定が可能。分割出力(n/m)機能。
オートステップ機能。スイープ機能。メモリ機能。通信機能。
マニュアル要らずの簡単操作。
仕様【発生部】mA SINK:20mA
種別不明
質量(g)約730(電池含む)
使用温度範囲(℃)不明
周波数(Hz)不明
電流(A)不明
電源(V)不明
電圧(V)不明
消費電力(W)不明
電源単三形アルカリ乾電池4本、または専用のACアダプタ(別売)を使用
定格電力(W)不明
電源電圧不明
電力(W)不明
出力電圧100mV/1/10/30V
方式不明
精度不明
交流電圧(V)【測定部】1/10/100/300
抵抗(Ω)400
消費電力不明
チャンネル数不明
定格出力電流(A)不明
入力電圧(V)不明
出力点数不明
入力不明
分解能不明
周波数(パルス)【発生部】500Hz/1000Hz/10kHz/パルスサイクル【測定部】100Hz/1000Hz/10kHz/CPM/CPH
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約190×120×55
保存温度(℃)不明
冷却方式不明
応答時間不明
インターフェース不明
消費電流(A)不明
校正不明
出力容量不明
通信方法不明
表示精度不明
保護装置不明
ディスプレイ不明
使用温湿度範囲不明
周波数範囲不明
消費電力(VA)不明
測定確度不明
直流電圧【発生部】100mV/1/10/30V、【測定部】100mV/1V/10V/100V
動作表示不明
動作温湿度範囲不明
保存温湿度範囲不明
定格出力電力(W)不明
回路方式不明
保護機能不明
温度係数不明
定格出力容量(VA)不明
保護回路不明
熱電対K/E/J/T/N/L/U/R/S/B
入力周波数(Hz)不明
保存温度範囲(℃)不明
確度不明
突入電流(A)不明
デジタル表示不明
モード不明
入力変動不明
リップル、ノイズ不明
電源電圧変動不明
直流電流(mA)【発生部】20/4-20、【測定部】20/100
定格電力(VA)不明
最大出力電力(W)不明
定格出力電圧(V)不明
電力(V/A)不明
動作温度(℃)不明
最大消費電力(VA)不明
効率不明
ファン不明
入力電圧範囲(V)不明
出力安定化方式不明
リップル不明
出力電流20mA/4-20mA
周波数表示ライン不明
最大ピーク電流(A)不明
定格入力不明
抵抗体(測温)Pt100/JPt100
測定分解能不明
突入電流不明
入力電源(V)不明
動作温度範囲(℃)不明
定格出力容量(W)不明
リップルノイズ不明
入力電圧不明
温度係数(ppm/℃)不明
ロードレギュレーション不明
入力公称電圧(V)不明
上昇時間(ms)不明
降下時間(ms)不明
出力数不明
校正証明書不明
分解能(mV)不明
時間(ms)不明
応答時間(ms)不明
応答速度(出力)不明
1台
¥169,800
税込¥186,780
11日以内出荷
関連キーワード