6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱電対モデル。TypeK、J、E、Tの4種類に対応
用途冷凍倉庫の温度管理・冷凍食品の品質管理。・生鮮食品の品質管理 生産工程における温度管理・製品の温度測定テスト 設備保守における温度検査 研究開発における温度測定
1台ほか
33,980 税込37,378
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

水洗いしても壊れない防水防塵構造 (IP67取得) 高さ1mからの落下衝撃にも耐えうる耐衝撃構造 音と光で知らせる上下限アラーム機能 99点データメモリ機能 消毒の手間を省く抗菌樹脂:(抗菌ABS樹脂) 測定視野範囲:Φ66.7 : 1000mm (13:1)レーザーポインタ付き 輻射熱に強いシリコンフィルタ採用
1セット
62,980 税込69,278
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大型液晶画面を採用しています。 視野同軸レーザーマーカーを装備しています。 ロングフォーカス設計です。
1セット
89,980 税込98,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液中用温度計!手のひらに収まる小型軽量タイプ! 掌に収まる小型軽量モデルでありながら、4種類(K、J、E、T)の熱電対に対応します。-200℃からの広範囲測定が可能です。
寸法(mm)56(W)×151(H)×33(D) 質量(g)180 電源単3形アルカリ乾電池2本(使用時間:450時間) 分解能-200.0~199.9℃:0.1℃または1℃(1℃分解能時)、200℃以上:1℃ メモリー機能10個の測定データをメモリ可能
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

視野同軸レーザーマーカ USB通信出力 (53006のみ) 照度センサ付ELバックライト 放射率切換可能 大型3段表示LED MAX/MIN表示 測定視野範囲 □30:1000mm(33:1)
1セット
99,980 税込109,978
6日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱電対TypeK・E・J・Tの4種に対応しています。
寸法(mm)151×56×33(突起部除く) 質量(g)約180(電池含む) タイプ1ch単機能 電源単3乾電池×2本(テスト用付属) 測定範囲(℃)K/-200~1372・E/-200~700・J/-200~1000・T/-200~400 分解能-200.0~199.9:0.1℃200℃以上:1℃ 確度(℃)(本体)-200.0~-100.1/±(0.1%rdg+1.0)、-100.0~+199.9/±(0.1% rdg+0.7)、200以上及び1分解能時/±(0.2%rdg+1)※基準接点補償確度(±0.4含む。ただし、入力端子部温度平均時) 耐水性IP54(IEC529、JIS C 0920の防塵・防滴) アズワン品番1-591-11-23 測定周期約1秒/回 校正証明書一般校正
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷