カテゴリ

  • 測定用品(3)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
  • 横河計測
  • モノタロウ(3)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(12)
  • 佐藤計量器製作所(11)
  • マザーツール(11)
  • エスコ(10)
  • 長谷川電機工業(10)
  • A&D(9)
  • カシオ計算機(7)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(7)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7)
  • testo(テストー)(4)
  • シンワ測定(3)
  • SOROAD(3)
  • 保土ヶ谷電子販売(3)
  • ELPA(2)
  • オーム電機(2)
  • 共立電気計器(2)
  • タニタ(2)
  • Canon(2)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lr44 寿命」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】クランプテスタ 横河計測【レンタル】クランプテスタ横河計測
3,598税込3,958
1台
3日以内出荷
クランプテスター CL220の特長は、交流電流と直流電流の測定に特化した小口径タイプのクランプメーターです。測定可能な導体径はΦ24mmとコンパクトで、狭いスペースでの測定にも対応。現場作業やメンテナンス業務に最適なレンタル商品です。小型・軽量で持ち運びに便利本体は約100gと軽量で、ポケットにも収まるコンパクトサイズ。収納ケースも付属しているため、持ち運びや収納が簡単です。
仕様●スリープ 機能:約5分でパワーダウン●レンジ 切替:オートレンジ●測定範囲および確度:23±5℃、85%RH以下においてセット内容本体、取扱説明書、収納ケース、電池(LR44×2)測定範囲【レンジ 300A】±20.0~±200.0A・(確度)±1.5%rdg±4dgt、±200.0~±300.0A・(確度)±3.0%rdg、【レンジ 300A】20.0~200.0A・(確度)±1.5%rdg±4dgt(50/60 Hz)/±2.5%rdg±4dgt(20 Hz ~ 1 kHz)、200.0~300.0A・(確度)±3.5%rdg(50/60Hz)/±4.0%rdg(20Hz~1kHz)、【レンジ 40A】0~±40.00A、(確度)±1.0%rdg±4dgt、【レンジ 40A】0~40.00A、(確度)±1.0%rdg±4dgt(50/60Hz)・±2.5%rdg±4dgt(20Hz~1kHz)質量(g)約100(電池含む)電源(V)LR-44×2(3またはSR-44×2表示液晶表示 最大3999外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×147×25応答時間約2秒消費電流(mA)約9使用温湿度範囲0~40℃,85%RH以下(結露がないこと)検波方式平均値外部磁界の影響400A/mの磁界中において1A以下導体位置の影響導体径Φ10mmのコア中央からコア内のあらゆる位置において±2.0%rdg±5dgt以内電池寿命約11時間(連続)安全規格EN 61010-1、EN 61010-2-032(AC/DC300V CAT III)データホールド全レンジ使用可能測定可能導体径(Φmm)最大約24耐電圧(V)AC 4240 5秒間サービス分類レンタル
クランプテスタ 横河計測クランプテスタ横河計測
36,980税込40,678
1個ほか
当日出荷から100日以内出荷
豊富なバリエーションで選べるクランプテスター
ミニクランプテスタ 交流・直流電流測定用 横河計測ミニクランプテスタ 交流・直流電流測定用横河計測(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
交流電流と直流電流測定専用の小型軽量タイプです。
用途電気工事・メンテナンス。直流電源の電流測定用。付属品取扱説明書、電池、携帯ケース耐電圧AC 4240V 5秒間電源自動OFF約5分でパワーダウン応答時間約2秒消費電流(mA)約9最大表示液晶表示 最大3999レンジ切替オートレンジ使用温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露がないこと)電池寿命(連続時間)約11時間検波方式平均値データホルード全レンジ使用可能外部磁界の影響400A/mの交流磁界中において1A以下導体位置の影響Φ10mmのコア中央からコア内のあらゆる位置において±2.0%rdg±5dgt以内安全規格EN 61010-1、EN 61010-2-032(AC/DC300V CAT III)確度レンジ40A:確度1.0+4(50/60Hz)、2.5+4(20~1KHZ)/レンジ300A(20~200A):確度1.5+4(50/60HZ)、2.5+4(20~1KHz)/レンジ300A(200~300A):確度3.5(50/60Hz)、4.0(20~1KHz)※確度:(23℃±5℃、85%RH以下)、±(%rdg+dgt)、(%読み値+最小桁値)
ミニクランプテスタ 交流電流測定用 横河計測ミニクランプテスタ 交流電流測定用横河計測(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
交流電流測定専用小型軽量タイプです。
用途保守・メンテナンス用。付属品取扱説明書、電池、携帯用ケース(93033)耐電圧AC 4240V 5秒間電源自動OFF約10分応答時間約2秒消費電流(mA)約1最大表示液晶表示 最大1999レンジ切替マニュアルレンジ使用温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露がないこと)電池寿命(連続時間)約100時間検波方式平均値データホルード全レンジ使用可能外部磁界の影響400A/mの交流磁界中において0.8A以下導体位置の影響Φ10mmの導体により最大値と最小値の差は2%以下安全規格EN 61010-1、EN 61010-2-032(AC300V CAT III)確度(レンジ20A)確度2.0+7(50~1KHz) (レンジ200A)確度2.0+5(50/60Hz)3.0+10(40~1KHz) ※確度:(23℃±5℃、75%RH以下)、±(%rdg+dgt)・・・(%読み値+最小桁値)