セーフティカッター SECUPROmartor当日出荷
GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いハイエンドモデルです。作業性、快適性、耐久性全てを兼ね備えた高級感のあるカッターです。逆手に持って使用できます。刃は1枚で2ヵ所使えます。開梱作業に最適です。左右どちらの手でも快適に使用できます。
材質本体:アルミニウム、刃:合金工具鋼トラスコ品番856-1969全長(mm)154質量(g)151刃厚(mm)0.63材質(刃)合金工具鋼適合替刃600992018年トラスコ掲載ページ4 1057
セーフティカッターSECUNPRO MIZARmartor(1件のレビュー)当日出荷
15mmの深い切れ込みを入れることができます。ボディを握るだけで刃を出して使用できる、GSマーク取得の安全性が高いカッターです。ドイツ製の高品質な刃のカッターです。左右どちらの手でも快適に使用できます。刃は1枚で4ヵ所使えます。
用途開梱作業、紙類、シートやマットなどの切断作業用。トラスコ品番149-5751全長(mm)139材質/仕上本体:グラスファイバー強化プラスチック質量(g)59刃厚(mm)0.63材質(刃)合金工具鋼適合替刃5232
カートンカッター SECUMAXmartor当日出荷
【安全レベル3】製品の損傷防止、より高い安全性を実現しています。最大限の安全性を実現するため、刃先が本体に内蔵されており、人や製品を傷つけないように設計されています。製品の中でも特に汎用性が高く、フィルム・袋・PPバンド・段ボールなどを切断できます。強力なカット力を備えながら、本体は37gと軽量で疲れにくい設計です。替刃を本体に収納できます。左利きにも対応。
用途ストレッチフィルムなど、段ボール箱、梱包テープ、PPバンドトラスコ品番856-6588材質本体:グラスファイバー強化プラスチック、刃:合金工具鋼全長(mm)154質量(g)37刃厚(mm)0.3適合替刃3550
セーフティカッター SECUPRO MERAKmartor当日出荷
GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。開梱作業に最適です。人間工学に基づいたグリップを備え、軽くコンパクトで使いやすいカッターです。左右どちらの手でも快適に使用できます。刃は1枚で4ヵ所使えます。
材質本体:グラスファイバー強化プラスチック、刃:合金工具鋼トラスコ品番856-1974全長(mm)128質量(g)59刃厚(mm)0.40材質(刃)合金工具鋼適合替刃922018年トラスコ掲載ページ4 1058
カートンカッターSECUMAX EASYSAFEmartor当日出荷
紙、フィルムの切断に最適です。背側の金属板でカートンテープもカットできます。開梱時に中身を傷つけません。専用キー(9890)を使用することで替刃交換を管理できます。ガイドが手を怪我から守ります。GSマークを取得したドイツ製の高品質なカッターです。人間工学に基づいた形状で快適に作業できます。刃は4箇所使用できます。
用途さまざまなフィルム・シートのカットに。トラスコ品番149-5752全長(mm)207材質/仕上本体:グラスファイバー強化プラスチック質量(g)66.3刃厚(mm)0.3材質(刃)合金工具鋼適合替刃45
袋開封用セーフティカッターmartor当日出荷
オープンな本体構造により粉末や粘着物が詰まる事がなく、原料袋の開封に最適です。ハンドルレバーロックを解除するとブレード部分が剥きだしになり掃除が簡単です。レバーを握った時のみブレードが出る安全カッターです。切り込み深さ32mmの鋭利なブレードで頑丈な袋も確実に開封できます。塗装の無いアルミボディは防錆仕様でコンタミのリスクを低減します。樹脂部分は金属探知可能な材料です。
用途原料袋等の開封に。トラスコ品番682-6773材質本体:アルミニウム、樹脂(金属探知可能)、ブレード:ステンレス幅(mm)76全長(mm)158刃長(mm)32刃厚(mm)0.63適合替刃160060