ベルトにかけるフック付です。様々なセーフティーカッターやはさみを収納できます。
トラスコ品番161-2122
材質ナイロン
幅(mm)68
全長(mm)215
サイズL
1丁
¥4,798
税込¥5,278
翌日出荷
ベルトにかけるフック付です。様々なセーフティーカッターやはさみを収納できます。
全長(mm)215
材質/仕上ナイロン
GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いセーフティカッターです。刃が有効長最大78mmと非常に長く且つ良くしなるため水平に接触面に押し当てて使用できます。刃がケースから出た状態でロックすることが出来るため連続使用に便利です。7mm~73mmで7段階で調整できます。左右どちらの手でも快適に使用できます。
材質本体:グラスファイバー強化プラスチック、刃:合金工具鋼
全長(mm)170.5
刃厚(mm)0.5
適合替刃79179379
関連キーワード