【安全レベル1】手軽に使える安全カッターのエントリーモデル。カット開始後、親指をスライダーから放すと、刃先がカット対象物から離れた瞬間、本体に収納されます。軽量かつコンパクトなボディで一般的な梱包材のカット作業に適し、オールラウンドに使用できます。左利きにも対応。
用途段ボール箱
使用方法刃の出し方:スライド
材質本体素材:金属探知機で検出可能なプラスチック、刃の素材:ステンレス
質量(g)23.5
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)110×25×12.5
1箱
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
【安全レベル1】手軽に使える安全カッターのエントリーモデルです。カット開始後、親指をスライダーから放すと、刃先がカット対象物から離れた瞬間、本体に収納されます。作業性を追求したエルゴノミックデザインで疲れにくく効率良くカット作業ができます。刃のホルダーにマグネットが内蔵されており、替刃の落下を防ぎます。左利きにも対応。
用途段ボール箱、ストレッチフィルムなど、梱包テープ
使用方法刃の出し方:スライド
材質本体素材:アルミニウム、ゴム、プラスチック、刃の素材:スチール(丸い刃)
質量(g)72.5
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)143×36×16
別売付属品NO.1765232:セラミック替刃 セキュノーム500/ミザー用(2枚)
替刃仕様1枚で2回使用可能
適合替刃NO.65232:替刃 セキュノーム 500/ミザー用 (丸い刃先 10枚入り)、NO.5232:替刃 セキュノーム ミザー/500用(尖った刃先 10枚入り)
1箱
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
【安全レベル1】手軽に使える安全カッターのエントリーモデルです。カット開始後、親指をスライダーから放すと、刃先がカット対象物から離れた瞬間、本体に収納されます。エルゴノミックデザインで設計されたグリップ、左右両方から使用可能なスライダー付きのコンパクトなボディ。コストパフォーマンスが高いモデルです。左利きにも対応。
用途ストレッチフィルムなど、段ボール箱、梱包テープ
使用方法刃の出し方:スライド
材質本体素材:強化プラスチック(グラスファイバー入り)、刃の素材:スチール
質量(g)31
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)109.5×34×13.5
替刃仕様1枚で4回使用可能
適合替刃NO.45:替刃 セキュマックス イージーセーフ/セキュノーム 175用(10枚入り)、NO.145:ステンレス替刃 セキュマックス イージーセーフ/セキュノーム 175用 (10枚入り)
1箱
¥899
税込¥989
5日以内出荷
【安全レベル3】製品の損傷防止、より高い安全性を実現しています。最大限の安全性を実現するため、刃先が本体に内蔵されており、人や製品を傷つけないように設計されています。製品の中でも特に汎用性が高く、フィルム・袋・PPバンド・段ボールなどを切断できます。強力なカット力を備えながら、本体は37gと軽量で疲れにくい設計です。替刃を本体に収納できます。左利きにも対応。
用途ストレッチフィルムなど、段ボール箱、梱包テープ、PPバンド
トラスコ品番856-6588
材質本体:グラスファイバー強化プラスチック、刃:合金工具鋼
全長(mm)154
質量(g)37
刃厚(mm)0.3
適合替刃3550
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
【安全レベル1】手軽に使える安全カッターのエントリーモデルです。丸洗い可能で、カッター内部の細かい部分まで掃除でき、衛生的です。レバーを握ると刃が出て、未使用時は収納されているので刃が出っぱなしにならず、安心です。本体や刃は金属検出機で検出可能です。カットの深さ18mmの刃は、パウチ袋の開封や段ボールのフラップカットに最適です。左利きにも対応。
用途袋、段ボール箱、ストレッチフィルム、PPバンドなど
使用方法刃の出し方:グリップ
材質本体素材:アルミニウム、金属検出機で検出可能なプラスチック、刃の素材:ステンレス
質量(g)138
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)158×76×27
替刃仕様1枚で2回使用可能
適合替刃NO.160099:ステンレス替刃 セキュプロ 625/セキュノーム 610 XDR用(10枚入り)
1箱
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
【安全レベル3】製品の損傷防止、より高い安全性を実現しています。最大限の安全性を実現するため、刃先が本体に内蔵されており、人や製品を傷つけないように設計されています。刃の前に取り付けられているホルダーブラケットで、薄いフィルムや紙をホールドし、1枚ずつでも容易に切断することが可能です。薄手の生地やPPバンドをカットすることもできます。左利きにも対応。
用途ストレッチフィルムなど、PPバンド、袋、ロール状のシート
材質本体素材:強化プラスチック(グラスファイバー入り)、刃の素材:スチール
質量(g)66.3
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)207×66×10
替刃仕様1枚で4回使用可能
適合替刃NO.45:替刃 セキュマックス イージーセーフ/セキュノーム 175用(10枚入り)、NO.145:ステンレス替刃 セキュマックス イージーセーフ/セキュノーム 175用(10枚入り)
1箱
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
【安全レベル1】 手軽に使える安全カッターのエントリーモデルです。丸洗い可能で、カッター内部の細かい部分まで掃除でき、衛生的です。レバーを握ると刃が出て、未使用時は収納されているので刃が出っぱなしにならず、安心です。本体や刃は金属検出機で検出可能です。カットの深さ32mmの刃で、クラフト紙袋や多層袋の胴切り開封が一度にできます。左利きにも対応。
用途袋、段ボール箱、ストレッチフィルム、PPバンドなど
使用方法刃の出し方:グリップ
材質本体素材:アルミニウム、金属検出機で検出可能なプラスチック、刃の素材:ステンレス
質量(g)139
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)158×76×27
替刃仕様1枚で1回使用可能
適合替刃NO.160060:ステンレス替刃 セキュノーム 610 XDR用(5枚入り)
1箱
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
【安全レベル3】製品の損傷防止、より高い安全性を実現しています。最大限の安全性を実現するため、刃先が本体に内蔵されており、人や製品を傷つけないように設計されています。硬く厚みのあるフィルム、薄手のフォームマットを容易に切断できる押して切るタイプのシート用カッターです。テフロンコーティングされた金属製のフット部分は耐摩耗性があり、カット素材の上をスムーズに移動します。左利きにも対応。
用途ロール状のシート
材質本体素材:プラスチック、刃の素材:スチール
質量(g)74
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)112×84.5×19
替刃仕様1枚で4回使用可能
適合替刃NO.37040:(替刃 セキュマックス オプティカット用 10枚入り)
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
【安全レベル3】製品の損傷防止、より高い安全性を実現しています。最大限の安全性を実現するため、刃先が本体に内蔵されており、人や製品を傷つけないように設計されています。グラスファイバー強化プラスチックのグリップと薄さ0.5mmの刃は、軽量かつ丈夫でプロの使用にも耐える設計です。鋭い切れ味で段ボール、フィルム、ロール状のマットまたは粘着テープなどを容易に切断します。左利きにも対応。
用途ストレッチフィルムなど、段ボール箱、梱包テープ
製品質量(g)12
サイズ(mm)長さ118×幅35.4×厚さ4
素材本体素材:強化プラスチック(グラスファイバー入り)、刃の素材:スチール
1箱
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
【安全レベル3】製品の損傷防止、より高い安全性を実現しています。最大限の安全性を実現するため、刃先が本体に内蔵されており、人や製品を傷つけないように設計されています。金属探知機対応プラスチック製で、ストレッチフィルム、袋、PPバンド、段ボール箱などのカット作業に理想的な安全カッターです。カットのしやすさと安全性を備え、軽量で疲れることなく作業ができます。替刃のホルダーにはマグネットが内蔵されており、替刃の落下を防止します。左利きにも対応。
用途ストレッチフィルムなど、梱包テープ、PPバンド、袋
材質本体素材:金属探知機で検出可能なプラスチック、刃の素材:ステンレス
質量(g)58.8
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)158×56×13
替刃仕様ステンレス替刃:1枚で4回使用可能、ステンレステープスプリッター替刃:1個で5mmと3.5mmから選択可能
適合替刃NO.192043:ステンレス替刃 セキュマックス 320 MDP用(10枚入り)、NO.9940:ステンレステープスプリッター替刃 セキュマックス320MDP用(10枚入)
1箱
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
【安全レベル2】安全性と使い勝手を両立したモデルです。刃先がカット対象物から離れると本体に自動的に収納され、切り傷から作業者を保護します。レバーを握っていても、刃は本体の中に戻ります。耐久性が高く、エルゴノミックデザインと機能性を両立した刃先自動収納機能の安全カッターです。グリップを握るだけで刃先が出る構造で効率良くカット作業ができます。刃のホルダーにはマグネットが内蔵されており、替刃の落下を防止します。左利きにも対応。
用途段ボール箱、PPバンド、梱包テープ
使用方法刃の出し方:グリップ
材質本体素材:アルミニウム、ゴム、プラスチック、刃の素材:スチール
質量(g)105
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)155×48.5×18
別売付属品NO.1792:セラミック替刃 セキュプロ マーテゴ/セキュプロ メラック用(2枚)
替刃仕様1枚で4回使用可能
適合替刃NO.92:替刃 セキュプロ マーテゴ/セキュプロ メラック用(10枚入り)、NO.192:ステンレス替刃 セキュプロ マーテゴ/メラック用(10枚入り)
1箱
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
関連キーワード