10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属センサー感知可能タイプです。開梱時に中身を傷つけません。背側の金属板でカートンテープもカットできます。刃に直接手が触れないので極めて安全に開梱作業が可能です。特殊なプラスチックを使用し高い耐久性があります。刃は1枚で4か所使用できます。GSマークを取得したドイツ製の高品質なカッターです。
用途開梱作業全般に。ストレッチフィルム・PPバンド・梱包テープ、段ボール、厚紙などの切断に。食品現場などでの使用に。 トラスコ品番161-2757 全長(mm)158 材質/仕上本体:グラスファイバー強化プラスチック 質量(g)58.8 刃厚(mm)0.4 材質(刃)ステンレス
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

開梱、切断、スクレ―ピングの3つの作業が可能です。物流現場など繰り返しの開梱作業が必要な場面に最適です。開梱時に中身を傷つけません。刃に直接手が触れないので極めて安全に開梱作業が可能です。特殊なプラスチックを使用し高い耐久性があります。使用後はそのまま廃棄でき、刃の交換による怪我のリスクがありません。GSマークを取得したドイツ製の高品質なカッターです。
用途開梱作業全般に。ストレッチフィルム・PPバンド・梱包テープ、段ボール、厚紙などの切断に。スクレ―パーとして。 トラスコ品番161-2728 全長(mm)148 材質/仕上本体:グラスファイバー強化プラスチック 質量(g)24.4 刃厚(mm)0.3 材質(刃)合金工具鋼
1丁
759 税込835
欠品中

【安全レベル3】製品の損傷防止、より高い安全性を実現しています。最大限の安全性を実現するため、刃先が本体に内蔵されており、人や製品を傷つけないように設計されています。グラスファイバー強化プラスチックのグリップと薄さ0.5mmの刃は、軽量かつ丈夫でプロの使用にも耐える設計です。鋭い切れ味で段ボール、フィルム、ロール状のマットまたは粘着テープなどを容易に切断します。左利きにも対応。
用途ストレッチフィルムなど、段ボール箱、梱包テープ 製品質量(g)12 サイズ(mm)長さ118×幅35.4×厚さ4 素材本体素材:強化プラスチック(グラスファイバー入り)、刃の素材:スチール
1箱
4,798 税込5,278
4日以内出荷

【安全レベル1】手軽に使える安全カッターのエントリーモデルです。カット開始後、親指をスライダーから放すと、刃先がカット対象物から離れた瞬間、本体に収納されます。エルゴノミックデザインで設計されたグリップ、左右両方から使用可能なスライダー付きのコンパクトなボディ。コストパフォーマンスが高いモデルです。左利きにも対応。
用途ストレッチフィルムなど、段ボール箱、梱包テープ 使用方法刃の出し方:スライド 材質本体素材:強化プラスチック(グラスファイバー入り)、刃の素材:スチール 質量(g)31 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)109.5×34×13.5 替刃仕様1枚で4回使用可能 適合替刃NO.45:替刃 セキュマックス イージーセーフ/セキュノーム 175用(10枚入り)、NO.145:ステンレス替刃 セキュマックス イージーセーフ/セキュノーム 175用 (10枚入り)
1箱
899 税込989
4日以内出荷

12gで非常に軽量なモデルです。開梱時に中身を傷つけません。刃に直接手が触れないので極めて安全に開梱作業が可能です。特殊なプラスチックを使用し高い耐久性があります。使用後はそのまま廃棄でき、刃の交換による怪我のリスクがありません。GSマークを取得したドイツ製の高品質なカッターです。
用途開梱作業全般に。ストレッチフィルム・PPバンド・梱包テープ、段ボール、厚紙などの切断に。 トラスコ品番161-2725 材質本体:グラスファイバー強化プラスチック 、刃:合金工具鋼 全長(mm)118 タイプフィルム用 刃厚(mm)0.5
1丁
559 税込615
3日以内出荷

【安全レベル3】製品の損傷防止、より高い安全性を実現しています。最大限の安全性を実現するため、刃先が本体に内蔵されており、人や製品を傷つけないように設計されています。製品の中でも特に汎用性が高く、フィルム・袋・PPバンド・段ボールなどを切断できます。強力なカット力を備えながら、本体は37gと軽量で疲れにくい設計です。替刃を本体に収納できます。左利きにも対応。
用途ストレッチフィルムなど、段ボール箱、梱包テープ、PPバンド 材質本体素材:強化プラスチック(グラスファイバー入り)、ゴム、刃の素材:スチール 替刃1個内蔵 質量(g)37 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×40×12 替刃仕様1枚で2回使用可能 適合替刃NO.3550:替刃 セキュマックス 350用(10枚入り)
1箱
2,198 税込2,418
4日以内出荷

【安全レベル2】安全性と使い勝手を両立したモデルです。刃先がカット対象物から離れると本体に自動的に収納され、切り傷から作業者を保護します。レバーを握っていても、刃は本体の中に戻ります。カットのしやすさと安全性を徹底的に追求した設計です。浅くカットできるよう設計されており、梱包品をカッターの刃から確実に守ります。グリップを握るだけで刃先が出る構造で効率良くカット作業ができます。刃のホルダーにはマグネットが内蔵されており、替刃の落下を防止します。左利きにも対応。
用途段ボール箱、PPバンド、梱包テープ 使用方法刃の出し方:グリップ 材質本体素材:強化プラスチック(グラスファイバー入り)、刃の素材:スチール 質量(g)59 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)128×50×18 別売付属品NO.1792:セラミック替刃 セキュプロ マーテゴ/セキュプロ メラック用(2枚) 替刃仕様1枚で4回使用可能 適合替刃NO.92:替刃 セキュプロ マーテゴ/セキュプロ メラック用(10枚入り)、NO.192:ステンレス替刃 セキュプロ マーテゴ/メラック用 (10枚入り)
1箱
2,998 税込3,298
4日以内出荷

金属センサー感知可能タイプです。物流現場など繰り返しの開梱作業が必要な場面に最適です。開梱時に中身を傷つけません。刃に直接手が触れないので極めて安全に開梱作業が可能です。特殊なプラスチックを使用し高い耐久性があります。使用後はそのまま廃棄でき、刃の交換による怪我のリスクがありません。GSマークを取得したドイツ製の高品質なカッターです。
用途開梱作業全般に。ストレッチフィルム・PPバンド・梱包テープ、段ボール、厚紙などの切断に。食品現場などでの使用に。 トラスコ品番161-2726 全長(mm)118 材質/仕上本体:金属探知可能樹脂 質量(g)13.7 刃厚(mm)0.5 材質(刃)ステンレス
1丁
949 税込1,044
当日出荷

【安全レベル2】安全性と使い勝手を両立したモデルです。刃先がカット対象物から離れると本体に自動的に収納され、切り傷から作業者を保護します。レバーを握っていても、刃は本体の中に戻ります。耐久性が高く、エルゴノミックデザインと機能性を両立した刃先自動収納機能の安全カッターです。グリップを握るだけで刃先が出る構造で効率良くカット作業ができます。刃のホルダーにはマグネットが内蔵されており、替刃の落下を防止します。左利きにも対応。
用途段ボール箱、PPバンド、梱包テープ 使用方法刃の出し方:グリップ 材質本体素材:アルミニウム、ゴム、プラスチック、刃の素材:スチール 質量(g)105 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)155×48.5×18 別売付属品NO.1792:セラミック替刃 セキュプロ マーテゴ/セキュプロ メラック用(2枚) 替刃仕様1枚で4回使用可能 適合替刃NO.92:替刃 セキュプロ マーテゴ/セキュプロ メラック用(10枚入り)、NO.192:ステンレス替刃 セキュプロ マーテゴ/メラック用(10枚入り)
1箱
5,298 税込5,828
4日以内出荷

【安全レベル1】手軽に使える安全カッターのエントリーモデルです。カット開始後、親指をスライダーから放すと、刃先がカット対象物から離れた瞬間、本体に収納されます。作業性を追求したエルゴノミックデザインで疲れにくく効率良くカット作業ができます。刃のホルダーにマグネットが内蔵されており、替刃の落下を防ぎます。左利きにも対応。
用途段ボール箱、ストレッチフィルムなど、梱包テープ 使用方法刃の出し方:スライド 材質本体素材:アルミニウム、ゴム、プラスチック、刃の素材:スチール(丸い刃) 質量(g)72.5 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)143×36×16 別売付属品NO.1765232:セラミック替刃 セキュノーム500/ミザー用(2枚) 替刃仕様1枚で2回使用可能 適合替刃NO.65232:替刃 セキュノーム 500/ミザー用 (丸い刃先 10枚入り)、NO.5232:替刃 セキュノーム ミザー/500用(尖った刃先 10枚入り)
1箱
2,498 税込2,748
4日以内出荷