【安全レベル3】製品の損傷防止、より高い安全性を実現しています。最大限の安全性を実現するため、刃先が本体に内蔵されており、人や製品を傷つけないように設計されています。金属探知機対応プラスチック製で、ストレッチフィルム、袋、PPバンド、段ボール箱などのカット作業に理想的な安全カッターです。カットのしやすさと安全性を備え、軽量で疲れることなく作業ができます。替刃のホルダーにはマグネットが内蔵されており、替刃の落下を防止します。左利きにも対応。
用途ストレッチフィルムなど、梱包テープ、PPバンド、袋
材質本体素材:金属探知機で検出可能なプラスチック、刃の素材:ステンレス
質量(g)58.8
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)158×56×13
替刃仕様ステンレス替刃:1枚で4回使用可能、ステンレステープスプリッター替刃:1個で5mmと3.5mmから選択可能
適合替刃NO.192043:ステンレス替刃 セキュマックス 320 MDP用(10枚入り)、NO.9940:ステンレステープスプリッター替刃 セキュマックス320MDP用(10枚入)
1箱
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
【安全レベル1】手軽に使える安全カッターのエントリーモデルです。カット開始後、親指をスライダーから放すと、刃先がカット対象物から離れた瞬間、本体に収納されます。カットの深さが36mmで、厚みのある資材のカットに最適です。耐久性のあるアルミ製ボディ。刃のホルダーにはマグネットが内蔵されており、替刃の落下を防止します。
用途発泡スチロール、袋梱包品のカット作業に
使用方法刃の出し方:スライド
材質本体素材:アルミニウム、ゴム、プラスチック、刃の素材:スチール
質量(g)79
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)143×31×17
替刃仕様1枚で1回使用可能
適合替刃NO.7940:替刃 セキュノーム 540用(10枚入り)
1箱
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
【安全レベル2】安全性と使い勝手を両立したモデルです。刃先がカット対象物から離れると本体に自動的に収納され、切り傷から作業者を保護します。レバーを握っていても、刃は本体の中に戻ります。耐久性が高く、エルゴノミックデザインと機能性を両立した刃先自動収納機能の安全カッターです。グリップを握るだけで刃先が出る構造で効率良くカット作業ができます。刃のホルダーにはマグネットが内蔵されており、替刃の落下を防止します。左利きにも対応。
用途段ボール箱、PPバンド、梱包テープ
使用方法刃の出し方:グリップ
材質本体素材:アルミニウム、ゴム、プラスチック、刃の素材:スチール
質量(g)105
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)155×48.5×18
別売付属品NO.1792:セラミック替刃 セキュプロ マーテゴ/セキュプロ メラック用(2枚)
替刃仕様1枚で4回使用可能
適合替刃NO.92:替刃 セキュプロ マーテゴ/セキュプロ メラック用(10枚入り)、NO.192:ステンレス替刃 セキュプロ マーテゴ/メラック用(10枚入り)
1箱
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
【安全レベル2】安全性と使い勝手を両立したモデルです。刃先がカット対象物から離れると本体に自動的に収納され、切り傷から作業者を保護します。レバーを握っていても、刃は本体の中に戻ります。カットのしやすさと安全性を徹底的に追求した設計です。浅くカットできるよう設計されており、梱包品をカッターの刃から確実に守ります。グリップを握るだけで刃先が出る構造で効率良くカット作業ができます。刃のホルダーにはマグネットが内蔵されており、替刃の落下を防止します。左利きにも対応。
用途段ボール箱、PPバンド、梱包テープ
使用方法刃の出し方:グリップ
材質本体素材:強化プラスチック(グラスファイバー入り)、刃の素材:スチール
質量(g)59
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)128×50×18
別売付属品NO.1792:セラミック替刃 セキュプロ マーテゴ/セキュプロ メラック用(2枚)
替刃仕様1枚で4回使用可能
適合替刃NO.92:替刃 セキュプロ マーテゴ/セキュプロ メラック用(10枚入り)、NO.192:ステンレス替刃 セキュプロ マーテゴ/メラック用 (10枚入り)
1箱
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
関連キーワード