【安全レベル3】製品の損傷防止、より高い安全性を実現しています。最大限の安全性を実現するため、刃先が本体に内蔵されており、人や製品を傷つけないように設計されています。金属探知機対応プラスチック製で、ストレッチフィルム、袋、PPバンド、段ボール箱などのカット作業に理想的な安全カッターです。カットのしやすさと安全性を備え、軽量で疲れることなく作業ができます。替刃のホルダーにはマグネットが内蔵されており、替刃の落下を防止します。左利きにも対応。
用途ストレッチフィルムなど、梱包テープ、PPバンド、袋
材質本体素材:金属探知機で検出可能なプラスチック、刃の素材:ステンレス
質量(g)58.8
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)158×56×13
替刃仕様ステンレス替刃:1枚で4回使用可能、ステンレステープスプリッター替刃:1個で5mmと3.5mmから選択可能
適合替刃NO.192043:ステンレス替刃 セキュマックス 320 MDP用(10枚入り)、NO.9940:ステンレステープスプリッター替刃 セキュマックス320MDP用(10枚入)
1箱
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
オープンな本体構造により粉末や粘着物が詰まる事がなく、原料袋の開封に最適です。ハンドルレバーロックを解除するとブレード部分が剥きだしになり掃除が簡単です。レバーを握った時のみブレードが出る安全カッターです。切り込み深さ32mmの鋭利なブレードで頑丈な袋も確実に開封できます。塗装の無いアルミボディは防錆仕様でコンタミのリスクを低減します。樹脂部分は金属探知可能な材料です。
用途原料袋等の開封に。
トラスコ品番682-6773
材質本体:アルミニウム、樹脂(金属探知可能)、ブレード:ステンレス
幅(mm)76
全長(mm)158
刃長(mm)32
刃厚(mm)0.63
適合替刃160060
1丁
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
金属センサー探知可能タイプです。
シュリンクされたフィルム、ストレッチフィルムの切断が素早く行えます。
開梱時に中身を傷つけません。
底部のカッティングガイドでまっすぐ切断しやすいです。
刃に直接手が触れないので極めて安全に開梱作業が可能です。
使用後はそのまま廃棄でき、刃の交換による怪我のリスクがありません。
ドイツ製で最高品質です。
用途保護フィルム、ストレッチフィルム、シュリンクフィルム、紙などの切断に。
トラスコ品番207-1814
長さ(mm)76.1
幅(mm)3
全長(mm)76.1
材質/仕上本体:プラスチック、刃:合金工具鋼
高さ(mm)45.1
質量(g)104
刃厚(mm)0.3
アズワン品番64-8326-28
適合替刃替刃交換不可
1箱(10丁)
¥6,598
税込¥7,258
翌日出荷
金属センサー探知可能タイプです。刃長が最長で40mmと長いので、シートや緩衝材など厚みのあるものや深く切断する場面で活躍できます。簡単に替刃の交換が可能です。左右どちらの手でも快適に使用できます。GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。
トラスコ品番247-7433
材質本体:アルミニウム、刃:合金工具鋼
全長(mm)154
刃厚(mm)0.5
適合替刃7940、17940
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
替刃交換が出来ないタイプです。替刃交換時に起こる替刃の紛失などのリスクがありません。コンパクトでポケットや腰袋に簡単に収納できます。軽量で手に馴染みやすく、開梱作業などに最適です。左右どちらの手でも快適に使用できます。GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。
トラスコ品番161-2160
全長(mm)110
材質/仕上本体:プラスチック(110000、110100)、金属探知可能樹脂(110700)(110000)、ステンレス(110100、110700)
質量(g)17.2
刃厚(mm)0.63
材質(刃)合金工具鋼
1丁
¥719
税込¥791
当日出荷
替刃交換が出来ないタイプです。替刃交換時に起こる替刃の紛失などのリスクがありません。コンパクトでポケットや腰袋に簡単に収納できます。コンパクトでポケットや腰袋に簡単に収納できます。軽量で手に馴染みやすく、開梱作業などに最適です。左右どちらの手でも快適に使用できます。GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。
トラスコ品番161-2161
全長(mm)110
材質/仕上本体:プラスチック(110000、110100)、金属探知可能樹脂(110700)(110000)、ステンレス(110100、110700)
質量(g)17.2
刃厚(mm)0.63
材質(刃)合金工具鋼
1丁
¥749
税込¥824
翌日出荷
【安全レベル1】手軽に使える安全カッターのエントリーモデル。カット開始後、親指をスライダーから放すと、刃先がカット対象物から離れた瞬間、本体に収納されます。軽量かつコンパクトなボディで一般的な梱包材のカット作業に適し、オールラウンドに使用できます。左利きにも対応。
用途段ボール箱
使用方法刃の出し方:スライド
材質本体素材:金属探知機で検出可能なプラスチック、刃の素材:ステンレス
質量(g)23.5
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)110×25×12.5
1箱
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
金属センサー感知可能タイプです。物流現場など繰り返しの開梱作業が必要な場面に最適です。開梱時に中身を傷つけません。刃に直接手が触れないので極めて安全に開梱作業が可能です。特殊なプラスチックを使用し高い耐久性があります。使用後はそのまま廃棄でき、刃の交換による怪我のリスクがありません。GSマークを取得したドイツ製の高品質なカッターです。
用途開梱作業全般に。ストレッチフィルム・PPバンド・梱包テープ、段ボール、厚紙などの切断に。食品現場などでの使用に。
トラスコ品番161-2726
全長(mm)118
材質/仕上本体:金属探知可能樹脂
質量(g)13.7
刃厚(mm)0.5
材質(刃)ステンレス
1丁
¥949
税込¥1,044
当日出荷
金属センサー感知可能タイプです。コンパクトでポケットや腰袋に簡単に収納できます。軽量で手に馴染みやすく、開梱作業などに最適です。簡単に替刃の交換が可能です。左右どちらの手でも快適に使用できます。GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。
トラスコ品番161-2146
全長(mm)100
質量(g)37.5
刃厚(mm)0.3
材質(刃)ステンレス(樹脂部分:金属探知可能樹脂)
適合替刃145
1丁
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
金属センサー感知可能タイプです。刃長が最長で25mmと長いので、シートや緩衝材など厚みのあるものや深く切断する場面で活躍できます。簡単に替刃の交換が可能です。左右どちらの手でも快適に使用できます。GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。
トラスコ品番161-2152
全長(mm)143
材質/仕上本体:アルミニウム(樹脂部分:金属探知可能樹脂)
質量(g)84.5
刃厚(mm)0.63
材質(刃)ステンレス
適合替刃199
1丁
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
替刃交換が出来ないタイプです。替刃交換時に起こる替刃の紛失などのリスクがありません。コンパクトでポケットや腰袋に簡単に収納できます。替刃交換時に起こる替刃の紛失などのリスクがありません。コンパクトでポケットや腰袋に簡単に収納できます。軽量で手に馴染みやすく、開梱作業などに最適です。左右どちらの手でも快適に使用できます。GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。
トラスコ品番161-2162
全長(mm)110
材質/仕上本体:プラスチック(110000、110100)、金属探知可能樹脂(110700)(110000)、ステンレス(110100、110700)
質量(g)23.5
刃厚(mm)0.63
材質(刃)合金工具鋼
1丁
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
関連キーワード