6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
350001 カートンカッター SECUMAX martor 動画あり
【安全レベル3】製品の損傷防止、より高い安全性を実現しています。最大限の安全性を実現するため、刃先が本体に内蔵されており、人や製品を傷つけないように設計されています。製品の中でも特に汎用性が高く、フィルム・袋・PPバンド・段ボールなどを切断できます。強力なカット力を備えながら、本体は37gと軽量で疲れにくい設計です。替刃を本体に収納できます。左利きにも対応。
用途ストレッチフィルムなど、段ボール箱、梱包テープ、PPバンド トラスコ品番856-6588 材質本体:グラスファイバー強化プラスチック、刃:合金工具鋼 全長(mm)154 質量(g)37 刃厚(mm)0.3 適合替刃3550
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

【安全レベル2】安全性と使い勝手を両立したモデルです。刃先がカット対象物から離れると本体に自動的に収納され、切り傷から作業者を保護します。レバーを握っていても、刃は本体の中に戻ります。耐久性が高く、エルゴノミックデザインと機能性を両立した刃先自動収納機能の安全カッターです。グリップを握るだけで刃先が出る構造で効率良くカット作業ができます。刃のホルダーにはマグネットが内蔵されており、替刃の落下を防止します。左利きにも対応。
用途段ボール箱、PPバンド、梱包テープ 使用方法刃の出し方:グリップ 材質本体素材:アルミニウム、ゴム、プラスチック、刃の素材:スチール 質量(g)105 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)155×48.5×18 別売付属品NO.1792:セラミック替刃 セキュプロ マーテゴ/セキュプロ メラック用(2枚) 替刃仕様1枚で4回使用可能 適合替刃NO.92:替刃 セキュプロ マーテゴ/セキュプロ メラック用(10枚入り)、NO.192:ステンレス替刃 セキュプロ マーテゴ/メラック用(10枚入り)
1箱
5,298 税込5,828
5日以内出荷

150001 カートンカッター SECUMAX150 martor 動画あり
開梱、切断、スクレ―ピングの3つの作業が可能です。物流現場など繰り返しの開梱作業が必要な場面に最適です。開梱時に中身を傷つけません。刃に直接手が触れないので極めて安全に開梱作業が可能です。特殊なプラスチックを使用し高い耐久性があります。使用後はそのまま廃棄でき、刃の交換による怪我のリスクがありません。GSマークを取得したドイツ製の高品質なカッターです。
用途開梱作業全般に。ストレッチフィルム・PPバンド・梱包テープ、段ボール、厚紙などの切断に。スクレ―パーとして。 トラスコ品番161-2728 全長(mm)148 材質/仕上本体:グラスファイバー強化プラスチック 質量(g)24.4 刃厚(mm)0.3 材質(刃)合金工具鋼
1丁
759 税込835
欠品中

32000771 カートンカッター SECUMAX MDP 320 martor 動画あり
金属センサー感知可能タイプです。開梱時に中身を傷つけません。背側の金属板でカートンテープもカットできます。刃に直接手が触れないので極めて安全に開梱作業が可能です。特殊なプラスチックを使用し高い耐久性があります。刃は1枚で4か所使用できます。GSマークを取得したドイツ製の高品質なカッターです。
用途開梱作業全般に。ストレッチフィルム・PPバンド・梱包テープ、段ボール、厚紙などの切断に。食品現場などでの使用に。 トラスコ品番161-2757 全長(mm)158 材質/仕上本体:グラスファイバー強化プラスチック 質量(g)58.8 刃厚(mm)0.4 材質(刃)ステンレス
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

145001 カートンカッター SECUMAX 145 martor 動画あり
12gで非常に軽量なモデルです。開梱時に中身を傷つけません。刃に直接手が触れないので極めて安全に開梱作業が可能です。特殊なプラスチックを使用し高い耐久性があります。使用後はそのまま廃棄でき、刃の交換による怪我のリスクがありません。GSマークを取得したドイツ製の高品質なカッターです。
用途開梱作業全般に。ストレッチフィルム・PPバンド・梱包テープ、段ボール、厚紙などの切断に。 トラスコ品番161-2725 材質本体:グラスファイバー強化プラスチック 、刃:合金工具鋼 全長(mm)118 タイプフィルム用 刃厚(mm)0.5
1丁
559 税込615
翌日出荷

145007 カートンカッター SECUMAX MDP 145 martor 動画あり
金属センサー感知可能タイプです。物流現場など繰り返しの開梱作業が必要な場面に最適です。開梱時に中身を傷つけません。刃に直接手が触れないので極めて安全に開梱作業が可能です。特殊なプラスチックを使用し高い耐久性があります。使用後はそのまま廃棄でき、刃の交換による怪我のリスクがありません。GSマークを取得したドイツ製の高品質なカッターです。
用途開梱作業全般に。ストレッチフィルム・PPバンド・梱包テープ、段ボール、厚紙などの切断に。食品現場などでの使用に。 トラスコ品番161-2726 全長(mm)118 材質/仕上本体:金属探知可能樹脂 質量(g)13.7 刃厚(mm)0.5 材質(刃)ステンレス
1丁
949 税込1,044
当日出荷