物流/保管/梱包用品/テープ (12) バイク用品 (7,808) ブランド: BAGSTER (バグスター)ブランド: RUPすべて解除
収納ケースReally Useful BOX 単品 RUP 当日出荷
ー40℃~80℃の環境下で使用できます。
A4サイズの収納に最適です。
オプションでディバイダ―を使った収納が可能です(最大収納数:HDIV4C×4個、TRAY7COMPC×2個)。
バックル式のしっかりした蓋付きです。
通常の約3.5倍の素材を使用し非常に頑丈です。
スタッキング可能です。
用途 様々なモノの収納用に。 スタッキング 可 材質 ポリプロピレン(PP) フタ フタ付き 外寸法・奥行(mm) 255 コンテナ種類 ベタ目
折りたたみメッシュコンテナ RUP 当日出荷
簡単に折りたたみできます。
通気性の良いメッシュタイプです。
用途 軽量物の保管や流通など。 フタの有無 なし 材質 ポリプロピレン(PP)
収納ケースReally Useful BOX セット品 RUP ¥ 1,098~税込 ¥ 1,208~
1セット(5個)ほか
当日出荷
ー40℃~80℃の環境下で使用できます。
組立用の小ねじやワッシャーなど小物の収納に最適です。
バックル式のしっかりした蓋付きで、工具箱などに収納して持ち運べます。
通常の約3.5倍の素材を使用し非常に頑丈です。
スタッキング可能です。
用途 小物などの収納用に。 スタッキング 可 材質 ポリプロピレン(PP) フタ フタ付き コンテナ種類 ベタ目
メッシュコンテナ オープンタイプ RUP 当日出荷
非常に頑丈で壊れにくいイギリス製のメッシュコンテナです。
物を出し入れしやすく多目的に使用できます。
スタッキング(積み上げ)が可能です。
タイプ スタッキング可 材質 ポリプロピレン(PP) フタ フタなし コンテナ種類 メッシュ
コンテナ Really Useful Wheeled Trunk RUP 当日出荷
非常に頑丈で壊れにくいイギリス製のキャスター付コンテナです。
ロック機構を備えたハンドルと移動に便利なロングハンドル付です。
フタをした状態で完璧なスタッキング(積み上げ)が可能です。
スタッキング 可 付属品 フタ トラスコ品番 856-2759 材質 ポリプロピレン 質量(kg) 6.69 フタ フタ付き 外寸法・幅(mm) 1020 外寸法・高さ(mm) 500 外寸法・奥行(mm) 480 コンテナ種類 ベタ目 有効内寸法・奥行(mm) 440 有効内寸法・高さ(mm) 395
メッシュコンテナ オープンタイプ サイドオープンタイプ RUP 当日出荷
非常に頑丈で壊れにくいイギリス製のメッシュコンテナです。
物を出し入れしやすく多目的に使用できます。
スタッキング(積み上げ)が可能です。
タイプ スタッキング可 トラスコ品番 195-6695 材質 ポリプロピレン(PP) 質量(kg) 0.9 フタ フタなし アズワン品番 64-8394-49 外寸法・幅(mm) 245 外寸法・高さ(mm) 160 外寸法・奥行(mm) 370 コンテナ種類 メッシュ 有効内寸法・奥行(mm) 340 有効内寸法・高さ(mm) 150 有効内寸法・幅(mm) 210
コンテナReally Useful Wheeled Trunk RUP 当日出荷
非常に頑丈で壊れにくいイギリス製のキャスター付コンテナです。
ロック機構を備えたハンドルと移動に便利なロングハンドル付です。
フタをした状態で完璧なスタッキング(積み上げ)が可能です。
スタッキング 可 付属品 フタ 材質 ポリプロピレン(PP) フタ フタ付き コンテナ種類 ベタ目
メッシュコンテナ オープンタイプ RUP 当日出荷
非常に頑丈で壊れにくいイギリス製のメッシュコンテナです。物を出し入れしやすく多目的に使用できます。スタッキング(積み上げ)が可能です。
タイプ スタッキング可 材質 ポリプロピレン(PP) フタ なし 外寸法・高さ(mm) 310 2018年トラスコ掲載ページ 8 0803 コンテナ種類 メッシュ 有効内寸法・高さ(mm) 280
タンクパネル BMW R NINE T T URBAN T PURE T RACER T SCRAMBLER T URBAN G / S BAGSTER (バグスター) 31日以内出荷
適合車種 BMW、NINE T (Not Year Specific-Not Year Specific)、S (Not Year Specific-Not Year Specific)、T PURE (Not Year Specific-Not Year Specific)、T RACER (Not Year Specific-Not Year Specific)、T SCRAMBLER (Not Year Specific-Not Year Specific)、T URBAN (Not Year Specific-Not Year Specific)、T URBAN G (Not Year Specific-Not Year Specific)